商品豆知識
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
セッティングが簡単で壁にかけてすぐに使える掛図式スクリーン。ひとつのスクリーンで、解像度の異なるアスペクトの、同じサイズが投写可能。スクリーンの生地面積を一杯に利用可能。各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。レンタル会議室など、多種のプロジェクター使用が想定される場所に最適。黒マスクに画像を合わせる事にとらわれず、幕面全面のどの位置にでも自由に投写が可能。
。生地に伸縮性があり各型式の最大伸張サイズ内で画面サイズやアスペクトが自由に調整可能。設置金具として磁力の強いクランパーを採用し、磁力の効く場所ならどこでも取り付け可能。磁力の効かない場所でも、紐をクランパーに繋ぎローピングで取り付け可能。ロッカーの引き戸やドアの小さな段差であればマグネットの厚みで逃げることが可能。丸めて保管をしても復元するため収納、管理が楽。平面性が高く、超短焦点プロジェクターでもゆがみのない映像の投写を実現。ほこりなどの汚れは水洗い可能。
仕様●規格:40~55型●スクリーンサイズ(W×H)mm:886×498~1218×685●重量(kg):0.2●展開生地サイズ:1180×710mm●最大伸長サイズ:1391×922mm●付属品:クランパー×6、収納袋×1●軽量(本体質量0.5kg~1.2kg)、コンパクト(収納袋収納時は片手で持てるため携帯性が高い)●伸縮式●RoHS対応品●超短焦点プロジェクター対応
アズワン品番65-9278-65
1個
¥24,300
税込¥26,730
8日以内出荷
脚部回転方式により、安定感のある簡単設置・簡単収納。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。
仕様●規格:63型●スクリーンサイズ(W×H)mm:1428×1014●重量(kg):7.5●外形サイズ:1558(W)×410(D)×1920(H)mm●材質:ケース/アルミ 生地/PVC、PET●床置き式●RoHS対応品
アズワン品番65-9278-60
1個
¥65,600
税込¥72,160
8日以内出荷
。セッティングが簡単で壁にかけてすぐに使える掛図式スクリーン。ひとつのスクリーンで、解像度の異なるアスペクトの、同じサイズが投写可能。スクリーンの生地面積を一杯に利用可能。各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。レンタル会議室など、多種のプロジェクター使用が想定される場所に最適。黒マスクに画像を合わせる事にとらわれず、幕面全面のどの位置にでも自由に投写が可能。
仕様●規格:83型●スクリーンサイズ:1871(W)×1429(H)mm●外形サイズ:1971(W)×28(D)×1519(H)●重量(kg):2.5●取付方法:フック掛け(2ヵ所)●材質:鋼材、PVC、PP
アズワン品番65-9278-57
1個
¥46,900
税込¥51,590
8日以内出荷
脚部回転方式により、安定感のある簡単設置・簡単収納。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。
仕様●規格:83型●スクリーンサイズ(W×H)mm:1871×1319●重量(kg):12●外形サイズ:2001(W)×410(D)×2110(H)mm●材質:ケース/アルミ 生地/PVC、PET●床置き式●RoHS対応品
アズワン品番65-9278-61
1個
¥69,300
税込¥76,230
8日以内出荷
1.1mから100インチの投影が可能な短焦点プロジェクター。従来のテレビ画面よりも大きく楽しむことができます。プロジェクターを壁の近くに配置でき、プロジェクターの映像に人の影が映りこむことが少なく、映写スペースが抑えられ部屋が広く使えます。高解像度フルHD(1920×1080)。高輝度3,800ルーメンの明るさ。50,000:1のハイコントラスト比。パワフルな10Wスピーカー。15,000時間の長ランプ時間(ダイナミックモード)。3DをフルHDで投影。26dB静音駆動。ネイティブな4K信号対応、HDR互換性ハイダイナミックレンジ(HDR)テクノロジーは、ディスプレイのコントラスト比、明るさ、色深度を改善し、より明るい白と、より深い黒を実現します。被写界深度が向上し、画像がより鮮明でリアルになります。MHLに対応しスマホ画面の投影が可能一本のケーブルで映像機器に電力を提供しながらHDの映像とサラウンドオーディオを送信します。尚、送受信側ともMHLに対応している必要があります。(別途専用ケーブルが必要です)
付属品電源コード、HDMIケーブル、リモコン、レンズキャップ、単4電池×2、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)316×257×112(H)
質量(kg)3
サイズ(標準)0.65型
消費電力(W)253
電源AC 100V~240V(50/60Hz)
騒音値(dB)26(エコモード)
コントラスト比50000:1
解像度FHD
主な用途スクール用・ビジネス用・家庭用
入力端子HDMI(v2.0、HDPC v2.2)×1、HDMI/MHL(v1.4 HDPC v2.2)×1、VGA×1、オーディオ(3.5ジャック)×1
設置方式置き型
スピーカー10W(モノラル)
出力端子VGA×1、USB(1.5A)×1、オーディオ(3.5ジャック)×1
画素数(液晶パネル)1920×1080
明るさ(Lm)3800
アスペクト比16:9
投影方式DLP
1個(1個)
¥208,300
税込¥229,130
8日以内出荷
リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) 。アルカリ乾電池使用時 。電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚。リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個
材質ABS樹脂
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)10~40
電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A
消費電力(W)7.5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)
コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8
光源LED(昼光色相当)
設置場所屋内
アズワン品番65-2228-50
明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時)
防水性無
演色指数(Ra)80
本体寸法(cm)約31
1個
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
本体は360度回転、前後120度のポールジョイント型で角度の調節が可能です。
材質PC
質量(g)820
電源(V)AC100
コード長さ(m)5
寸法(Φ×Lmm)136×238
アズワン品番64-7917-63
明るさ(Lm)800
電球の種類10W電球形LEDランプ
くわえ幅(mm)【クリップ】50
1台
¥8,590
税込¥9,449
翌日出荷
一液にて防食、スライム抑制、スケールコントロール能力を有します。液体のため使用が容易です
pH10.7~11.9
標準使用量保有水量に対し0.3~0.5wt%
アズワン品番64-7816-98
1缶(10kg)
¥31,700
税込¥34,870
3日以内出荷
本品は単体ではご使用できません。 必ずEA815LK-1A,EA815LK-11A,EA864CB-171Aと連結してご使用ください。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)。連結して明るさを延長できます。
付属品マグネットホルダー 2個 木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(Φ6×28mm) 2本 両面テープ(7.5cm) 2枚 コードステッカー 2個 エンドキャップ 1個 連結コード(約25cm) 1本 接続ストレートコネクター 1個
材質ABS樹脂
質量(g)約86
使用温度範囲(℃)10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)7.5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)
光源LED(昼光色相当)
設置場所屋内
アズワン品番65-2228-51
明るさ(Lm)550
防水性無
本体寸法(cm)約31
1個
¥4,090
税込¥4,499
8日以内出荷
適合R407C、R404A用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)100
色赤・青・黄
エスコ品番EA104LM
セット内容3本セット(EA104LM-1、EA104LM-2、EA104LM-3)
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
ホース内径(Φmm)6
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
床置き式のプロジェクタースクリーンです。
ポールを立てて、引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できます。
スクリーンの高さや位置を調整できます。
コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びも簡単です。
種類アンプ内蔵型
検出対象不透明体
検出方式透過形
検出距離(mm)30000
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
エスコ品番EA940LM-6
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
寸法(mm)4
軸長(mm)139
アズワン品番64-2230-17
1本
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
寸法(mm)3
軸長(mm)125
アズワン品番64-2230-16
1本
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリング
エスコ品番EA986LM-3
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
質量(kg)1.7
車輪幅(mm)50
全高(mm)190
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥26,300
税込¥28,930
翌日出荷
適合R407C、R404A用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)100
色黄
エスコ品番EA104LM-3
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
ホース内径(Φmm)6
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
高粘度塗料に最適。ダスターとしても使用可。水性用
仕様●用途:高粘度塗料用●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:260mm●毛幅:71mm●毛丈:65mm●重量(g):84●玉厚:14mm●サイズ:3インチ
アズワン品番65-9244-24
1本
¥835
税込¥919
翌日出荷
床置き式のプロジェクタースクリーンです。
ポールを立てて、引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できます。
スクリーンの高さや位置を調整できます。
コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びも簡単です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1700×285×2005●規格:80型●重量:7.0kg●収納時サイズ:W1700×D126×H83mm●対角線サイズ:80型相当●スクリーン表示サイズ:W1560×H1170mm
アズワン品番65-2186-33
1台
¥47,500
税込¥52,250
当日出荷
1個
¥217,500
税込¥239,250
翌日出荷
1個
¥87,200
税込¥95,920
翌日出荷
種類アンプ内蔵型
検出対象透明体
検出方式反射型
検出距離(mm)500
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
エスコ品番EA940LM-1
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
種類アンプ内蔵型
検出対象白画用紙
検出方式距離設定型
検出距離(mm)20-200
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
エスコ品番EA940LM-3
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
適合R407C、R404A用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)100
色青
エスコ品番EA104LM-2
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
ホース内径(Φmm)6
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
仕様プロジェクター用表面のガススプリングとパンタグラフフレームにより高さ調節可能です。誰でも簡単にセットアップできます。
寸法(mm)(スクリーン)1720×1080(H)(80型)
質量(kg)7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1894×340×2050
アズワン品番64-7917-54
1台
¥91,300
税込¥100,430
当日出荷
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
ノンマグネティック、防爆、防さび
差込角(inch)1/2
対辺(mm)8
全長(mm)42
エスコ品番EA642LM-8
材質特殊銅合金、アルミニウム青銅
質量(g)65
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
種類アンプ内蔵型
検出対象不透明体
検出方式透過形
検出距離(mm)15000
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
エスコ品番EA940LM-5
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
種類アンプ内蔵型
検出対象白画用紙
検出方式反射型
照光種別拡散光
検出距離(mm)5-100
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
エスコ品番EA940LM-2
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
寸法(mm)5
軸長(mm)159
アズワン品番64-2230-18
1本
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
エスコ品番EA618LM-35
1個
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
エスコ品番EA618LM-26
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ