1袋(30個)
¥610
税込¥671
当日出荷
補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-30
材質天然ゴム
色黒
質量(g)430/m
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)21
常用圧力(MPa)0.98
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
¥18,700
税込¥20,570
8日以内出荷
補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-20
質量(g)430/m
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)0.98
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
エスコ品番EA949KA-12
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質なまし鉄線
質量(kg)25
線径(Φmm)2.6
アズワン品番64-7965-84
1巻
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
1袋(10個)
¥210
税込¥231
当日出荷
1個
¥1,760
税込¥1,936
8日以内出荷
寸法D(mm)35
エスコ品番EA637GP-12
材質焼入鋼
厚さ(mm)5
寸法H(mm)5
外径(Φmm)35
寸法D1(mm)13
適合ねじM12
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
エスコ品番EA829VW-1
材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチール
ドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2
タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
1個
¥4,700
税込¥5,170
当日出荷
エスコ品番EA949WG-12
材質鉄
厚さ(mm)3
種類スプリングワッシャー
内径(Φmm)12.2
呼びM12
外径(Φmm)21.5
表面処理ユニクローム
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)21.5×12.2×3.0
1袋(30個)
¥255
税込¥281
当日出荷
1セット(9枚)
¥260
税込¥286
当日出荷
仕様スイベル角/9°
エスコ品番EA948DM-12
材質S45C
寸法A(mm)25
表面処理高周波焼入、先端部:黒染め
寸法B(mm)22
寸法C(mm)19
寸法DM12
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
エスコ品番EA638SS-4
材質スチール(亜鉛メッキ/電気メッキ)
ねじ径M12
使用荷重(kg)340
アイ部内径(Φmm)30
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
エスコ品番EA829VX-1
セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ
材質アロイスチール
1個
¥9,280
税込¥10,208
当日出荷
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
エスコ品番EA949WG-112
1袋(10個)
¥105
税込¥116
当日出荷
呼び径M12
材質鉄(クロメート)
ピッチ(mm)1.75(並目)
エスコ品番EA949GC-12
表面処理クロメート
ねじの呼びM12
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
材質スチール(S45C)
寸法(mm)A:19、B:13、C:3
アズワン品番64-7962-35
入数1個
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
材質スチール(S45C)
寸法(mm)A:25、B:13、C:4
アズワン品番64-7962-36
入数1個
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M12×20、D:70、H:44、d:30
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M12×20、D:60、H:37、d:27
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
外径(Φmm)18
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-12
厚さ(mm)1.5
ボルトM12
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
材質スチール
質量(g)118.0
アズワン品番64-7965-19
ねじサイズM12-1.75
1個
¥35,600
税込¥39,160
翌日出荷
1個
¥5,140
税込¥5,654
当日出荷
材質(本体)S45C
表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻
仕様スイベル角/9°
エスコ品番EA948DM-4
寸法A(mm)32
寸法D(mm)20
寸法B(mm)15
寸法C(mm)22
材質(ボール)SUJ2
寸法EM12
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
エスコ品番EA949LY-3
1個
¥4,900
税込¥5,390
当日出荷
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
材質スチール(S45C)
寸法(mm)A:35、B:13、C:5
アズワン品番64-7962-37
入数1個
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ