258件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
615 税込677
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに 材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(10mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):15組 厚さ(mm)3まで 質量(g)342 ハトメ数15組 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×95×30 アズワン品番64-2232-01 ハトメ内径(Φmm)10(#25)
1セット
2,600 税込2,860
当日出荷

1個
770 税込847
当日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)93×60×0.1 質量(g)5 アズワン品番64-7913-35
1個
395 税込435
翌日出荷

右利き用はさみ。オフセットですので、鉄板が手に当たらず、作業がしやすいスタイルです。
全長(mm)250 刃長(mm)40 エスコ品番EA544MB-1 材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造) レッド 切断能力(mm)(鉄板)1.24、(ステンレス)0.78
1個
6,630 税込7,293
翌日出荷

デスクトップに映えるスマートなデザイン、薄型スリムボディ 小巻テープ(芯内径25mm)にも使えます。 ※24mm幅テープは使えません。 ※テープは付属しておりません
仕様●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:21052●カラー:ブルー●サイズ:63×201×109(H)mm●重量:1.1kg●適用テープ:幅/19mm以下芯内径/75mm最大テープ長/70m●材質:再生PP樹脂 アズワン品番68-1849-65
1個
920 税込1,012
3日以内出荷

角が従来の直角でない為、バッグなどに入れる際の引っ掛かりを防止します。
仕様仕切り板:24枚 エスコ品番EA508MB-1 材質ポリプロピレン 寸法(mm)205×145×28 クリア 外寸(mm)205×145×28 内寸(mm)196×131×23 仕切板24 仕切数(個)(最大)28 仕切りあり
1個
850 税込935
翌日出荷

仕様A/D変換方式:積分方式CT内径:74×80mmMAXホールド:表示値の最大値を保持フィルタスイッチ:約150Hz以上の高域周波数をカット過電圧カテゴリ:CAT III 300V交流電流確度:±2.0%rdg±5dgt 寸法(mm)138(W)×46(D)×237(H) 使用温湿度範囲0℃~50℃ 85%RH以下(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10℃~60℃ 80%RH以下(結露なきこと) アズワン品番64-2256-13 使用回路電圧AC600V以下の低圧回路(絶縁電線) 耐電圧(V/min)AC3700V(コア金属部-握り部) 最小分解能0.01mA
1個
59,800 税込65,780
翌日出荷

1個
19,600 税込21,560
3日以内出荷

パーツケース付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
全長(mm)116 有効長(mm)50 サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.7
1セット
12,200 税込13,420
翌日出荷

プラスチック製両面ハトメの取付け作業に必要な工具が揃ったパンチセットです。生地の箇所を選ばずハトメ打ちができます。生地の中央付近など、プライヤー・パンチで作業しにくい箇所に。
仕様●<セット内容>●穴あけポンチ●打ち具(プラスチック)●ハトメ玉(5組)●ハトメサイズ:10mm●適用厚:3.5mm●ハトメ入数:5組●玉材質:ポリカーボネイト/ポリアセタール アズワン品番65-9265-61
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

全長(mm)165 電源単4電池×3本(付属) 倍率(倍)2 光源LED球×2個 レンズサイズ(mm)160×25 アズワン品番64-2259-27
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

1個
37,500 税込41,250
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状丸曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)1 アズワン品番64-7875-17
1本
3,030 税込3,333
翌日出荷

1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。 大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。 ポリエステルスパンロープ使用で屋外使用時、水に濡れてもロープがかたくなりにくく、扱いやすいです。 吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
1本
8,950 税込9,845
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×35 入数(枚)50 エスコ品番EA912MB-12 質量(g)(1枚あたり)10.6 直径(Φcm)15
1個
860 税込946
当日出荷

目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。 リング穴で紛失防止に役立ちます。
1個
745 税込820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。 緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。 手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。 ※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
1本
27,800 税込30,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
950 税込1,045
翌日出荷

1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定に エスコ品番EA943MB-18 テープ厚さ(mm)0.08
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

1個
815 税込897
翌日出荷

1個
50 税込55
翌日出荷

厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定に エスコ品番EA943MB-15 テープ厚さ(mm)0.08
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷


エスコ円定規
目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。 リング穴で紛失防止に役立ちます。
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
870 税込957
翌日出荷

エスコ品番EA979MB-15 材質PP 長さ(mm)150 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)0.15 毛丈(mm)60 ブラシ径(Φmm)0.5
1個
6,070 税込6,677
翌日出荷

1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品Φ6ステム(アリ溝付)、Φ8ステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ 材質本体:スチール、測定子:超硬 目盛0~40~0 測定子長さ(mm)42 ダイアル直径(Φmm)37.5 アズワン品番64-7912-97
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状丸曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)18 アズワン品番64-7875-44
1本
2,300 税込2,530
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状丸曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)15 アズワン品番64-7875-43
1本
2,210 税込2,431
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状丸曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)12 アズワン品番64-7875-41
1本
2,110 税込2,321
翌日出荷

用途てこ式ダイヤルゲージ 材質本体:スチール、測定子:鋼 全長(mm)93 質量(g)70 測定範囲(mm)0~0.8 目量(mm)0.01 目盛0-40-0 測定力(N)0.5以下 広範囲行き精度(μm)13 ステム径(Φmm)6、8 測定子長さ(mm)12.5 ダイアル直径(Φmm)30 隣接誤差(μm)10 繰返し精度(μm)3 アズワン品番64-2258-24
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

1個
895 税込985
翌日出荷

1個
895 税込985
翌日出荷

1個
815 税込897
翌日出荷