1,000件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。 市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。 市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。 アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂 アズワン品番65-2108-11 危険物の類別非危険物
1個
265 税込292
当日出荷

コンピュータ紙、ノンカーボン紙の文字が消えたりしません。
用途太、細両用 セット内容5色セット、桃、橙、黄、緑、空 全長(mm)145 桃、橙、黄、緑、空 線幅(mm)太:4、細:0.6 アズワン品番64-7920-71
1組
500 税込550
当日出荷

エスコ螢光ペン
エコ商品
商品タイプ使い切り本体 エスコ品番EA765MH-32 タイプシングル エコマーク認定認定 線幅(mm)4.0 インク色ピンク グリーン購入法適合 線の太さ太字角 エコマーク認定番号18 112 178
1セット(10本)
1,380 税込1,518
当日出荷



種類精密バイス 最大口開き(mm)73 口幅(mm)25 口深(mm)51 材質(本体)耐熱樹脂 エスコ品番EA525MH
1個
7,550 税込8,305
当日出荷

窓回り部の気密、住宅用防湿フィルムの接合部の気密等に(室内気密) 気密性・耐久性に優れます。
仕様のり面:片面 エスコ品番EA944MH-4 材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着材:ブチルゴム系 特性防水気密、耐久性
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

仕様可変仕切板2枚付 材質本体・蓋:ポリプロピレン、 中皿:スチロール 質量(kg)0.75 内寸(mm)297×182×100(蓋底137) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314(W)×217(D)×155(H)mm
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷


1個
8,970 税込9,867
翌日出荷

材質アクリルレンズ 全長(mm)150~180 質量(g)約70(電池含まず) 電源単4電池×3本(付属) レンズ径(Φmm)65・50・37 倍率(倍)2.5・5・8 光源LED球 アズワン品番64-7913-86
1個
4,880 税込5,368
当日出荷

種類デジタル形 トルク調整範囲(cN・m)60~99.99/0.00~600 最小目盛(cN・m)0.01/0.1 精度(%)±3 全長(mm)212 主な用途精密締付作業 エスコ品番EA723MH-6
1個
18,750 税込20,625
当日出荷

ダクト専用ブチルゴムシーリング 自己融着性により施行部は経時後一体化します 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止 耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。
用途台所レンジのダクト エスコ品番EA944MH-18 耐熱温度(℃)80 特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
1個
1,880 税込2,068
当日出荷

粘着性で、様々な場所に使用できます。
仕様のり面:両面 エスコ品番EA944MH-8 材質ブチルゴム 特性防水
1個
特価
879 税込967
当日出荷

耐候性・耐久性を高めるために肉厚アルミに防水性粘着剤をあわせ、雨がえし部などの水もれ対策に大活躍します。
幅(mm)50 厚さ(mm)0.5 長さ(m)2
1巻
840 税込924
当日出荷

柔軟で扱いやすく、耐摩耗性・耐摩耗性に優れています。 金剛打ちの為、切り口がほつれません。 エンジンスターター用ロープに最適です。
1巻
2,790 税込3,069
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

エスコ3本組 蛍光ペンセット
エコ商品
コンピュータ紙、ノンカーボン紙の文字が消えたりしません。
セット内容3色セット、桃、黄、空色 全長(mm)145 桃、黄、空色 エコマーク認定認定 線幅(mm)太:4.0、細:0.6 アズワン品番64-7920-70 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 215
1組
300 税込330
当日出荷

ベルト・カーテン・エプロンや袋物の穴の補修、補強からシート・幌・テント・ビニールハウスの穴の補強に
材質アルミ
1セット(20組)ほか
385 税込424
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

加圧(蓄圧)式 電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。 レバーをロックでらくらく連続散水 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単ワンタッチ 軽くてコンパクト! 肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
仕様●容量(L):6●サイズ(mm):Φ180×430(H)●重量(kg):1.34●ブラシ長:220mm●ホース長:1500mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂●付属品:シャワーヘッド、40×230mmブラシノズルセット アズワン品番65-2108-40 危険物の類別非危険物 関連資料(0.74MB)
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

用途トタンや屋根材・各種防水補修に。 エスコ品番EA944MH-22 材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系 特性防水
1個
特価
749 税込824
当日出荷

1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

仕様アルミ合金製 幅(mm)295 質量(kg)7 全長(m)1.825 最大積載荷重(kg)200 折りたたみ寸法(mm)930×295×150(H)
1個
24,300 税込26,730
当日出荷

材質アクリルレンズ 寸法(mm)レンズ:Φ60、全長:180 質量(g)約61 電源単4電池×3本 倍率(倍)3.5/12 光源LED球 アズワン品番64-7913-83
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状キワ型 全長(mm)212 刃幅(mm)6 アズワン品番64-7876-34
1本
1,560 税込1,716
翌日出荷


セット内容Hexビットソケット:5・6・8・10・12・14・17mmビットホルダー:1/4”hex×1/2”sqドライバービット:(Hex)3・4mm、(+)#2・#3、(-)7.0×0.9mmラチェットハンドル:240mmエクステンションバー:150mm 型番AH4133 ビット(Hex)3・4(+)#2・#3(-)7.0×0.9 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-2204-17
1個
24,700 税込27,170
翌日出荷


種類デジタル形 トルク調整範囲(cN・m)30~99.99/0.00~300 最小目盛(cN・m)0.01/0.1 精度(%)±3 全長(mm)212 主な用途精密締付作業 エスコ品番EA723MH-3
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷


全長(mm)150 先端径(Φmm)5 エスコ品番EA572MH-5 材質クロムバナジウム鋼
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

材質アクリルレンズ 寸法(mm)レンズ:Φ90、全長:210 質量(g)約158 電源単4電池×3本 倍率(倍)2.5/12 光源LED球 アズワン品番64-7913-85
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状キワ型 全長(mm)212 刃幅(mm)1 アズワン品番64-7876-29
1本
2,760 税込3,036
翌日出荷




止水板付。ガラリの羽根部は容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、羽根部を取りはずして下さい。クーラーキャップ兼用タイプ
材質ABS樹脂 シルバーホワイト 有効換気面積(cm2)24 適合パイプ内径(Φmm)100
1個
900 税込990
翌日出荷

材質アクリルレンズ 寸法(mm)レンズ:Φ75、全長:195 質量(g)約118(本体のみ) 電源単4電池×3本 倍率(倍)3/12 光源LED球 アズワン品番64-7913-84
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。 注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×42×133●材質:SPHC●耐荷重:垂直:980N、斜め:490N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30) アズワン品番65-2123-83
1個
1,640 税込1,804
当日出荷