1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
エスコ品番EA952AB-12
線径(Φmm)0.85
1個
¥45,500
税込¥50,050
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-136
形状丸形
高さ(mm)26
接続ねじM8
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)180
支持荷重(N)(下方向)370
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8
最大許容荷重(N)760(Z方向)、150(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM8
エスコ品番EA949HS-137
形状丸形
高さ(mm)26
接続ねじM8
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)250
支持荷重(N)(下方向)550
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
仕様右ねじ
エスコ品番EA638SJ-1
材質ステンレス(SUS316L)
質量(g)約5
ねじ径M4
寸法b1(mm)30.2
寸法d1(mm)6
寸法d2(mm)10.4
ねじ深さ(mm)15
1個
¥685
税込¥754
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303
寸法(mm)A:8、B:M16、C:31、D:76、K:24
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303
寸法(mm)A:8、B:M16、C:31、D:76、K:19
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
1袋(5個)
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
1袋(5個)
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
1袋(5個)
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
材質フェノール樹脂
ねじサイズM10×55mm
エスコ品番EA948CE-128
寸法A(mm)80
寸法B(Φmm)26
1個
¥565
税込¥622
翌日出荷
材質フェノール樹脂
ねじサイズM12×55mm
エスコ品番EA948CE-129
寸法A(mm)80
寸法B(Φmm)26
1個
¥565
税込¥622
翌日出荷
1袋(5個)
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
仕様ビニールコーティング金網
寸法(mm)(番手×目合)#16×26
質量(kg)19
番手#16
アズワン品番64-7966-85
目合い(mm)26
1巻
¥38,900
税込¥42,790
当日出荷
仕様番手×目合(mm):#18×26
質量(kg)10.5
アズワン品番64-7966-84
1巻
¥23,100
税込¥25,410
翌日出荷
材質エコユニボード
寸法(mm)450×300×1
取付穴(mm)Φ4.2×4ヶ所
アズワン品番65-2304-01
1枚
¥660
税込¥726
当日出荷
色青
エスコ品番EA942EM-26
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
超極細。優れた定着性により光学ガラスなどの特殊な表面処理を施したガラスにも筆記できます。耐水性、耐光性、速乾性にも優れています。ボディ及びキャップは耐用年数が長く、環境にも優しいポリプロピレンを使用しています。
記号線幅:S
線幅(mm)0.4
インク色黒
1本
¥380
税込¥418
翌日出荷
エスコ品番EA638M-26
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)104
種類パッドアイ
穴径(Φmm)6.2
寸法H(mm)38
寸法d(mm)6.2
使用荷重(kg)60
寸法A(mm)32
寸法D(mm)9
寸法T(mm)3
寸法W(mm)25
寸法B2(mm)73
寸法B1(mm)100
寸法h(mm)26
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
1本
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
1個
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
エスコ品番EA618LM-26
1個
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
あらかじめ設定されたトルク値で回すことができます。(トルク値変更不可)
トルク値に達すると大きなラッチ音と振動で作業者にお知らせします。
材質SUS302
厚さ(mm)0.65
ケース寸法(mm)208×106×35
入数25枚
ボタンサイズ(mm)16
1パック
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
サイズ(cm)26
材質塩化ビニル、ナイロン
エスコ品番EA998XM-26
種類セーフティーシューズ
材質(ソール)塩化ビニル(鉄製先芯、踏み抜き防止インソール)
1個
¥30,100
税込¥33,110
翌日出荷
エスコ品番EA687BM-26
先端形状マイナス(-)
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
積み重ね可能。
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
タイプベタ目
エスコ品番EA506AM-26
材質PP
寸法(mm)612×380×146
フタなし
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-26
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)60
極数・素子数2P
フレーム(AF)60
1個
¥9,880
税込¥10,868
翌日出荷
マチなしタイプ。
サイズS
全長(cm)約22
エスコ品番EA354AM-26
入数(双)12
混率(%)綿100
1ダース(12双)
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ