「m-b-1」の検索結果
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×30
入数(枚)50
エスコ品番EA912MB-11
質量(g)(1枚あたり)6.8
直径(Φcm)13
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×35
入数(枚)50
エスコ品番EA912MB-12
質量(g)(1枚あたり)10.6
直径(Φcm)15
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに
材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ
セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(10mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):15組
厚さ(mm)3まで
質量(g)342
ハトメ数15組
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×95×30
アズワン品番64-2232-01
ハトメ内径(Φmm)10(#25)
1セット
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
右利き用はさみ。オフセットですので、鉄板が手に当たらず、作業がしやすいスタイルです。
全長(mm)250
刃長(mm)40
エスコ品番EA544MB-1
材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造)
色レッド
切断能力(mm)(鉄板)1.24、(ステンレス)0.78
1個
¥6,740
税込¥7,414
翌日出荷
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
角が従来の直角でない為、バッグなどに入れる際の引っ掛かりを防止します。
仕様仕切り板:24枚
エスコ品番EA508MB-1
材質ポリプロピレン
寸法(mm)205×145×28
色クリア
外寸(mm)205×145×28
内寸(mm)196×131×23
仕切板24
仕切数(個)(最大)28
仕切りあり
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます(コマは別売です)。
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用
材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ
セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(15mm)、ポンチ用下敷き・両面ハトメ(アルミ製/5組)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×270
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
電子レンジOK!耐水・耐油紙を使用しています。本品は簡易食器として食品衛生法に準じて製造されております。日本製。
材質フレッシュパルプ100%
パーツケース付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
全長(mm)116
有効長(mm)50
サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.7
1セット
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
仕様A/D変換方式:積分方式CT内径:74×80mmMAXホールド:表示値の最大値を保持フィルタスイッチ:約150Hz以上の高域周波数をカット過電圧カテゴリ:CAT III 300V交流電流確度:±2.0%rdg±5dgt
寸法(mm)138(W)×46(D)×237(H)
使用温湿度範囲0℃~50℃ 85%RH以下(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10℃~60℃ 80%RH以下(結露なきこと)
アズワン品番64-2256-13
使用回路電圧AC600V以下の低圧回路(絶縁電線)
耐電圧(V/min)AC3700V(コア金属部-握り部)
最小分解能0.01mA
1個
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状丸曲型
全長(mm)212
刃幅(mm)1
アズワン品番64-7875-17
1本
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
1個
¥37,500
税込¥41,250
翌日出荷
クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。
ポリエステルスパンロープ使用で屋外使用時、水に濡れてもロープがかたくなりにくく、扱いやすいです。
吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
1個
¥2,510
税込¥2,761
当日出荷
アルミ用
穴あけポンチ付
仕様●適用ハトメサイズ:10mm●適用厚:3mm●入数:15組●材質:アルミ●全長:195mm
アズワン品番65-2148-77
1セット
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定に
エスコ品番EA943MB-15
テープ厚さ(mm)0.08
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
寸法(mm)125
エスコ品番EA535MB-125
全長(mm)125
1個
¥2,980
税込¥3,278
当日出荷
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
高温時の保持力に優れています。
車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番EA944MB-13
材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
色ブラック
長さ(m)0.1
耐荷重(kg/cm2)0.25
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定に
エスコ品番EA943MB-18
テープ厚さ(mm)0.08
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
大人気の頑丈収納ボックスロックスシリーズから小物収納に特化したサイズが登場。ケース本体にロックが付いているアップロック式を採用しています。がっちりロックされるので、移動時や持ち上げる時でも安心です。オールクリアタイプなので、収納したものがひと目で分かります。ケース1つ1つを積み重ねてお使い頂けます。重ねることで収納効率もアップします。積み重ね可能。文房具や化粧品などの日用品の整理におすすめです。ボディに頑強なリブ構造を施し、肉厚で丈夫な設計を実現しました。耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。(リブ構造とは表面に縦上の凸部を加え、補強を施す構造のことです)
エスコ品番EA810MB-18
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA576MB-104
1個
¥2,510
税込¥2,761
当日出荷
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品Φ6ステム(アリ溝付)、Φ8ステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ
材質本体:スチール、測定子:超硬
目盛0~40~0
測定子長さ(mm)42
ダイアル直径(Φmm)37.5
アズワン品番64-7912-97
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状丸曲型
全長(mm)212
刃幅(mm)18
アズワン品番64-7875-44
1本
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状丸曲型
全長(mm)212
刃幅(mm)15
アズワン品番64-7875-43
1本
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状丸曲型
全長(mm)212
刃幅(mm)12
アズワン品番64-7875-41
1本
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
用途てこ式ダイヤルゲージ
材質本体:スチール、測定子:鋼
全長(mm)93
質量(g)70
測定範囲(mm)0~0.8
目量(mm)0.01
目盛0-40-0
測定力(N)0.5以下
広範囲行き精度(μm)13
ステム径(Φmm)6、8
測定子長さ(mm)12.5
ダイアル直径(Φmm)30
隣接誤差(μm)10
繰返し精度(μm)3
アズワン品番64-2258-24
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
全長(mm)40
対辺(mm)18
外径(Φmm)27
差込角(inch)1/2"
1個
¥875
税込¥963
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ