184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,870 税込6,457
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など 材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)37×120.4×55.6 長さ(m)6 テープ種類小巻 繰り返し・詰め替え対応
1台(1台)
1,200 税込1,320
翌日出荷

1個
550 税込605
当日出荷

バネの力で、切手が取り出しやすい。1つの仕切りに50枚の切手や印紙が収納可能。1枚ずつ取り出しやすいプッシュアップ方式。
材質再生ABS・P 質量(g)160 外寸(mm)161×120×26
1個
1,400 税込1,540
当日出荷

仕切板12枚。
エスコ品番EA508MB-21 材質ポリプロピレン 寸法(mm)330×221×50 クリア 外寸(mm)330×221×50 内寸(mm)320×200×43 仕切板12 仕切数(個)(最大)18 仕切りあり
1個
710 税込781
当日出荷

1個(1個)
17,400 税込19,140
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状丸曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)2 アズワン品番64-7875-19
1本
3,030 税込3,333
翌日出荷

1個
47,400 税込52,140
翌日出荷

1個
6,630 税込7,293
翌日出荷

日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。 常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。 ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。
エスコ品番EA944MB-27 材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)100 ブラック 長さ(m)0.2 耐荷重(kg/cm2)1
1個
900 税込990
翌日出荷

作業中の危険から手を守るための耐切創グローブです。丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。手にフィットし細かい作業に最適。洗って繰り返しお使いいただけます。
1双
4,170 税込4,587
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な角度に調節できます
材質台:クロムメッキ真鍮、バイス取付部:プラスチック 寸法(mm)Φ50×37 アズワン品番64-2218-56
1個
28,100 税込30,910
翌日出荷

1個
1,860 税込2,046
翌日出荷


1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

角が従来の直角でない為、バッグなどに入れる際の引っ掛かりを防止します。
仕様仕切り板:18枚 エスコ品番EA508MB-2 材質ポリプロピレン 寸法(mm)205×145×28 クリア 外寸(mm)205×145×28 内寸(mm)196×131×35 仕切板18 仕切数(個)(最大)21 仕切りあり
1個
850 税込935
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。 常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。 ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。
エスコ品番EA944MB-22 材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)100 ホワイト 長さ(m)0.2 耐荷重(kg/cm2)1
1個
900 税込990
当日出荷

日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。 常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。 ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。
エスコ品番EA944MB-26 材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)100 ブラック 長さ(m)0.1 耐荷重(kg/cm2)1
1個
500 税込550
翌日出荷

大人気の頑丈収納ボックスロックスシリーズから小物収納に特化したサイズが登場。文房具や化粧品などの日用品の整理におすすめです。ボディに頑強なリブ構造を施し、肉厚で丈夫な設計を実現しました。耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。(リブ構造とは表面に縦上の凸部を加え、補強を施す構造のことです)ケース本体にロックが付いているアップロック式を採用しています。がっちりロックされるので、移動時や持ち上げる時でも安心です。オールクリアタイプなので、収納したものがひと目で分かります。ケース1つ1つを積み重ねてお使い頂けます。重ねることで収納効率もアップします。積み重ね可能。
1個ほか
860 税込946
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネート。UL・C-UL登録品。環境対応型。
全長(mm)21.1 寸法H(mm)10 寸法F(mm)7.1 寸法D(Φmm)4.1 電線抱合範囲AWG(#)22~16 寸法B(mm)8 寸法d(Φmm)25.3 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 入数(個)100
1パック(100個)
1,870 税込2,057
翌日出荷

厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定に エスコ品番EA943MB-24 テープ厚さ(mm)0.08
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

エスコ品番EA979MB-25 材質PP テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)0.25 毛丈(mm)60 ブラシ径(Φmm)0.5
1個
7,530 税込8,283
翌日出荷

指に貼るすべりとめ。指先につけたままキーボード入力等の事務作業が違和感なくご利用いただけます。ゴムよりすべり止め効果の高い新素材。ネイルアートをされている方にもご使用いただけます。糊は絆創膏糊を使用していますので安心です。
1袋(2枚)ほか
240 税込264
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。
仕様●測定範囲:楕円 25°・36°16’・45°・60°●サイズ(mm):150×300×0.75●材質:IR樹脂●重量(g):25 アズワン品番65-2176-63
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷


材質刃:安来鋼、柄:朴 形状丸曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)21 アズワン品番64-7875-45
1本
2,940 税込3,234
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷


コンパクトな専用ケース付。インパクトドライバーに最適。ダイヤモンドコーティング。ビット先端にはダイヤモンド粒子がコーティングされており、ねじ頭にしっかり食いつき、必要な不可圧力を減らし、カムアウトを防止します。立てて保管できるので、無駄なスペースを使わずにいつでも手元に置いておけます。インパクトテクノロジーにより、厳しい条件下でも標準以上の耐久年数を実現します。トーションゾーンは衝撃を吸収するので、ビットの先端にかかる負荷を軽減します。インパクターホルダーのバイトーションゾーンとインパクタービットのバイトーションゾーンの組み合わせにより、トライ(トリプル)トーションシステムになります。
1セット
5,650 税込6,215
翌日出荷

SDSプラスドリルビット エスコ 動画あり
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。
1本
5,600 税込6,160
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

1個
725 税込798
翌日出荷



1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷