362件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径M12 長さ(mm)18 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1218 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

1本
特価
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

ねじ径M12 長さ(mm)20 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1220 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)15 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-415 ピッチ(mm)0.7
1セット(11本)
260 税込286
当日出荷

1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

材質塩化ビニール ねじ径G1-1/4 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)1 取付ねじG1・1/4" 取付サイズ呼30 アズワン品番64-7853-30 関連資料(0.03MB)
1個
1,240 税込1,364
当日出荷

1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NB-420 材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

仕様●仕様:右ねじ●材質:SUS303●ねじ径:M4●ねじ深さ:9mm●サイズ:b/15mm、d1/16mm アズワン品番67-2996-58
1個
1,120 税込1,232
3日以内出荷

ナイロンパッド付でアルミ等の柔らかいねじにも使用できます。
仕様内ねじ:5~12mm、外ねじ:4~13mm セット内容内径ねじ山修正工具:5~8mm、8~12mm外径ねじ山修正工具:4~13mmナイロンパッドケース
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

エスコ品番EA949NL-430 材質アルミ 長さ(mm)30 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1個
590 税込649
3日以内出荷

ねじ径M4 長さ(mm)5 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-405 ピッチ(mm)0.7
1個
260 税込286
翌日出荷

1個
5,130 税込5,643
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)10 頭部形状皿頭 材質アルミ エスコ品番EA949NM-410
1個
590 税込649
3日以内出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1本
330 税込363
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

1個
175 税込193
翌日出荷

セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
1セット
18,600 税込20,460
翌日出荷

1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

1個
150 税込165
翌日出荷

1袋(5本)ほか
155 税込171
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

長方形の台はゴムでカバーされています
仕様●吸着力:8.5kgf●サイズ(mm):43×31×6●ねじ径:M4●材質:ネオジウム●ねじ穴:1個 アズワン品番65-2218-55
1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
1セット
22,500 税込24,750
翌日出荷

小型、軽量タイプの転造マシンです。「自動オープン転造ヘッド」搭載マシン。切粉排出量を低減した、環境配慮型マシン。高速ねじ転造を実現。動停止カーボン付。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応。
1台
450,000 税込495,000
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

差込みを付け替えて逆ねじにも使用できます。
トルク(N・m)20/100 差込角(inch)1/2” 全長(mm)394 精度(%)±4 質量(kg)0.9 最小目盛0.5N・m
1個
29,600 税込32,560
3日以内出荷

HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
835 税込919
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,260 税込1,386
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ径M3 長さ(mm)20 頭部形状鍋頭 表面処理ユニクロメッキ エスコ品番EA949NE-320
1個
260 税込286
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:16、B:21、C:66、D:38 軸穴径(mm)16 質量(g)181 ピッチ(mm)2.0 アズワン品番64-7969-04
1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

左ねじ用。
材質HSS(ハイス) 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
1,420 税込1,562
翌日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

リコイルを挿入する際に使用して下さい。リコイルタップ差込穴付き。
サイズ1/4” (UNC/BSW)、1/4” (UNF)、M6-1.0 (メトリック)
1個(1個)
2,990 税込3,289
3日以内出荷


全長(m)20 最高使用圧力(MPa)20.5 エスコ品番EA115BB-2 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4” 適合流体
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷