1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
1個
¥815
税込¥897
翌々日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
全長(mm)86
呼び寸法M7×P1.0
アズワン品番64-2258-08
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)14
入数10個
ねじサイズM7-1.0
1袋
¥860
税込¥946
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)7
質量(g)18
アズワン品番64-7964-96
入数5個
ねじサイズM18-1.5(スパークプラグ)
1袋(5個)
¥2,270
税込¥2,497
8日以内出荷
適合ねじM14
エスコ品番EA637GC-63
材質焼入鋼
寸法A(mm)63
寸法B2(mm)32
寸法B1(mm)17
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)
被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス)
被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
ピッチ(mm)2
アズワン品番64-7962-07
1本
¥885
税込¥974
当日出荷
可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です
仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:1巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃
アズワン品番65-9249-64
1巻
¥880
税込¥968
当日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
全長(mm)92
呼び寸法M10×P1.25
アズワン品番64-2258-11
1個
¥15,000
税込¥16,500
8日以内出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム
ねじ寸法M12×25(1.75)
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ナイロン
耐荷重(kg)60
取付高H(mm)58
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)49
アズワン品番64-2297-07
平径P(mm)17
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
センサ形状円柱型
検出対象磁性金属
タイプシールド
検出距離(mm)7
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC)
エスコ品番EA940LN-3
1個
¥9,820
税込¥10,802
翌日出荷
対辺(mm)24
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-07
1個
¥8,480
税込¥9,328
翌日出荷
仕様テープサイズ:50mm×0.3mm×7m
付属品壁付けブラケット(マグネット2個付)、壁付けホルダー(マグネット1個付)、本体固定用なべ小ねじ(M4×16)×2
材質本体材質:AES樹脂、ステンレス、シート材質:塩化ビニール
質量(g)約530
テープ長さ(m)7
型番BRSR-507A
メーカー中発販売
テープ厚さ(mm)0.3
アズワン品番64-7981-62
ホルダー寸法(mm)87(W)×97(D)×143(H)
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
質量(kg)32
無負荷回転数(min-1[r.p.m])61
モーター単相100V・500Wシリースモーター(ブレーキ付)
ねじ切り能力1/4B~1・1/2B(8A~40A)
サイズ(mm)540×345×355(H)
オイルタンク容量(L)1.3
1台
¥410,000
税込¥451,000
3日以内出荷
ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ
危険物の類別非危険物
1個
¥3,980
税込¥4,378
当日出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)0.7
頭部対辺(mm)7
入数1個
ねじサイズM4×15
1袋
¥385
税込¥424
翌日出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)0.7
頭部対辺(mm)7
入数1個
ねじサイズM4×10
1袋
¥340
税込¥374
翌日出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)0.7
頭部対辺(mm)7
入数1個
ねじサイズM4×20
1袋
¥430
税込¥473
翌日出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)0.7
頭部対辺(mm)7
入数1個
ねじサイズM4×12
1袋
¥365
税込¥402
翌日出荷
用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12
仕様樹脂ケースセット
質量(kg)1.9
回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)
ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本
穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴
ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)
バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)
クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)実用:約40 フル:約60
サイズ(mm)198×61×242(H)
最大トルク(Nm[kgf-cm])135
打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500
振動3軸合成値(m/s2)7.52
1台
¥87,300
税込¥96,030
翌日出荷
付属品:ナイロンカッター(Φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)。Φ1.65mmナイロンカッター。10m延長コード付。80mm伸縮パイプ。180°モータハウジング回転。キワ刈りに便利なエッジガイド付。ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付(伸縮幅80mm)。ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。
全長(mm)1281~1361
電流(A)4.3
回転数(min-1[r.p.m])11000
電源AC100V・400W
コード長さ(m)0.25
刈り幅(mm)250
1台
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-07
入数1
ねじサイズM8×25
1本
¥295
税込¥325
翌日出荷
並目。ねじ山修正、ボルトのネジ切り用。長寿命でスムーズなネジ切り作業を実現しています。ソケットレンチやモンキーレンチを使用して作業が可能です。
材質ハイカーボンスチール
外径(mm)ダイス:25.4
セット内容:EA813PC-1A 充電式振動ドライバードリル、7本組コンクリート用振動ドリル、両頭(+)ビット#2×65mm、両頭(+)ビット#2×110mm、両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm。付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。
仕様セット
質量(kg)1.8
回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800
最大トルク(N・m)剛性体締付トルク:50、低速:32、高速:12
チャック能力(mm)1.5~13
バッテリー18V(リチウムイオン3.0Ah)
充電時間約55分
能力(mm)モルタル:~Φ13、サイディング:Φ80、金工ホールソー:Φ33、金工:Φ13、木工:~Φ38、木ねじ:~8、テクス:~6
防塵防水性能IP56
サイズ(mm)192×68×238(H)
打撃数(bpm[回/分])低速:400~9500、高速:1260~32300
1セット
¥93,900
税込¥103,290
翌日出荷
リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) 。アルカリ乾電池使用時 。電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚。リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個
材質ABS樹脂
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)10~40
電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A
消費電力(W)7.5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)
コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8
光源LED(昼光色相当)
設置場所屋内
アズワン品番65-2228-50
明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時)
防水性無
演色指数(Ra)80
本体寸法(cm)約31
1個
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)7.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-64
強度A2-100
ねじサイズM12×30
1本
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)7.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-66
強度A2-100
入数1
ねじサイズM12×40
1本
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。
仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×113●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm
アズワン品番65-9324-05
1個
¥685
税込¥754
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)7.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-63
強度A2-100
入数1
ねじサイズM12×25
1本
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)7.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-62
強度A2-100
入数1
ねじサイズM12×20
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。
仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×23●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm
アズワン品番65-9324-02
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ