69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷



様々な目的で使うことができます
材質スチール 寸法(mm)1200 質量(g)255 接続ねじ3/4”Acme 入数8本
1本(8本)
12,300 税込13,530
当日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:43 B:17 C:21 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7969-19
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

仕様絶縁性に優れています。先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。ネジロックジョイント式(操作棒をねじるとロックが緩み、伸縮できます。)収納袋付 質量(kg)1.06 品番(先端工具)EA650BX-3~-18 段数2段 全長(m)1.2・2.2 管外径(Φmm)(使用継管)最小径:27、最大径:36 材質(柄部)ファイバーグラス アズワン品番64-7907-15
1本
31,200 税込34,320
当日出荷

ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
エスコ品番EA928BM-240 寸法(mm)1200~2400 質量(g)600 接続部ねじ3/4”NH 危険物の類別非危険物
1個
8,270 税込9,097
翌日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:50 B:19 C:23 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7969-21
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:50 B:19 C:23 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7969-31
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷



1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

材質プラスチック、スチール 寸法(mm)10×100 質量(g)30 ねじ径M11-1.25 アズワン品番64-7965-11
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷


材質プラスチック、スチール 寸法(mm)10×100 質量(g)30 ねじ径M10-1.25 アズワン品番64-7965-10
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷



1セット(2本)
5,440 税込5,984
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)8.4 質量(g)10 アズワン品番64-7964-94 入数5個 ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
1袋(5個)
1,720 税込1,892
翌日出荷


材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)12.4 質量(g)15 アズワン品番64-7964-93 入数5個 ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
1袋(5個)
2,270 税込2,497
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)21 質量(g)26 アズワン品番64-7964-92 入数5個 ねじサイズM14-1.25(極細目)
1袋(5個)
1,540 税込1,694
翌日出荷


材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)16.4 質量(g)22 アズワン品番64-7964-91 入数5個 ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
1袋(5個)
2,450 税込2,695
翌日出荷

1個
395 税込435
翌日出荷

1巻
特価
705 税込776
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ丸ダイス
タイプメートル並目 適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
1個
2,030 税込2,233
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ 危険物の類別非危険物
1個
3,980 税込4,378
当日出荷

ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。カーメンテナンス用の細目入り(スパイラルタップM10×1.25・M12×1.25)。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス) サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M12×1.25(各サイズ(中、スパイラル)1本入) 質量(g)総質量:514 被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼 食付5P
1セット
20,000 税込22,000
翌日出荷

JIS方式のねじプラグゲージです
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4590●幅(mm):15●長さ(m):1●厚さ(mm):1.2●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:合板やベニヤ、ブロックなどの粗面への固定に●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:灰●重量(g):32●入数:1巻 アズワン品番65-3898-83
1巻
555 税込611
翌日出荷

1巻
790 税込869
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2P 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
1本
2,280 税込2,508
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:4P 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
1本
2,240 税込2,464
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)