「m1.7ネジ」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:4P
精度表記STD
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:4P
被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2P
被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など
精度STD
食付2.5P
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2P
被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)
被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
Vコーティング(表面処理)。ハイス溝なしタップ。軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:8P
被削材対応:低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など
精度STD
引張強度(N/mm2)700以下
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ピッチ喰い付き:5P
被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
インパクト/ドライバードリル切替式
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付
仕様●バッテリー:18Vリチウムイオン電池3.0Ah●充電器:AC100V●充電時間:約35分●最大締付トルク:インパクトモード時:135N・mドリルHighモード時:10N・mドリルLowモード時:28N・m●回転数:インパクトモード時:0~2,300rpmドリルHighモード時:180~1,200rpmドリルLowモード時:60~380rpm●打撃数:インパクトモード時:0~3,500回/分●穴あけ能力:木工ドリルビット:~Φ35mm金工ドリルビット:~Φ13mm金工ホールソー:~Φ33mm●締付能力:木ねじ:Φ3.5~Φ9.5mmテクスねじ:Φ3.5~Φ6mm普通ボルト:M6~M14高力ボルト:M6~M12●サイズ:198×61×226(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
アズワン品番64-7926-21
1台
¥81,500
税込¥89,650
翌日出荷
関連キーワード