46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA981EC-1A 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) 全長(m)1 フック口開き(mm)37 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)1.5 スリング幅(mm)50 アイの長さ(mm)300
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

エスコ品番EA981EA-1A 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) ベルト幅(mm)25 使用荷重(t)(最大)0.63 全長(m)1 フック口開き(mm)30 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)0.63 スリング幅(mm)25 アイの長さ(mm)250
1個
6,410 税込7,051
翌日出荷


エスコ品番EA981EB-1.5A 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) ベルト幅(mm)35 使用荷重(t)(最大)1 全長(m)1.5 フック口開き(mm)33 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)1 スリング幅(mm)35 アイの長さ(mm)250
1個
9,840 税込10,824
翌日出荷





エスコ品番EA981EA-2A 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) ベルト幅(mm)25 使用荷重(t)(最大)0.63 全長(m)2 フック口開き(mm)30 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)0.63 スリング幅(mm)25 アイの長さ(mm)250
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

エスコ品番EA981EA-1.5A 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) ベルト幅(mm)25 使用荷重(t)(最大)0.63 全長(m)1.5 フック口開き(mm)30 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)0.63 スリング幅(mm)25 アイの長さ(mm)250
1個
6,950 税込7,645
翌日出荷

エスコ品番EA981EC-1.5A 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) 全長(m)1.5 フック口開き(mm)37 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)1.5 スリング幅(mm)50 アイの長さ(mm)300
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

エスコ品番EA981EC-2A 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) ベルト幅(mm)50 使用荷重(t)(最大)1.5 全長(m)2 フック口開き(mm)37 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)1.5 スリング幅(mm)50 アイの長さ(mm)300
1個
13,500 税込14,850
8日以内出荷

エスコ品番EA981EA-3A 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) ベルト幅(mm)25 使用荷重(t)(最大)0.63 全長(m)3 フック口開き(mm)30 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)0.63 スリング幅(mm)25 アイの長さ(mm)250
1個
8,570 税込9,427
翌日出荷


お庭の花壇などを囲って、犬・ネコなどの侵入を防ぐ簡易フェンスです。 吊金具取り付け済み(1m間隔)です。
エスコ品番EA952AD-136 質量(g)380 寸法(m)1(H)×5
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

管の伸縮による影響を考慮したフロアーバンドです。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。電気亜鉛めっき仕上げ。 。温排水を流す系統に塩ビ管を用いた場合(排水設備の横枝管は防火区画1m以降)、温度変化に伴う管・継手の破損、音の問題は 金具にテフロンシーを装着することにより、すべりやすくし、スライドさせることで伸縮を考慮するバンドです。
材質スチール、テフロン(電気亜鉛メッキ) 全高(mm)120 取付穴径(Φmm)5×7 呼び径(A)50 アズワン品番65-2124-08
1個
4,640 税込5,104
翌々日出荷

使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 30A●適合ヒューズ(mm):Φ10.31×38.1●端子金具:はんだ付け用端子●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/エポキシ(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取付板厚:5.0mm(最大)●ナット締付け強度:2.0N・m●ナット二面幅:28mm●ねじ式つまみ アズワン品番65-9314-26
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷


ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1セット(1個)ほか
26,400 税込29,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入ポリウレタン アズワン品番65-9246-19
1台
34,500 税込37,950
翌日出荷

ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入 内側/ウレタン、外側/難燃性塩ビ アズワン品番65-9246-20
1台
39,900 税込43,890
翌日出荷

仕様●内径×外径:10×14mm●ホース長:15m●使用圧力:1.5MPa●ホース材質:ブレード入りポリウレタン●一次側取付金具:G1/2"プラグカプラー付●二次側取付金具:G1/2"ソケットカプラー付●サイズ:336×181×437(H)mm●重量:10kg●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付●一次側:内径10mm×1mホース付●長尺用自動巻リール アズワン品番65-9246-10
1台
77,900 税込85,690
翌日出荷

1台
87,200 税込95,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.0kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂 アズワン品番65-9246-13
1台
37,600 税込41,360
翌日出荷

。壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
1台
42,700 税込46,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.7kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂●ブレーキ付 アズワン品番65-9246-15
1台
44,400 税込48,840
翌日出荷

壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:3/8ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.3kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂 アズワン品番65-9246-14
1台
52,000 税込57,200
翌日出荷

仕様二次側取付金具:G1/2"ソケットカプラー付一次側:内径10mm×1mホース付 付属品一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付 寸法(mm)336×181×437(H) 質量(kg)10.5 使用圧力(MPa)1.5 内径×外径(Φmm)10×14 取付金具(一次側)G1/2"プラグカプラー付 材質(ホース)ブレード入りポリウレタン ホース長さ(m)20
1台
89,600 税込98,560
翌日出荷




仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:ねじ締付端子(M3×5 バインドねじ)●極数:1P●材質:フェノール(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●端子ねじ締付けトルク:0.5N・m MAX●取付ねじ締付トルク:1.2N・m / M4ねじ●RoHS対応品 アズワン品番65-9314-13
1個
760 税込836
翌日出荷

厚さ3~16mmまでの鉄板に取付可能な鉄骨用クランプです。
仕様●仕様:一般銅管支持用金具 1型●材質:スチール●有効幅:3~16mm●サイズ(W×D×H)mm:34×47×42(ボルト含まず)●重量(g):115●M10×25mmボルトが付属●EA814DG-11,-12,-13,-14用 アズワン品番65-9285-95
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

。連結して多極化することができます(横型連結式)。連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
1個
315 税込347
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結して多極化することができます(横型連結式)。連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
仕様●定格:125V 5A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格●取付ねじ締付トルク:0.5N・m / M3ねじ●RoHS対応品 アズワン品番65-9314-18
1個
325 税込358
翌日出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1個
44,300 税込48,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 3A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:フェノール(UL94V-0)●適合電線径:Φ2.7mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●ねじ式 アズワン品番65-9314-30
1個
370 税込407
翌日出荷

使用上の注意:【1】配線は、「[ヒューズホルダー取扱い注意事項]」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30●端子金具:はんだ付け用端子●材質:PBT(UL94V-0)●適合電線径:Φ3.8mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●バヨネット式 アズワン品番65-9314-27
1個
505 税込556
翌日出荷

連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:ねじ締付端子(M3×6 セムスねじ)●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●端子ねじ締付けトルク:0.5N ・m●RoHS対応品 アズワン品番65-9314-20
1個
715 税込787
翌日出荷

堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-30Z●ホース長:30m●重量:15.2kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力: 0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M アズワン品番65-9248-26
1台
118,000 税込129,800
9日以内出荷