エスコ品番EA949SP-163
頭部形状鍋頭
1パック(100本)
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
1パック(100本)
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1パック(100本)
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1パック(100本)
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1パック(100本)
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1パック(100本)
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1パック(100本)
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
耐久力のあるグラスファイバーハンドルです
材質グラスファイバー
寸法(mm)1600
質量(g)500
接続ねじ3/4"Acme
入数8本
1セット(8本)
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
エスコ品番EA987GY-16
ねじ径M16
ねじ径(mm)M16
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
エスコ品番EA987GJ-4
材質(本体)鍛造鋼
質量(g)800
種類フレノリンクボルト
寸法L(mm)94
寸法H(mm)16
ねじ径M16
使用荷重(t)1.6
ねじ長さ(mm)24
寸法A(mm)89
寸法F(mm)24
寸法B(mm)57
寸法O(mm)36
寸法G(mm)13
寸法K(mm)40
リング内寸(mm)54×51
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
エスコ品番EA949LT-6
セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)
頭部形状六角
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
ヘアーライン仕上げ・ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます・
セット内容レール(2本)・ランナー・マグネットランナー2組・キャップストップ(4個)・ブラケット・取付ねじ
材質ステンレス(SUS430)、樹脂
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2P
被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:4P
被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
EA940DK-31、-34用
オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。※「パネル取りつけローラー押しボタン形」は取り付けできません。
取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)
仕様●サイズ:85×25mm●ねじサイズ:M5●取付穴径:丸穴:Φ13.8mm長円穴:2.6×20mm●厚み:1.6mm●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-98
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
「SmartBL」搭載で連続作業に強く、ネジ締めが速い。足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードトリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。影が出にくい2灯LEDを新搭載2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダービットホルダーの引き代を長くし、ビット着脱をよりスムーズに。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。新風路設計モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)
仕様●メーカー:パナソニック●型番:EZ76A1PN2G-B●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:強、即フル/170N・m、中/150N・m、弱/26N・m●締付能力:・ネジ締め 万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約450本 耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75mm)約205本 テクスネジ・SPC(Φ4×13 mm・板厚1.6 mm)約600本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト160本) ・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数) ボルト(M16×25 mm・板厚10 mm、普通ボルト)約680本 ボルト(M12×25 mm・板厚10 mm、高力ボルト)約160本 ・穴あけ DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴●バッテリー:18V(リチウムイオン3.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用/約40分、フル/約55分●回転数:強、即フル/0~2,800rpm 中/0~1,450rpm 弱/0~950rpm テクス/0~2,800rpm●打撃数:強/0~3,100回/分、中/0~2,500回/分、弱/0~1,800回/分、テクス/0~2,500回/分、即フル/3,100回/分●サイズ:127×60×224(H)mm●重量:1.45kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●防じん・耐水機能:IP56●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●ブラシレスモーター
アズワン品番65-3893-10
1台
¥78,200
税込¥86,020
翌日出荷
節水パッキン、アダプター付き。
材質ABS、PVC、黄銅、POM
寸法(mm)吐水穴外周:Φ38
色クリーム
使用圧力範囲(MPa)0~0.75
ホース長さ(m)1.6
ホース寸法(mm)内径:11 外径:16
取付ねじサイズG1/2
関連資料図面(0.09MB)
1組(1組)
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA683AD-1.5
先端形状ボールポイント
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA683AB-1.5
先端形状ボールポイント
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
サイズ規格ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA573CD-1.5
先端形状ボールポイント
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA683A-1.5
先端形状六角
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA573LK-1.5
先端形状六角
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA573LB-1.5
先端形状六角
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(止ねじ)M1.4・M1.6・M1.8
エスコ品番EA573LB-0.7
先端形状六角
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
サイズ規格ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA573CP-1.5
先端形状ボールポイント
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
サイズ規格ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA573AV-1.5
先端形状六角
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.5
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA573KD-1.5
1個
¥275
税込¥303
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA573LF-1.5
先端形状ボールポイント
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA573LL-1.5
先端形状ボールポイント
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA573LA-1.5
先端形状ボールポイント
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA683AC-1.5
先端形状六角
1個
¥80
税込¥88
翌日出荷
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:4P
精度表記STD
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2P
被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)
被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ピッチ喰い付き:5P
被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
関連キーワード
1
2
次へ