97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,240 税込1,364
当日出荷

1個
1,240 税込1,364
当日出荷

1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)約55 シャンク径(Φmm)1/4”(6.35) タップサイズM10×1.5 アズワン品番64-7939-03
1個
2,470 税込2,717
当日出荷

1個
2,410 税込2,651
当日出荷

1個
1,740 税込1,914
当日出荷

1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

1個
2,410 税込2,651
当日出荷

1個
8,850 税込9,735
翌日出荷

1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

1個
3,590 税込3,949
翌日出荷

1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

1個
8,850 税込9,735
翌日出荷

1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

1個
3,580 税込3,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA829VW-1 材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチール ドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2 タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
1個
4,700 税込5,170
当日出荷

呼び/M10×0.75(先)。呼び/M10×0.75(中)。呼び/M10×0.75(仕上)。JISⅢ級。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
仕様●<セット内容>:3本組●全長:62mm●(■)幅:5.5mm●材質:SKS_2●対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金●組合せ:先/喰付9P 中/喰付/5P 仕上/喰付1.5P●下穴径:8.6mm(参考) アズワン品番65-3893-70
1組
8,980 税込9,878
3日以内出荷

タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼 材質HSS ケース寸法(mm)115×198×57 入数(本)28
1セット
16,200 税込17,820
当日出荷

エスコ品番EA829VX-1 セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ 材質アロイスチール
1個
9,280 税込10,208
当日出荷

CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼 ケース寸法(mm)115×198×57(H) 入数(本)28
1セット
32,200 税込35,420
翌日出荷

中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
1個
980 税込1,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

通り穴用。
材質HSCO-M42(高コバルトハイス) ピッチ喰い付き:4P 溝数3 被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
1本
3,110 税込3,421
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス) サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各サイズ(中、スパイラル)1本入) 質量(g)総質量:511 被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
1セット
20,000 税込22,000
翌日出荷

六角軸ビットホルダー付 下穴・タップ・皿穴加工を1回で行えます。
仕様●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.5●材質:HSS●六角シャンク:1/4”(6.35mm) アズワン品番65-2232-84
1セット(6本)
13,300 税込14,630
当日出荷

1セット(3本)
6,310 税込6,941
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各サイズ(先、中、上)3本入です
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼 セット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.50、M12×1.75(各3本) 材質CO-HSS 入数(本)21
1セット
28,500 税込31,350
翌日出荷

1個
2,130 税込2,343
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1本
4,380 税込4,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:4P 溝数3 被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇 適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
1本
2,410 税込2,651
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用 材質SKS_2 全長(mm)75 質量(g)24 ピッチ喰い付き:7.5P 溝長(mm)30 被削材鉄・アルミ・真鍮 タップサイズM10×1.5 シャンクサイズ(mm)六角:1/4”(6.35) 穴径(mm)推奨下穴径:8.5 JIS等級3級
1本
1,540 税込1,694
翌日出荷

表面に蒸気酸化処理を施しスムーズなタッピングが可能です
材質HSS 質量(g)650 アズワン品番64-7908-11 ねじサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
1個
15,700 税込17,270
当日出荷

止まり穴用。
材質HSCO-M42(高コバルトハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 溝数3 被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど
1本
3,240 税込3,564
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)