カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 機構部品(8)
  • 電動工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • YAGEO(206)
  • SMC(164)
  • 大阪魂(80)
  • VISHAY(79)
  • MURATA(村田製作所)(78)
  • KEMET(71)
  • RS PRO(66)
  • TRUSCO(60)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • サンワサプライ(43)
  • サンワダイレクト(41)
  • イマオコーポレーション(40)
  • omron(オムロン)(37)
  • 三木プーリ(37)
  • 京セラ(36)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
  • 日動工業(36)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 160」の検索結果

47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M10x160mm スタッドボルト エスコ

    M10x160mm スタッドボルト

    エスコ
    ¥810税込¥891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GA-160材質焼入鋼寸法A(mm)160適合ねじM10寸法B2(mm)100寸法B1(mm)13
  • M10x160mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコ

    M10x160mm ステンレス製 ロングアイボルト

    エスコ
    ¥1,440税込¥1,584
    1個
    当日出荷
    付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-10材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)24使用荷重(kg)150寸法D(mm)8寸法B(mm)160ねじの呼びM10
  • M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948CF-29材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)160寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12ねじサイズM10
  • M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-9材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)160寸法D(mm)25寸法B(mm)23寸法C(mm)12ねじサイズM10
  • M10x160mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M10x160mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥565税込¥622
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-16材質SCM435寸法A(mm)160寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM10
  • T45x160mm [Torx]ビット エスコ

    T45x160mm [Torx]ビット

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1本
    翌日出荷
    質量(g)59適合ねじM10
  • 5.0x160mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ

    5.0x160mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)

    エスコ
    ¥950税込¥1,045
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573AW-5先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
  • 5.0x160mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ

    5.0x160mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)

    エスコ
    ¥765税込¥842
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573AN-5先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
  • 5.0x160mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド) エスコ

    5.0x160mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド)

    エスコ
    ¥870税込¥957
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573AM-5先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
  • 600V/16A/ 10m VAケーブル(3心/グレー) エスコ

    600V/16A/ 10m VAケーブル(3心/グレー)

    エスコ
    ¥6,190税込¥6,809
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-6色灰種類電力ケーブル全長(m)10芯数(C)3
  • 2.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ

    2.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ
    ¥3,060税込¥3,366
    1個
    翌日出荷
    付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-77全長(m)10参考使用荷重(kg)160
  • [PS300] 1600x10mmx30m エアフィルター エスコ

    [PS300] 1600x10mmx30m エアフィルター

    エスコ
    ¥188,000税込¥206,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PA-10
  • [PS300] 1600x10mmx 5m エアフィルター エスコ

    [PS300] 1600x10mmx 5m エアフィルター

    エスコ
    ¥33,900税込¥37,290
    1巻
    当日出荷
    仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)10(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)73
  • [AE-100] 1600x10mmx 5m エアフィルター エスコ

    [AE-100] 1600x10mmx 5m エアフィルター

    エスコ
    ¥24,900税込¥27,390
    1巻
    当日出荷
    仕様乾燥炉用難燃性粉砕・飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。ヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過、乾燥時に生じる製造物の表面の汚染を防止。材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)10(±2)使用温度範囲(℃)180以下風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)88
  • T10/2.0N.m  [Torx]トルクドライバー エスコ

    T10/2.0N.m [Torx]トルクドライバー

    エスコ
    ¥8,890税込¥9,779
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VM-4全長(mm)170種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)200負荷方向右
  • 工具セット エスコ

    工具セット

    エスコ
    ¥33,900税込¥37,290
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容: ウォーターポンププライヤー 250mm、 コンビネーションプライヤー 160mm、 ラジオペンチ 160mm、 ニッパー 160mm、 モンキーレンチ 200mm、 (+)貫通ドライバー #2×100・#3×150mm、 (-)貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm、 ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、 (+)スタビードライバー #2×38mm、 (-)スタビードライバー 6.0×38mm、 片目片口スパナ 10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32mm、 ボールピンハンマー 454g、 メジャー 16mm×3.5m。
    材質バッグ:ポリエステル製質量(kg)6.9バッグ寸法(mm)560×205×325(H)
  • ドライバードリル (スティック型/充電式) エスコ

    ドライバードリル (スティック型/充電式)

    エスコ
    ¥41,600税込¥45,760
    1台
    翌々日出荷
    6.35mm六角軸。二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm):約750本 木ネジ・2x4材(Φ3.5×20mm):約190本 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約960本【穴あけ】金工・SPC(Φ2×1mm):約110穴 金工・アルミ(Φ2×2.5mm):約160穴。
    付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)217×46×H134質量(g)480回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600最大トルク(N・m)低速/4.4、高速/1.5充電時間(分)フル/35、実用/20
  • ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコ

    ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

    エスコ
    ¥239,900税込¥263,890
    1セット
    当日出荷
    入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
    材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    ¥25,200税込¥27,720
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
  • 1.2-3.0Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ

    1.2-3.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA723VR-2全長(mm)155種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業最小目盛(cN・m)10トルク調整範囲(cN・m)120~300負荷方向右
  • 1灯LEDセンサーライト エスコ

    1灯LEDセンサーライト

    エスコ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    乾電池式防雨センサーライト。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
    付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個質量(g)約230(電池除く)電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186保護等級IP45(防噴流形)光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40電池寿命約23ケ月検知方式赤外線受動式設置場所屋内・屋外点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)アズワン品番64-2273-83照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動)電球の種類LED検知エリア約160°、約10m
  • [PA/350N] 1600x19mmx 5m エアフィルター エスコ

    [PA/350N] 1600x19mmx 5m エアフィルター

    エスコ
    ¥35,600税込¥39,160
    1巻
    当日出荷
    仕様塗装ブース用難燃性目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)を、ほぼ確実に除去します。 整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出。材質ポリオレフィン厚さ(mm)19(±3)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)0.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)98まで
  • ワイヤレスマウス (充電式) エスコ

    ワイヤレスマウス (充電式)

    エスコ
    ¥4,460税込¥4,906
    1個(1個)
    翌日出荷
    持ち運びに便利な1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。
    付属品マウス、レシーバー、充電用ケーブル(0.75m)、収納ポーチ質量(g)マウス:55、レシーバー:1.7対応OSWindows 11・10、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Aコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:57×119×18、レシーバー:14×18×6対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き。インターフェースUSB1.1通信距離木製机(非磁性体):半径約10m、スチール机(磁性体):半径約2m電池寿命連続動作時間:60時間、連続待機時間:6000時間、使用可能日数:35日ワイヤレス通信2.4GHzワイヤレス読取方式光学センサー方式(IR LED)ボタン仕様3ボタン、左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
  • 9,999.90m デジタルメジャー エスコ

    9,999.90m デジタルメジャー

    エスコ
    ¥9,650税込¥10,615
    1個
    翌日出荷
    一人で歩きながら、簡単に距離測定ができます。測定距離は一目でわかる自動表示です。
    仕様●測定範囲:10cm~10km●車輪径:160mm●全長:1030mm●収納サイズ:470mm●重量:550g●車輪円周:0.5m●材質:車輪/プラスチック、ハンドル/スチール●ステッキ:伸縮ネジロック式●表示方法:カウンター表示(5桁)●用途:道路、土木、配管、建築各工場・造園、レクレーション設備のレイアウト・交通事故処理・ゴルフ場・内装・運動場・学校教材・不動産・保険の調査・各官庁の調査
  • アジャストベース エスコ

    アジャストベース

    エスコ
    ¥545~税込¥600~
    1個
    翌日出荷
    首振り機構(約8°)。約8°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
    材質【ネジ部】スチール(クロムメッキ)、【カバー】ステンレス(SUS304)、【底部】PP耐荷重(kg)160ねじサイズM10×27ベース高(mm)9
  • M12/100mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコ

    M12/100mm サポートスクリュー付テーパークランプ

    エスコ
    ¥3,790税込¥4,169
    1個
    翌日出荷
    塗装された焼戻し鋼です
    仕様クランプねじ:M12×12×160サポートスクリュー:M12×94材質焼入鋼寸法H(mm)24~92寸法A(mm)20寸法B(mm)40寸法C(mm)100
  • アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ エスコ

    アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
    仕様●サイズ:底面Φ40 ねじ部M10×20 全高42.5●材質:本体/ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)底部/ポリアミドPA ねじ部/スチール(有色クロメート)●ベース径(mm):40●ねじ:M10×20●耐荷重(kg):160●ベース高さ:13.7●全高:42.5mm●首振り機構(約30°)
  • 1.2-3.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    1.2-3.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    ¥18,400税込¥20,240
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VH-2最小目盛(cN・m)10負荷方向左右
  • ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ

    エスコ
    ¥12,800税込¥14,080
    1個
    翌日出荷
    真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
  • 薄型ハンドル エスコ

    薄型ハンドル

    エスコ
    ¥950~税込¥1,045~
    1個
    翌日出荷
  • [53個組] 工具セット エスコ

    [53個組] 工具セット

    エスコ
    ¥55,000税込¥60,500
    1個
    翌日出荷
    5本組ポンチセット。 型抜きの下地が黄色仕様のため、紛失防止対策になります。
    セット内容〈セット内容〉:53点セットカッターナイフ:170mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm片目片口スパナ:8・10・12・13・14・17・19mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmペンチ:180mmコンビネーションプライヤー:160mmメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmウォーターポンププライヤー:250mmボールピンハンマー:454gモンキーレンチ:150・300mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質(型抜き)ウレタン製質量(kg)16.4ケース寸法(mm)510×230×300(H)(スチール製)
  • 吊り下げチャック式名札 (ストラップ付) エスコ

    吊り下げチャック式名札 (ストラップ付)

    エスコ
    ¥2,850税込¥3,135
    1パック(10個)
    翌日出荷
    ソフトタイプ 回転式の固定用クリップ付きでポケットや襟へ取付が可能。 ホルダー部はチャック式。
  • [35個組] 機械修理用工具セット エスコ

    [35個組] 機械修理用工具セット

    エスコ
    ¥52,800税込¥58,080
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    用途様々な現場での工事や修理にセット内容35個組、モンキーレンチ200・300mm、ラジオペンチ160mm、電工ペンチ213mm、圧着ペンチ240mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー160mm、(+)スタビードライバー#2×39mm、(-)スタビードライバー6.0×39mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、キーレンチ(9本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット質量(kg)約7.9ケース寸法(mm)420(W)×245(D)×326(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
  • 1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式 エスコ

    1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式

    エスコ
    ¥23,000税込¥25,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VH-22最小目盛(cN・m)10負荷方向左右
  • 多機能レンチ(8WAY型/ショート) エスコ

    多機能レンチ(8WAY型/ショート)

    エスコ
    ¥7,080税込¥7,788
    1本
    翌日出荷
    配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×160×30●全長:150mm●重量(g):295●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター
  • DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコ

    DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ

    エスコ
    ¥115,800税込¥127,380
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • M16x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコ

    M16x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)

    エスコ
    ¥3,740税込¥4,114
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MJ-1660A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM16
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    ¥13,000税込¥14,300
    1本
    翌日出荷
  • M16x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M16x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    ¥520税込¥572
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HD-1607種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16
  • レーザー墨出し器(三脚・受光器セット) エスコ

    レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)

    エスコ
    ¥56,300税込¥61,930
    1個
    翌日出荷
    セット品(三脚・受光器付き)。オプションの三脚はEA780KB-1Bです。レーザークラス1M(JIS C 6802)。【受光器】測定範囲:1.5m~25m、表示:赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個)中心検出表示:青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ、精度:レーザーラインの中心から±1.0mm以内、電源:9V電池(付属)、連続使用時間:約30時間、オートパワーオフ:約10分(手動電源オフも可能)、防塵・防滴:IP56、レシーバークランプ付き、赤色レーザー専用。【三脚】取付けねじ:5/8”、全高:1745mm、昇降幅:330mm、収納長:655mm、重量:1.3kg。
    付属品収納ケース、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3本、取扱説明書エスコ品番EA780K-2SA質量(g)800電源単3電池×3本(付属)検出距離(mm)【屋内モード】約10、【屋外モード】約25(受光器使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×100×160線幅(mm)約2(5m)連続使用時間(時間)約18光源可視光半導体レーザー波長(nm)【ライン】635、【地墨点】650自動補正範囲±4°制動方式ジンバル式(磁気制動方式)測定ライン垂直・水平・地墨点指示精度±1mm/10m防塵・防滴IP54照射角【水平ライン】約120、【たちライン】約135レーザー【色】レッドアラーム【傾斜】約±4°以上でレーザー光点滅回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可)動作温度範囲(℃)-10~+40レーザー出力(mW)1以下(クラス:1M)