272件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2個)
270 税込297
当日出荷

仕様並目ねじ 材質ステンレス(SUS304CUN) サイズM10×80mm ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 ねじの呼びM10 強度A2-100
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

ねじサイズM10 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B) 仕様雌ねじ エスコ品番EA948AF-35 寸法A(mm)80 寸法D(mm)20 寸法B(mm)41
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール ねじサイズM10 エスコ品番EA948CE-3 寸法A(mm)25 寸法D(mm)14 寸法B(mm)80 寸法C(mm)16
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

1個
520 税込572
翌日出荷

材質SUS303 ねじサイズM10 エスコ品番EA948CE-44 寸法A(mm)20 寸法D(mm)10 寸法B(mm)80 寸法C(mm)16
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

材質SUM22(硬質クロムメッキ) ねじサイズM10 エスコ品番EA948CE-25 寸法A(mm)25 寸法D(mm)18 寸法B(mm)80 寸法C(mm)16
1個
900 税込990
翌日出荷

ステップブロックと組み合わせて使用できます。
エスコ品番EA637CB-10 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)200 寸法A(mm)15 寸法D(mm)15 寸法E(mm)30 寸法B(mm)30 寸法C(mm)80 適合ねじM10
1個
4,190 税込4,609
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-13 材質SCM435 寸法A(mm)80 寸法D(mm)8.9 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)32 寸法CM10 ねじの呼びM10
1個
365 税込402
翌日出荷


ねじの呼びM10 エスコ品番EA945BA-102 材質スチール製 全長(mm)80 下穴径(Φmm)10.5 ねじ長さ(mm)25 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)35 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)3.61 剪断最大荷重(kN)12.72 胴外径(Φmm)10
1個
725 税込798
翌日出荷

1個
8,650 税込9,515
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637FA-80 材質焼入鋼 寸法A(mm)80 寸法D(mm)6 寸法B(mm)50 寸法C(mm)15 適合T溝幅(mm)10
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M10×98
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

材質フェノール樹脂 ねじサイズM10×55mm エスコ品番EA948CE-128 寸法A(mm)80 寸法B(Φmm)26
1個
655 税込721
翌日出荷

1個
2,680 税込2,948
翌日出荷


1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.5 規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)16 アズワン品番64-7960-84 ボルト寸法M10×80
1個
3,200 税込3,520
3日以内出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.5 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)16 アズワン品番64-7959-42 ボルト寸法M10×80
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M10×68
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M10×10×80サポートスクリュー:M10×39 材質焼入鋼 寸法H(mm)8~32 寸法A(mm)15 寸法B(mm)30 寸法C(mm)80
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

ねじサイズM10×30mm 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 仕様雄ねじ エスコ品番EA948AF-24 寸法A(mm)80 寸法D(mm)20 寸法B(mm)41
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

仕様サポートスクリュー/M10×39 エスコ品番EA637BA-10 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 寸法A(mm)15 寸法D(mm)11 寸法E(mm)30 寸法B(mm)30 寸法C(mm)80
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

手切れ性にすぐれ、作業性が良いです。 農業用ポリオレフィン系フィルム、農業用ビニルフィルム等の接着性(特に低温時)に優れます。 耐久性、耐候性に優れ、1シーズン使用出来ます。 透明性に優れます。
厚さ(mm)0.14 仕様農業用フィルム補修用一般 材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系 ナチュラル サイズ80mm×10m テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)10
1個
945 税込1,040
当日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)80 質量(g)90 適合サイズM10 アズワン品番64-2232-94
1個
8,190 税込9,009
翌日出荷

材質ポリエステル、ポリウレタン 幅(mm)80 厚さ(mm)1.25 長さ(m)10 アズワン品番64-7903-37
1個
6,180 税込6,798
翌日出荷

エスコ品番EA948CC-34 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)スチール 取付部めねじ 寸法G(mm)16 取付長(mm)14 取付穴径(mm)M10
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

1個
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング エスコ品番EA986HV-1 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.164 車輪幅(mm)18 軸長(mm)30 全高(mm)69 耐熱温度(℃)-25/80
1個
1,860 税込2,046
当日出荷

材質ポリエステル、ポリウレタン 幅(mm)80 厚さ(mm)1.25 長さ(m)10 アズワン品番64-7903-49
1個
7,090 税込7,799
翌日出荷

ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでロックします。
材質スチールSUM22L(クロムメッキ) 取付ねじM10×P1.0 エスコ品番EA948BS-18 寸法A(mm)(ねじ間)180
1個
7,980 税込8,778
翌日出荷

エスコ品番EA638MG-24 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)129 種類洋灯吊 寸法L(mm)80 寸法L1(mm)62 使用荷重(kg)120 ドリル径(Φmm)14.5 寸法A(mm)22 寸法F(mm)42 寸法S(mm)16 寸法D(mm)10 寸法E(mm)55 寸法B(mm)18 寸法T(mm)2 寸法W(mm)32 材質(アンカー)スチール
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

材質ポリアミド(ガラス繊維強化) 仕様六角穴付ボルト仕様 エスコ品番EA948BM-75 寸法A(mm)180 寸法E(mm)58 寸法B(mm)218 許容荷重(N)1000(取付側材質によって変化します) ねじサイズM10
1個
4,830 税込5,313
翌日出荷

仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング エスコ品番EA986HV-2 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.211 車輪幅(mm)23 全高(mm)98 耐荷重(kg)75 耐熱温度(℃)-25/80
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

エスコ品番EA948CB-136 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)16 取付長(mm)60 取付穴径(mm)M10
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

エスコ品番EA948C-133 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)16 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M10
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-135 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)16 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M10
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

エスコ品番EA948C-132 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)16 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M10
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

関連キーワード