176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA948DJ-21 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)16 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)7 寸法BM10
1個
475 税込523
翌日出荷

1袋(20個)
1,350 税込1,485
翌日出荷

材質PVC 寸法(mm)Φ44.2×63 グレー 適合ねじM10、M12、M16、W3/8、W1/2、W5/8 アズワン品番64-2295-73
1個
455 税込501
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-102 材質(本体)ポリアミド 種類多角形 寸法H(mm)32 寸法D(Φmm)50 寸法d(Φmm)17 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM10 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22
1個
620 税込682
翌日出荷

材質PVC 寸法(mm)Φ44.2×63 ホワイト 適合ねじM10、M12、M16、W3/8、W1/2、W5/8 アズワン品番64-2295-74
1個
455 税込501
翌日出荷


1個
565 税込622
翌日出荷

1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

ねじ径M10 長さ(mm)16 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1016 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MD-1016 ねじの呼びM4
1個
750 税込825
翌日出荷

材質ステンレス ピッチ(mm)1.5 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7964-11 入数1 ねじサイズM10×16
1本
340 税込374
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.5 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)2.2 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-66 入数2 ねじサイズM10×16
1袋(2本)
570 税込627
翌日出荷

材質鉄(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.5 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7963-22 入数2 ねじサイズM10×16
1袋(2本)
250 税込275
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.5 頭部高さ(mm)6.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-56 強度A2-100 入数1 ねじサイズM10×16
1本
660 税込726
翌日出荷

頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MC-1016 ねじの呼びM4
1個
450 税込495
翌日出荷

スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス 寸法A(mm)15.7 寸法F(mm)15.5 寸法E(mm)25 寸法K(mm)9 適合T溝幅(mm)16
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-1016 ねじの呼びM10
1袋(4個)
270 税込297
翌日出荷

1袋
295 税込325
翌日出荷

1袋(2本)ほか
385 税込424
翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-10B クリヤーブルー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)10 使用圧力(MPa)0~1 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)16 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
3,230 税込3,553
翌日出荷

1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-24 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)20 取付部おねじ 寸法A(Φmm)16 ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS304
1個
960 税込1,056
翌日出荷

1袋(10個)
475 税込523
当日出荷


1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-35A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法A(mm)3.5 寸法D(Φmm)16 取付部おねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)10 材質(取付部)ステンレス
1個
440 税込484
当日出荷

エスコ品番EA948BB-2A 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法H(mm)9.5 寸法D(Φmm)16 寸法d(Φmm)8 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ 取付長(mm)10 材質(取付部)スチール
1個
390 税込429
翌日出荷

エスコ品番EA948BC-2A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法H(mm)9.5 寸法D(Φmm)16 寸法d(Φmm)8 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 取付長(mm)10 材質(取付部)ステンレス
1個
470 税込517
当日出荷

エスコ品番EA948BB-81 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法A(mm)3.5 寸法D(Φmm)16 取付部おねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)10 材質(取付部)スチール
1個
390 税込429
翌日出荷

外径(Φmm)24 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW-16 厚さ(mm)1.5 ボルトM16
1個
945 税込1,040
当日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-10C クリヤーブルー 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)10 使用圧力(MPa)0~1 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)16 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
6,460 税込7,106
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10 材質フッ素樹脂(PTFE) エスコ品番EA125FC-16B 透明 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)14 最高使用圧力(MPa)0.4 外径(Φmm)16 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
33,300 税込36,630
8日以内出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-10A クリヤーブルー 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)10 使用圧力(MPa)0~1 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)16 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷


1個
4,380 税込4,818
当日出荷

1袋(10個)
1,140 税込1,254
翌日出荷


1袋(10個)
260 税込286
翌日出荷

1袋(10個)
1,870 税込2,057
翌日出荷

1袋(8個)
455 税込501
翌日出荷