337件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1.5 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)17 入数8個 ねじサイズM10×20
1袋
570 税込627
当日出荷

ねじ径M10 長さ(mm)20 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-1020
1個
610 税込671
翌日出荷

ねじ径M10 長さ(mm)20 材質スチール エスコ品番EA949LF-1020
1袋(2個)
295 税込325
当日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.5 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)16 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM10×20
1袋
680 税込748
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-31 形状L字形 歯数26 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M10
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949LJ-1020A ねじの呼びM4
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

材質ステンレス ピッチ(mm)1.5 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7964-12 入数1 ねじサイズM10×20
1本
340 税込374
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-31 形状L字形 歯数26 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M10
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-142A 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)42 種類丸形 寸法H(mm)33 寸法S(mm)16 寸法D(Φmm)50 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)20 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM10 取付長(mm)20 材質(取付部)SUM22L
1個
655 税込721
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-131 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)16 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M10
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

エスコ品番EA948C-131 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)16 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M10
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-144A 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)58 種類丸形 寸法H(mm)39 寸法S(mm)18.5 寸法D(Φmm)61 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)23 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM10 取付長(mm)20 材質(取付部)SUM22L
1個
755 税込831
翌日出荷

1袋(10個)
715 税込787
翌日出荷

材質ステンレス 高さ(mm)20 ピッチ(mm)1.5 入数2個 ねじサイズM10
1袋
750 税込825
当日出荷

材質鉄(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.5 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7963-23 入数2 ねじサイズM10×20
1袋(2本)
270 税込297
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-59 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM10 取付長(mm)20 材質(取付部)S10C
1個
730 税込803
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M10×20、D:70、H:36、d:20
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.5 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)2.2 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-67 入数2 ねじサイズM10×20
1袋(2本)
570 税込627
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M10×20、R:78、H:54、d:19、D:24.5
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-131 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)16 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M10
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)1.5 入数2個 ねじサイズM10×20
1袋
250 税込275
翌日出荷

頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MJ-1020A ねじの呼びM4
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.5 頭部高さ(mm)6.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-57 強度A2-100 入数1 ねじサイズM10×20
1本
705 税込776
翌日出荷

エスコ品番EA987GJ-2 材質(本体)鍛造鋼 質量(g)240 種類フレノリンクボルト 寸法L(mm)60 寸法H(mm)11 ねじ径M10 使用荷重(t)0.5 ねじ長さ(mm)20 寸法A(mm)60 寸法F(mm)17 寸法B(mm)42 寸法O(mm)24 寸法G(mm)8 寸法K(mm)27 リング内寸(mm)33×39
1個
18,500 税込20,350
8日以内出荷

材質鉄(溶融亜鉛メッキ) 高さ(mm)20 ピッチ(mm)1.5 入数8個 ねじサイズM10
1袋
885 税込974
翌日出荷

頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MC-1020 ねじの呼びM4
1個
450 税込495
翌日出荷


ねじ径M10 長さ(mm)20 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1020 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

エスコ品番EA949DJ-1020 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじの呼びM8
1個
490 税込539
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-1020 ねじの呼びM10
1袋(4個)
250 税込275
欠品中

材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:40、ねじ:M10×20
1個
220 税込242
翌日出荷

1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949DN-1020 材質 長さ(mm)20 ピッチ1.5 ねじの呼びM10
1個
295 税込325
翌日出荷

1袋(2本)ほか
385 税込424
翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ねじサイズM10 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B) 仕様雌ねじ エスコ品番EA948AF-35 寸法A(mm)80 寸法D(mm)20 寸法B(mm)41
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

1袋(5個)
2,540 税込2,794
当日出荷

1パック(20個)
230 税込253
翌日出荷



1個
170 税込187
翌日出荷