189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1.5 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)17 入数8個 ねじサイズM10×40
1袋
725 税込798
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.5 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)16 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM10×40
1袋
820 税込902
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M10×40、D:60、H:37、D:27
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷


エスコ品番EA948CB-34 形状L字形 歯数26 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M10
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

エスコ品番EA948AY-4 材質(本体)ナイロン6 種類多角形 寸法H(mm)22 寸法D(Φmm)45 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)22 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM10 取付長(mm)40 材質(取付部)SS400
1個
370 税込407
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M10×40、D:50、H:33、D:25
1個
935 税込1,029
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949LJ-1040A ねじの呼びM4
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

取付ねじ穴サイズM10 エスコ品番EA949HS-247 形状山形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端おねじ ばね定数(N/mm)(下方向)165 支持荷重(N)(下方向)580 穴サイズ(mm)- 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性耐久性、耐低温性、反発弾性 適合用途防振
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MD-1040 ねじの呼びM4
1個
750 税込825
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10 エスコ品番EA949HS-145 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)340 支持荷重(N)(下方向)1300 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向) 適合用途防振
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

1袋(10個)
1,640 税込1,804
翌日出荷

エスコ品番EA948BC-36 材質(本体)SUS304 種類菊形 寸法H(mm)31 寸法D(Φmm)50 寸法d(Φmm)18 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM10 表面処理(本体)バレル研磨 取付長(mm)40 材質(取付部)SUS304
1個
5,050 税込5,555
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-212 形状半球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)40 表面処理黒染め 寸法B(mm)16 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)7 寸法EM10
1個
570 税込627
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-134 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)16 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M10
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

エスコ品番EA948C-134 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)16 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M10
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M10×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.5
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-93 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)32 寸法D(Φmm)50 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)36 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM10 取付長(mm)40 材質(取付部)SUM22L
1個
950 税込1,045
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10 エスコ品番EA949HS-144 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)270 支持荷重(N)(下方向)880 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向) 適合用途防振
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

1袋
680 税込748
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M10×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.5
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-34 形状L字形 歯数26 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M10
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.5 頭部高さ(mm)6.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-61 強度A2-100 入数1 ねじサイズM10×40
1本
1,020 税込1,122
翌日出荷

本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-55 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)131 寸法D(mm)22 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法C(Φmm)41 表面処理(本体)黒染め 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M10
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MC-1040 ねじの呼びM4
1個
450 税込495
翌日出荷

仕様左ねじ エスコ品番EA638SC-10 材質ステンレス 穴径(Φmm)10 ねじ径M10 ねじ径(mm)M10 寸法b(mm)50 アイ部内径(Φmm)10 寸法c2(mm)40 リング厚(mm)12
1個
940 税込1,034
当日出荷

エスコ品番EA948BR-118 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)40 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)17 寸法C(mm)15.5 取付部おねじ ねじの呼びM10 取付長(mm)40 材質(取付部)SUM22L
1個
755 税込831
翌日出荷

1個
835 税込919
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-21 寸法A(mm)48 寸法D(mm)17 寸法B(mm)40 寸法EM10
1個
865 税込952
翌日出荷

1個
435 税込479
当日出荷

1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

種別半ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-1040 タイプ並目ネジ ピッチ1.5 ねじの呼びM10
1袋(4個)
320 税込352
翌日出荷

1個
535 税込589
翌日出荷

1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.5 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)16 アズワン品番64-7960-32 ボルト寸法M10×40
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)天然ゴム 仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付 エスコ品番EA949HS-213 高さ(mm)40 ねじサイズM10×25mm
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

1個
2,990 税込3,289
翌日出荷