「m10-90」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1パック(2本)
¥295
税込¥325
当日出荷
エスコ品番EA945BA-103
材質スチール製
全長(mm)90
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)30
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)35
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)3.61
剪断最大荷重(kN)12.72
胴外径(Φmm)10
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
ねじの呼びM10
材質ステンレス
エスコ品番EA945BC-103
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-85
ボルト寸法M10×90
1個
¥3,450
税込¥3,795
3日以内出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-34
ボルト寸法M10×90
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7959-78
ボルト寸法M10×90
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
材質フェノール樹脂
ねじサイズM10×55mm
エスコ品番EA948CE-130
寸法A(mm)90
寸法B(Φmm)28
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
ガラスビーズ封入型の反射テープです。光りをどちらから当てても、その光源の方向へ正確に反射するように設計。夜間のわずかな光りでも、鮮明な黄色に反射します。・輝度 日本道路公団2級相当
用途階段、工場や駐車場の段差標示、衝突防止標示に。学校やスポーツ施設の安全標示に
エスコ品番EA983GA-13
材質反射ガラスビーズ(セパレータ付)
厚さ(mm)0.12
長さ(m)10
1個
¥5,540
税込¥6,094
翌日出荷
ねじの呼びM10
材質ステンレス(SUS304CUN)
仕様並目ねじ
種別半ねじ
サイズM10×70
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)900
強度A2-90
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
仕様並目ねじ
サイズM10×60
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)900
強度A2-90
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
ねじの呼びM10
材質ステンレス(SUS304CUN)
仕様並目ねじ
種別半ねじ
サイズM10×50
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)900
強度A2-90
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
仕様並目ねじ
サイズM10×45
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)900
強度A2-90
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949LJ-1025A
ねじの呼びM4
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949LJ-1020A
ねじの呼びM4
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949LJ-1040A
ねじの呼びM4
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949LJ-1030A
ねじの呼びM4
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-355
長さ(mm)90
ねじ径M6
頭部形状トラス頭
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-329
長さ(mm)90
ねじ径M4
頭部形状トラス頭
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-343
長さ(mm)90
ねじ径M5
頭部形状トラス頭
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-244
材質ステンレス
長さ(mm)90
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
エスコ品番EA949AL-231
材質ステンレス
長さ(mm)90
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-255
長さ(mm)90
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-158
材質ステンレス
長さ(mm)90
ねじ径M6
頭部形状鍋頭
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-146
長さ(mm)90
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-133
長さ(mm)90
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2
電流(A)2
電源AC100V・180W
能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5
コード長さ(m)2
取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの
ストローク数(spm)0~4500
サイズ(mm)333×61×126
ストローク長(mm)10
1セット(1台)
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
並目
ダイスハンドル付
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mm
アズワン品番65-2233-25
1セット
¥8,670
税込¥9,537
当日出荷
エスコ品番EA949WH
セット内容M3・1000個M4・700個M5・470個M6・380個M8・130個M10・90個M12・50個
材質鉄
種類平ワッシャー
表面処理クロメート
1セット
¥2,770
税込¥3,047
当日出荷
両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。
手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。
※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
素材が非常に硬く、摩耗しにくくなっています。
危険物の類別非危険物
セット内容G1/8" (直) 、M6×1.0 (直) 、M8×1.25(直) 、R1/8"(JIS/直) 、R1/4"(JIS/直) 、R1/8"(67.5°) 、R1/8"(90°) 、M6×1.0(67.5°) 、(各10個/計80個)、グリース漏れ防止用樹脂キャップ20個
材質真鍮(ニッケルメッキ)
1個
¥9,010
税込¥9,911
当日出荷
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。
1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。
スパナーやモンキーで締付けができます。
関連キーワード
1
2
次へ