「m110」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-30
寸法L(mm)110
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)10
ねじサイズM6
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)40
ねじ穴間隔(mm)110
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-27
寸法L(mm)110
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)118
寸法A(mm)8
ねじサイズM5
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
エスコ品番EA637CK-12
材質焼入鋼
質量(g)340
寸法A(mm)20
寸法E(mm)110
寸法B(mm)35
適合ねじM12
寸法N(mm)82
寸法I(mm)21.5
1個
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
1個
¥40,600
税込¥44,660
翌日出荷
材質鍛造鋼(どぶメッキ)
幅(mm)45
全長(mm)50
適合ワイヤ径(Φmm)10
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
通常のノズルと比べて広範囲にブローが可能となります。ワークまでの距離は80mm以内を推奨します。間欠波動による効果でエア衝撃を繰り返しますので、窪みに溜まった水などを叩き出すことができます。
材質快削アルミニウム合金
穴径(Φmm)2.5
ノズル長(mm)44
パイプ径(Φmm)26.3
取付ねじG1/8
エア噴出量(L/min)300
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
全長(mm)36
サイズE10
質量(g)44
外径(Φmm)13.2
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7892-30
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)42
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズM10×1
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
1個
¥245
税込¥270
翌日出荷
エスコ品番EA618PM-110
アズワン品番64-7899-15
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
全長(mm)50
差込角(inch)1/4
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm
材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金
質量(g)1000
全高(mm)109
耐荷重(kg)2.3(90°時)
角度調整範囲傾斜:90、回転:360
最大開口(mm)12.7
口幅(mm)12.7
口深(mm)21
アズワン品番64-7864-59
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
寸法(mm)3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5
入数10本
1個
¥7,210
税込¥7,931
翌日出荷
曲げるだけで光ります。
色グリーン
材質本体・ホルダー:PE 中身:ガラス、蛍光液、酸化液
仕様完全防水で雨天でも使用可能
付属品ロープ固定用ホルダー
寸法(mm)直径7.5×75
発光時間(時間)6時間
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-110
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
1袋(2個)
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-110
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)48
寸法F(mm)18.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)36
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)17.5
寸法B2(mm)21.5
寸法J(mm)30
寸法B1(mm)21.5
寸法N1(mm)22
寸法N2(mm)18
材質(パッキン)NBR
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
エスコ品番EA618RM-110
アズワン品番64-7900-33
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
全長(mm)25
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT10
エスコ品番EA611AM-110
先端形状SPAX T-STAR
本数1
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
種別半ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-2212
頭部形状六角
ねじの呼びM22
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
種別半ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-2015
頭部形状六角
ねじの呼びM20
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
種別半ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-1615
頭部形状六角
ねじの呼びM16
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
仕様面サイズ(mm):34×29
材質ネオジウム磁石
質量(g)40
ねじ径M4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×29×12
アズワン品番64-7922-69
ねじサイズM4
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)48
寸法(mm)110
全長(mm)450
質量(g)9150
アズワン品番64-7883-35
1個
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
色黄緑
サイズT10
軸長(mm)112
アズワン品番64-2230-89
1本
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
エスコ品番EA618BM-110
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
種別半ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-1216
頭部形状六角
ねじの呼びM12
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
種別半ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-2411
頭部形状六角
ねじの呼びM24
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに
付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース
消費電力(W)1000
電源100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/h)最大:330
定格使用時間最大1時間
サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H)
ケース容量(L)38
防水性性能:IPX5
給水温度(℃)最大40
1セット(1セット)
¥50,800
税込¥55,880
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個
エスコ品番EA948BJ-50
寸法L(mm)110
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)10
ねじサイズM6
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
仕様取手幅:Φ10mm
付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:110、幅L1:120、高さH:40
ねじサイズM6
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質鉄(KNDS4)
規格ISO 14.9
入数1個
ねじサイズM12×110
1袋
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ