84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋
1,000 税込1,100
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)285 ピッチ(mm)1.75 アズワン品番64-7962-06
1本
725 税込798
当日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 全長(mm)285 ピッチ(mm)1.75 アズワン品番64-7961-75
1本
295 税込325
翌日出荷

1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-43 ボルト寸法M12×60
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

1個
2,920 税込3,212
8日以内出荷

1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-47 ボルト寸法M12×100
1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-44 ボルト寸法M12×70
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-46 ボルト寸法M12×90
1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-45 ボルト寸法M12×80
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-37 ボルト寸法M12×25
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

材質鉄、ユニクロメッキ 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1袋(36本)ほか
255 税込281
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質鉄、ユニクロメッキ 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1袋(50本)ほか
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
1,260 税込1,386
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(23本)ほか
455 税込501
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本ほか
310 税込341
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,040 税込1,144
当日出荷

仕様左ねじ エスコ品番EA638SC-12 材質ステンレス 穴径(Φmm)12.1 ねじ径M12 ねじ径(mm)M12 寸法b(mm)50 アイ部内径(Φmm)12.1 寸法c2(mm)35 リング厚(mm)14
1個
1,320 税込1,452
当日出荷


1個
680 税込748
翌日出荷

仕様●ボルトサイズ:M12×50●ピッチ:1.75●入数:1●材質:SUS304J3●頭対辺(mm):17●並目ねじ●全ねじ アズワン品番65-9325-76
1本
410 税込451
3日以内出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)2 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)24 アズワン品番64-7960-54 ボルト寸法M16×120
1個
9,830 税込10,813
翌日出荷

1本
3,370 税込3,707
翌日出荷

1本
2,800 税込3,080
翌日出荷

1本
1,120 税込1,232
翌日出荷



1本
2,240 税込2,464
翌日出荷

1本
1,690 税込1,859
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×20
1袋
1,000 税込1,100
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×50
1袋
1,160 税込1,276
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×40
1袋
1,110 税込1,221
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×30
1袋
1,040 税込1,144
翌日出荷

仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング エスコ品番EA986HV-3 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.516 車輪幅(mm)32 軸長(mm)20 全高(mm)133 耐熱温度(℃)-25/80
1個
4,670 税込5,137
当日出荷