ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)42
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズM12×1.5
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)27
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズM12×1.5
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)28
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズM12×1.5
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)38
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズM12×1.5
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)38
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズM12×1.5
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
全長(mm)105
呼び寸法M12×P1.5
アズワン品番64-2258-05
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
エスコ品番EA638F-56
材質ステンレス
ねじ径M12
使用荷重(t)1.5
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
エスコ品番EA638FA-56
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)48
ねじ径M12
使用荷重(t)1.5
寸法B(mm)25
寸法D1(mm)11.6
寸法D2(mm)12
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
エスコ品番EA829VW-1
材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチール
ドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2
タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
1個
¥4,700
税込¥5,170
当日出荷
取付ねじM12×1.25
仕様エアーシールド・増量・静音機能付
材質スチール
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
エスコ品番EA829VX-1
セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ
材質アロイスチール
1個
¥9,280
税込¥10,208
当日出荷
幅(mm)12
基材ガラス繊維、PVC樹脂
全長(m)1.5
アズワン品番64-2256-36
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
エスコ品番EA981WC-22
質量(kg)1.44
色紫
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
ロープ径(Φmm)12
破断荷重(kN)71
1個
¥4,330
税込¥4,763
3日以内出荷
外径(Φmm)18
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-12
厚さ(mm)1.5
ボルトM12
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
質量(kg)0.96
破断荷重(t)6.66
ロープ径(Φmm)12
アズワン品番64-2293-49
1本
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
エスコ品番EA638GJ-56
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)90
ねじ径M12
使用荷重(t)1.5
寸法D(mm)11.8
寸法B(mm)25
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
材質HSCO-M42にTinコーティングを施したタップドリルセット。
スパイラルタップ(止まり穴用)とジェットタップ(通り穴用)とドリルが各サイズ1本ずつ入ったセットです。
セット内容TINコバルトスパイラル・ジェットタップ M3X0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 各1本 下穴ドリルTINコバルト正宗ドリル Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3ミリ 各1本スチールケース付き
材質TIN-CO-HSS
アズワン品番64-7939-39
1個
¥80,600
税込¥88,660
翌日出荷
材質テープ:グラスファイバー+PVC、バネ:ステンレス
幅(mm)12
質量(g)30
全長(m)1.5
アズワン品番64-7910-41
1個
¥595
税込¥655
当日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-17
入数1
ねじサイズM12×20
1本
¥725
税込¥798
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-19
入数1
ねじサイズM12×30
1本
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ