カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 作業工具(11)
  • 切削工具(10)
  • 物流用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 電動工具(5)
  • 清掃用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • 大阪魂(485)
  • SMC(319)
  • 山金工業(130)
  • RS PRO(111)
  • オカムラ(岡村製作所)(76)
  • イマオコーポレーション(59)
  • 協和(53)
  • ナベヤ(43)
  • ケナメタル(42)
  • OSG(オーエスジー)(41)
  • TRUSCO(39)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(39)
  • 宇佐美工業(38)
  • メイキコウ(38)
  • サカエ(37)
  • KHK(小原歯車工業)(32)
  • omron(オムロン)(31)
  • KTC(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 150」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM12x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2150ねじの呼びM12
M12x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM12x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
3,260税込3,586
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949HJ-125種別全ねじ
M12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
605税込666
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1220頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x150mm パイプナット(ステンレス製) エスコM12x150mm パイプナット(ステンレス製)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
長さ(mm)150エスコ品番EA949HK-35ピッチ1.75外径(Φmm)17
M12x150mm アジャストボルト エスコM12x150mm アジャストボルトエスコ
705税込776
1個
翌日出荷
仕様ユニクロメッキエスコ品番EA949GX-124材質ねじサイズM12×150mm
M12x150mm アジャスターボルト(重量用) エスコM12x150mm アジャスターボルト(重量用)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-506
M12x150mm アジャスターボルト エスコM12x150mm アジャスターボルトエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-106
M12x150mm アジャスターボルト エスコM12x150mm アジャスターボルトエスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GW-106
M12x150mm アジャスターボルト(重量用) エスコM12x150mm アジャスターボルト(重量用)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GW-506
M12x150mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) エスコM12x150mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)エスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SG-12ねじピッチ(mm)1.75ねじ径M12破断荷重(kN)49
M12x150mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM12x150mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,900税込2,090
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM12エスコ品番EA945BA-125材質スチール製全長(mm)150下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M12x150mm アジャスターボルト(プラスチックカバー付) エスコM12x150mm アジャスターボルト(プラスチックカバー付)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-403
M12x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM12x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
2,730税込3,003
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM12材質ステンレスエスコ品番EA945BC-125
Φ60mm/M12x150mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ60mm/M12x150mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
855税込941
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)60アズワン品番64-7961-34ねじサイズM12×150関連資料図面(0.14MB)
2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25mmノズル長(mm)150(ロングノズル)穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
M12x1.75 ポイントタップ ロングシャンク/HSSE エスコM12x1.75 ポイントタップ ロングシャンク/HSSEエスコ
7,210税込7,931
1本
翌日出荷
仕様●メーカー:オーエスジー(OSG)●型番:EX-LT-POT STD●材質:高バナジウムハイス(HSSE)●溝数:3●食付:5P●呼び:M12×1.75●全長:150mm●シャンク径:8.5mm●用途:ねじ部の突き出し長さが不足する様な場合に●被削材:合金鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アズワン品番68-1860-03
50mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ50mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
8,040税込8,844
1個
翌日出荷
仕様自在ストッパー無、ボールベアリングエスコ品番EA986HT-32車輪幅(mm)33耐荷重(kg)150耐熱温度(℃)-25/70
150N 電磁マグネットホルダー エスコ150N 電磁マグネットホルダーエスコ
2,520税込2,772
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-14
2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付 エスコ2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付エスコ
5,530税込6,083
1セット
翌日出荷
仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付アズワン品番65-3882-04
1200x1800mm 150Kg用5段アングル棚 エスコ1200x1800mm 150Kg用5段アングル棚エスコ
29,200税込32,120
1個
7日以内出荷
エスコ品番EA976AB-120関連資料仕様(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB)
1200x1800mm 150Kg用4段アングル棚 エスコ1200x1800mm 150Kg用4段アングル棚エスコ
24,900税込27,390
1個
7日以内出荷
エスコ品番EA976AA-120関連資料仕様(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB)
150cm/3本組/HF01234 チャージングホースセット エスコ150cm/3本組/HF01234 チャージングホースセットエスコ
20,300税込22,330
1セット
8日以内出荷
仕様●全長(色):150cm(赤・青・黄)●ねじサイズ:M12×P1.5オス●使用圧力:5.17MPa●Oリング付アズワン品番65-9243-15危険物の類別非危険物
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
14,800税込16,280
1セット
翌日出荷
セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
エアーサンダー(マジック式) エスコエアーサンダー(マジック式)エスコ
22,400税込24,640
1台
翌日出荷
替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式全長(mm)280質量(g)1.2使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)445ホース長さ(m)ダストホース:1.9騒音値(dB)80吸入口サイズRc(PT)1/4”パッドサイズ(Φmm)150コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)振動幅(mm)5(真円より5偏心)
工具セット エスコ工具セットエスコ
33,900税込37,290
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容: ウォーターポンププライヤー 250mm、 コンビネーションプライヤー 160mm、 ラジオペンチ 160mm、 ニッパー 160mm、 モンキーレンチ 200mm、 (+)貫通ドライバー #2×100・#3×150mm、 (-)貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm、 ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、 (+)スタビードライバー #2×38mm、 (-)スタビードライバー 6.0×38mm、 片目片口スパナ 10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32mm、 ボールピンハンマー 454g、 メジャー 16mm×3.5m。
材質バッグ:ポリエステル製質量(kg)6.9バッグ寸法(mm)560×205×325(H)
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き) エスコ六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)エスコ
9,970税込10,967
1組
翌日出荷
セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。
材質ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40全質量(g)1192
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
10,700税込11,770
1セット
翌日出荷
セット内容:M5×8(50本)、M5×10(40本)、M5×12(35本)、M5×15(50本)、M5×20(40本)、M5×25(30本)、M5×30(30本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.8ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
六角穴付止めねじセット エスコ六角穴付止めねじセットエスコ
8,370税込9,207
1個
当日出荷
材質穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40
六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
13,800税込15,180
1セット
当日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
AC100V/1500W 高温スチームクリーナー エスコAC100V/1500W 高温スチームクリーナーエスコ
60,300税込66,330
1台
翌日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコM3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
14,900税込16,390
1セット
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)ねじの呼びM8
スプリングワッシャーセット(ステンレス) エスコスプリングワッシャーセット(ステンレス)エスコ
8,900税込9,790
1個
当日出荷
エスコ品番EA949SFセット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(500)/3.1×5.9×0.7M4(200)/4.1×7.6×1.0M5(150)/5.1×9.2×1.3M6(100)/6.1×12.2×1.5M8(100)/8.2×15.4×2.0M10(50)/10.2×18.4×2.5M12(50)/12.2×21.5×3.0材質ステンレス種類スプリングワッシャー
ねじナットセット(ステンレス) エスコねじナットセット(ステンレス)エスコ
13,200税込14,520
1セット
当日出荷
材質ステンレス
鋼管用ユーボルト エスコ鋼管用ユーボルトエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷から8日以内出荷
Φ114x1500mm バリケードスタンド(スチール製) エスコΦ114x1500mm バリケードスタンド(スチール製)エスコ
50,500税込55,550
1個
当日出荷
用途建物ガード用仕様後付タイプの建物ガード用車止め固定式M12アンカー(別売)で施工してください。建物の搬入口等に設置することで、建物の損傷を防ぎます。材質スチール(溶融亜鉛メッキ+焼付塗装)質量(kg)16黄色板厚(mm)3.5ベース寸法(mm)200×200(角型)サイズ(mm)Φ114.3×1500アズワン品番64-7982-45
DC12V→AC100V/120W インバーター エスコDC12V→AC100V/120W インバーターエスコ
7,710税込8,481
1個
当日出荷
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。 車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグアズワン品番65-2226-49
M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色) エスコM3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色)エスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LT-6セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)頭部形状六角
ロープリール エスコロープリールエスコ
78,200税込86,020
1個
翌日出荷から8日以内出荷
[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
8,000税込8,800
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ホモ処理。
材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P