115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-33 寸法A(mm)80 寸法D(mm)19 寸法B(mm)70 寸法EM12
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-92 ボルト寸法M12×100
1個
4,740 税込5,214
3日以内出荷

1個
265 税込292
翌日出荷

1個
265 税込292
翌日出荷

1個
275 税込303
3日以内出荷

1個
265 税込292
翌日出荷

1個
820 税込902
翌日出荷

1個
715 税込787
翌日出荷

1個
855 税込941
翌日出荷

1個
570 税込627
翌日出荷

1個
520 税込572
翌日出荷

1個
555 税込611
翌日出荷

1個
480 税込528
翌日出荷

仕様専用キー付 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 寸法(mm)K:56、 D(内径):30 L:18 N:8 線径:10 質量(kg)0.2 ねじ径M12 使用荷重(t)0.75 ねじ径(mm)M12×18 塗装温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-47 ボルト寸法M12×100
1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

材質(本体)S45C 表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻 仕様スイベル角/9° エスコ品番EA948DM-4 寸法A(mm)32 寸法D(mm)20 寸法B(mm)15 寸法C(mm)22 材質(ボール)SUJ2 寸法EM12
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

1本
2,850 税込3,135
翌日出荷

1本
3,260 税込3,586
翌日出荷

1本
1,910 税込2,101
翌日出荷

1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

1個
2,920 税込3,212
8日以内出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-90 ボルト寸法M12×80
1個
4,110 税込4,521
3日以内出荷

1個
3,720 税込4,092
3日以内出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-43 ボルト寸法M12×60
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-46 ボルト寸法M12×90
1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7959-83 ボルト寸法M12×60
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

1個
4,510 税込4,961
3日以内出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-89 ボルト寸法M12×70
1個
3,920 税込4,312
3日以内出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-44 ボルト寸法M12×70
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-19 寸法A(mm)125 寸法D(mm)14 寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)25 寸法FM12
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-18 寸法A(mm)100 寸法D(mm)14 寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)25 寸法FM12
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

1個
2,870 税込3,157
翌日出荷