カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(86)
- 作業工具(38)
- 機構部品(30)
- 物流用品(29)
- 測定用品(19)
- 電気材料(17)
- 切削工具(12)
- 電動工具(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 研磨材(9)
- テープ(8)
- 事務用品(8)
- メカニカル部品(7)
- 建築金物(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 制御機器(3)
- 保管用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 梱包用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 手袋(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(31)
- SMC(2,082)
- BIGM(丸山製作所)(1,792)
- 大阪魂(1,167)
- ホンダ(600)
- AMPHENOL(577)
- MAZDA(マツダ)(466)
- RS PRO(234)
- メディアカバーマーケット(222)
- ハリケーン(182)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(174)
- YAMAHA(ヤマハ)(160)
- ミヤコ(152)
- ヤガミ(122)
- SAMTEC(112)
- tantore(104)
- 岩田製作所(101)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(92)
- 未来工業(91)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m13」の検索結果

80ml グリースポンプ
エスコ(3件のレビュー)¥1,730税込¥1,9031個当日出荷80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
M6x13mm ゴム 回転グリップ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷六角穴による裏側からの取り付け方式。エスコ品番EA948AR-21材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)寸法H(mm)45.5寸法D(mm)28ねじサイズM6×13mm
100x140x63mm パーツケーストレー
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷EA508MD-10~-13用。エスコ品番EA508M-13材質コーポリマー寸法(mm)100×140×63色グリーン外寸(mm)140×100×63内寸(mm)130×90×57
M6x13mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷グリップとねじはインサートによる一体成形仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-2A材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)寸法H(mm)65ねじM6×13寸法d(mm)13寸法D(mm)19
M5x13/43mm スイベルボルト(ステンレス製)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷エスコ品番EA638C-1材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)13.5ねじ径M5使用荷重(kg)30ねじ径(mm)M5寸法D(mm)5寸法W(mm)13
M6x13.0mm アイボルト(ステンレス製)
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷エスコ品番EA638SD-31材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20ねじ径M6線径(Φmm)8使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M6アイ部内径(Φmm)20
M8x13.0mm アイボルト(ステンレス製)
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷エスコ品番EA638SD-32材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20線径(Φmm)8使用荷重(kg)140ねじ径(mm)M8
M12/13.0x24.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製)
エスコ¥230税込¥2531パック(20枚)当日出荷エスコ品番EA949ZA-122厚さ(mm)2.5内径(Φmm)13外径(Φmm)24
M6x13mm/ 85mm 取 手(スチール製)
エスコ¥690税込¥7591個翌日出荷エスコ品番EA948BM-121材質スチール(亜鉛ダイカスト)寸法(mm)85×9.2×22.5(ねじ間×幅×高さ)仕上クロムメッキねじサイズM6×13mm
M6x13mm/102mm 取 手(スチール製)
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷エスコ品番EA948BM-122材質スチール(亜鉛ダイカスト)寸法(mm)102×10.6×27.7(ねじ間×幅×高さ)仕上クロムメッキねじサイズM6×13mm
25x420mmマジックバンド(高視認性/オレンジ)
エスコ¥275税込¥3031個当日出荷高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています。(JIST8127対応)材質ポリエステル幅(mm)25色蛍光オレンジ
伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ
エスコ¥5,010税込¥5,5111個翌日出荷。スライドロックシステムでお好みの長さに調整が可能なハードロッドケース。耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)素材を採用。軽量ボディーで移動や運搬が楽々。大切なロッドを守るラウンドタイプのロッドケース。内部には、ロッドを衝撃から守るスポンジクッション付。ショルダーベルト付属。仕様●容量:約13L●サイズ(mm):Φ13.5×800~1360(H)●内寸長さ(mm):760~1290●重量:1.1kg●カラー:ブラック●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)
260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製)
エスコ(1件のレビュー)¥5,020税込¥5,5221個当日出荷オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。適合【ドラム栓】1、3エスコ品番EA991JM-13材質アルミ質量(g)210構造防爆
7mm ロングアイ
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA638M-13材質ステンレス(SUS304)質量(g)40種類アイプレート穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)23寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)25寸法A(mm)21寸法D(mm)7寸法T(mm)2寸法W(mm)28寸法B2(mm)56.5寸法B1(mm)70寸法h(mm)14口幅(mm)28耐荷重(kN)0.25![チューブブラシ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70461994-260624-02.jpg)
チューブブラシ[ステンレス]
エスコ¥550税込¥6051本翌日出荷から4日以内出荷柄の部分は曲げても使用できます。シングルねじり、シングルステム型。半硬程度(1/2H)に冷間引線したものを波打加工した毛材です。耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています。研磨後に錆を生じない。全長(mm)200材質(ブラシ部)ステンレス材質(ハンドル)スチール




















![M8x13.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64796166-210511-02.jpg)





![M6x13mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497107-180221-02.jpg)


![70.0mm ボールキャッチ[亜鉛合金] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648413-260421-02.jpg)








![チューブブラシ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70461994-260624-02.jpg)