カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(74)
- 機構部品(15)
- 作業工具(14)
- 物流用品(10)
- 電気材料(10)
- テープ(8)
- 切削工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 測定用品(4)
- 事務用品(4)
- 保管用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 研磨材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(20)
- BIGM(丸山製作所)(1,791)
- 大阪魂(1,160)
- メディアカバーマーケット(222)
- ハリケーン(182)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(174)
- 岩田製作所(99)
- ミヤコ(93)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(90)
- IDEC(和泉電気)(79)
- 理研計器(74)
- TRUSCO(71)
- ダイヤトレンド(65)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(51)
- サンエス(46)
- ノーブランド(42)
- オンダ製作所(42)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- omron(オムロン)(38)
- ブランドをもっと見る
「m13」の検索結果

80ml グリースポンプ
エスコ(3件のレビュー)¥1,730税込¥1,9031個当日出荷80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
M6x13mm ゴム 回転グリップ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷六角穴による裏側からの取り付け方式。エスコ品番EA948AR-21材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)寸法H(mm)45.5寸法D(mm)28ねじサイズM6×13mm
100x140x63mm パーツケーストレー
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷EA508MD-10~-13用。エスコ品番EA508M-13材質コーポリマー寸法(mm)100×140×63色グリーン外寸(mm)140×100×63内寸(mm)130×90×57
M6x13mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷グリップとねじはインサートによる一体成形仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-2A材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)寸法H(mm)65ねじM6×13寸法d(mm)13寸法D(mm)19
M5x13/43mm スイベルボルト(ステンレス製)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷エスコ品番EA638C-1材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)13.5ねじ径M5使用荷重(kg)30ねじ径(mm)M5寸法D(mm)5寸法W(mm)13
M6x13.0mm アイボルト(ステンレス製)
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷エスコ品番EA638SD-31材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20ねじ径M6線径(Φmm)8使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M6アイ部内径(Φmm)20
M8x13.0mm アイボルト(ステンレス製)
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷エスコ品番EA638SD-32材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20線径(Φmm)8使用荷重(kg)140ねじ径(mm)M8
M12/13.0x24.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製)
エスコ¥230税込¥2531パック(20枚)当日出荷エスコ品番EA949ZA-122厚さ(mm)2.5内径(Φmm)13外径(Φmm)24
M6x13mm/ 85mm 取 手(スチール製)
エスコ¥690税込¥7591個翌日出荷エスコ品番EA948BM-121材質スチール(亜鉛ダイカスト)寸法(mm)85×9.2×22.5(ねじ間×幅×高さ)仕上クロムメッキねじサイズM6×13mm
M6x13mm/102mm 取 手(スチール製)
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷エスコ品番EA948BM-122材質スチール(亜鉛ダイカスト)寸法(mm)102×10.6×27.7(ねじ間×幅×高さ)仕上クロムメッキねじサイズM6×13mm
25x420mmマジックバンド(高視認性/オレンジ)
エスコ¥275税込¥3031個当日出荷高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています。(JIST8127対応)材質ポリエステル幅(mm)25色蛍光オレンジ
260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製)
エスコ(1件のレビュー)¥5,020税込¥5,5221個当日出荷オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。適合【ドラム栓】1、3エスコ品番EA991JM-13材質アルミ質量(g)210構造防爆
7mm ロングアイ
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA638M-13材質ステンレス(SUS304)質量(g)40種類アイプレート穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)23寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)25寸法A(mm)21寸法D(mm)7寸法T(mm)2寸法W(mm)28寸法B2(mm)56.5寸法B1(mm)70寸法h(mm)14口幅(mm)28耐荷重(kN)0.25![チューブブラシ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70461994-260624-02.jpg)
チューブブラシ[ステンレス]
エスコ¥550税込¥6051本翌日出荷から4日以内出荷柄の部分は曲げても使用できます。シングルねじり、シングルステム型。半硬程度(1/2H)に冷間引線したものを波打加工した毛材です。耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています。研磨後に錆を生じない。全長(mm)200材質(ブラシ部)ステンレス材質(ハンドル)スチール
50x1800mmマジックバンド(高視認性/オレンジ)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個当日出荷高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています。(JIST8127対応)材質ポリエステル幅(mm)50色蛍光オレンジ![13x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560812-180824-02.jpg)
13x1/2sq [ノンスパーク]ソケット
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷ノンマグネティック、防爆、防さびエスコ品番EA642LM-13材質特殊銅合金、アルミニウム青銅全長(mm)44質量(g)75対辺(mm)13差込角(inch)1/2![M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501422-260527-02.jpg)
M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。エスコ品番EA949HS-52形状丸形高さ(mm)20接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)78支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×13mm最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振




















![M6x13mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497107-180221-02.jpg)


![70.0mm ボールキャッチ[亜鉛合金] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648413-260421-02.jpg)






![チューブブラシ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70461994-260624-02.jpg)










![13x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560812-180824-02.jpg)
![M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501422-260527-02.jpg)
![[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293188-251027-02.jpg)