1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)28
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズM14×1.5
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)42
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズM14×1.5
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)42
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズM14×1.5
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)27
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズM14×1.5
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:57 B:21.5 C:34.5
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-33
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:57 B:23.5 C:34.5
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-23
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)38
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズM14×1.5
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)38
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズM14×1.5
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
エスコ品番EA829DB-14B
アズワン品番64-7939-36
1個
¥2,550
税込¥2,805
当日出荷
内径(Φmm)25.4
長さ(mm)1500
外径(Φmm)34.8
エスコ品番EA125TC-15E
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)140
常用圧力(MPa)14
ホース長さ(m)1.5
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
内径(Φmm)12.7
長さ(mm)1500
外径(Φmm)18.7
エスコ品番EA125TC-15C
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)70
常用圧力(MPa)14
ホース長さ(m)1.5
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥5,760
税込¥6,336
翌日出荷
内径(Φmm)9.5
長さ(mm)1500
外径(Φmm)15.1
エスコ品番EA125TC-15B
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)55
常用圧力(MPa)14
ホース長さ(m)1.5
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
内径(Φmm)19
長さ(mm)1500
外径(Φmm)27.2
エスコ品番EA125TC-15D
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)110
常用圧力(MPa)14
ホース長さ(m)1.5
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
内径(Φmm)6.3
長さ(mm)1500
外径(Φmm)11.5
エスコ品番EA125TC-15A
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)45
常用圧力(MPa)14
ホース長さ(m)1.5
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW
セット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)
質量(g)375
ケース寸法(mm)190×130×35(H)
1セット
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)
被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
関連キーワード
1
2
3
次へ