カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(31)
  • タンガロイ(20)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • Festo(9)
  • SMC(8)
  • 協和(7)
  • イマオコーポレーション(4)
  • 京セラ(4)
  • ノーブランド(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ワルター(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • ナベル(4)
  • イスカル(3)
  • 岡崎精工(3)
  • ケナメタル(3)
  • サンコーテクノ(3)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m160-12」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷から8日以内出荷
DC18V インパクトドライバー 充電式 エスコDC18V インパクトドライバー 充電式エスコ
78,200税込86,020
1台
翌日出荷
「SmartBL」搭載で連続作業に強く、ネジ締めが速い。足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードトリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。影が出にくい2灯LEDを新搭載2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダービットホルダーの引き代を長くし、ビット着脱をよりスムーズに。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。新風路設計モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)
仕様●メーカー:パナソニック●型番:EZ76A1PN2G-B●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:強、即フル/170N・m、中/150N・m、弱/26N・m●締付能力:・ネジ締め 万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約450本 耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75mm)約205本 テクスネジ・SPC(Φ4×13 mm・板厚1.6 mm)約600本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト160本) ・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数) ボルト(M16×25 mm・板厚10 mm、普通ボルト)約680本 ボルト(M12×25 mm・板厚10 mm、高力ボルト)約160本 ・穴あけ DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴●バッテリー:18V(リチウムイオン3.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用/約40分、フル/約55分●回転数:強、即フル/0~2,800rpm 中/0~1,450rpm 弱/0~950rpm テクス/0~2,800rpm●打撃数:強/0~3,100回/分、中/0~2,500回/分、弱/0~1,800回/分、テクス/0~2,500回/分、即フル/3,100回/分●サイズ:127×60×224(H)mm●重量:1.45kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●防じん・耐水機能:IP56●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●ブラシレスモーターアズワン品番65-3893-10
ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
カットレベルFの耐切創手袋です。また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。用途:産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
仕様●型番:1511-12M●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●光源:LED球●重量(g):155●全長:160mm●電源:単3電池×2本(付属)●倍率:12.5倍●目とレンズの適正距離:4cm●専用ケース、専用スタンド付アズワン品番65-3889-25
フラットハンドル エスコフラットハンドルエスコ
755税込831
1個
翌日出荷
サテンシルバー仕上 トラス小ねじM4×30、2本付
AC100V/7W 発泡スチロールカッター エスコAC100V/7W 発泡スチロールカッターエスコ
7,030税込7,733
1セット
当日出荷
発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 3種のアタッチメント付きで用途に合わせて加工ができます。 スイッチを入れて10秒で使用可能です。
仕様●名称:本体●電源:AC100V●材質:樹脂●消費電力:7W●コード長:2.2m●最大切断能力:アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mmロングヒーターユニット/奥行100mmショートヒーターユニット/奥行12mm●最大温度:アーチ型ユニット:約160℃ロングヒーターユニット:約200℃ショートヒーターユニット:約300℃アズワン品番65-2113-44
M12/100mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコM12/100mm サポートスクリュー付テーパークランプエスコ
3,790税込4,169
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×12×160サポートスクリュー:M12×94材質焼入鋼寸法H(mm)24~92寸法A(mm)20寸法B(mm)40寸法C(mm)100
[53個組] 工具セット エスコ[53個組] 工具セットエスコ
55,300税込60,830
1個
翌日出荷
5本組ポンチセット。 型抜きの下地が黄色仕様のため、紛失防止対策になります。
セット内容〈セット内容〉:53点セットカッターナイフ:170mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm片目片口スパナ:8・10・12・13・14・17・19mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmペンチ:180mmコンビネーションプライヤー:160mmメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmウォーターポンププライヤー:250mmボールピンハンマー:454gモンキーレンチ:150・300mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質(型抜き)ウレタン製質量(kg)16.4ケース寸法(mm)510×230×300(H)(スチール製)
M12x160mm [焼入]スタッドボルト エスコM12x160mm [焼入]スタッドボルトエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-26材質SCM435寸法A(mm)160寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM12
M12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-31寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)14
M12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-11寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14
M12x160mm スタッドボルト エスコM12x160mm スタッドボルトエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637GB-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法B2(mm)100寸法B1(mm)15
M12/呼14/160mm Tスロットボルト エスコM12/呼14/160mm Tスロットボルトエスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FC-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)8寸法B(mm)100寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
M12/呼12/160mm Tスロットボルト エスコM12/呼12/160mm Tスロットボルトエスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FB-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)7寸法B(mm)100寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
M12x160mm テーパーフォーククランプ エスコM12x160mm テーパーフォーククランプエスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-12B材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)730寸法A(mm)25寸法B(mm)38寸法C(mm)160適合ねじM12・M14
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら