カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(65)
  • SMC(61)
  • 大阪魂(27)
  • タンガロイ(15)
  • SHIMANO(シマノ)(13)
  • 京セラ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • 岡崎精工(8)
  • ワルター(7)
  • イスカル(6)
  • 椿本チエイン(5)
  • KSフィルター(5)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(5)
  • 象印チェンブロック(4)
  • THK(4)
  • TDK(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m160-6」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事用工具セット エスコ電気工事用工具セットエスコ
45,900税込50,490
1組(1組)
翌日出荷
セット内容:18点セット、 モンキーレンチ 200mm、 ペンチ 180mm、 ラジオペンチ 160mm、 電工ニッパー 150mm、 (+)ドライバー #2×100mm、 (-)ドライバー 6×100mm、 メジャー 16mm×3m(内側付き)、 水平器 230mm、 圧着ペンチ 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2、先切ハンマー、 ワイヤーストリッパー、 ポケットデジタルテスター、 ポケット検電器、 ハクソー、 木工引き廻し鋸、 カッターナイフ、 絶縁電工ナイフ、 ケブラー手袋。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×243×210材質(ケース)樹脂製総質量(kg)45.5
キャスター取付き用金具 エスコキャスター取付き用金具エスコ
4,160税込4,576
1個(1個)
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。M20キャスター取付金具。160kgタイプ。L型。止めビス付(M6-16 亜鉛メッキ)。耐荷重160kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
材質ダクタイル(電気亜鉛メッキ)
[8個組] 設備工事用工具セット エスコ[8個組] 設備工事用工具セットエスコ
18,500税込20,350
1組(1組)
翌日出荷
工具バックはジッパー付、内ポケットあります。
セット内容モンキーレンチ200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、電工ペンチ200mm、斜ニッパー150mm、ラジオペンチ160mm、+ドライバー#2×100mm、-ドライバー6×100mm、メジャ3.5m、工具バックはジッパー付、内ポケットあります。材質(バック)キャンバス製質量(kg)1.85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バック)310×110×110
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
5,820税込6,402
1個
翌日出荷から8日以内出荷
リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ エスコリーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズエスコ
50,600税込55,660
1台
翌日出荷
仕様●交流電流:60m/600m/6/60/600A●クランプ内径:Φ24mm●電源:単4電池×1本(付属)●サイズ:37(W)×27(D)×160(H)mm●重量:115g●周波数:40.0Hz~999.9Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定●表示更新レート:5回/秒●連続使用時間:約32時間●付属品:携帯用ケース×1個、ストラップ×1個、ワイヤレアズワン品番65-9272-37
ベアリングナット EA949KEシリーズ エスコベアリングナット EA949KEシリーズエスコ
8,480税込9,328
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN28●サイズ:M140●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/180、D4/160、g/168、Bn/22、S/14、T/6、D6/141●【EA966PC-128用】ベアリングナットアズワン品番65-9325-43
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
7,690税込8,459
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN32●サイズ:M160●ピッチ:3.0●サイズ(mm):D1/M160×3.0、D3/210、D4/182、Bn/25、S/16、T/7、D6/161.5●材質:SS400アズワン品番65-9324-84
軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズ エスコ軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズエスコ
11,100税込12,210
1セット
8日以内出荷
【EA966PC-128用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M140軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M140●ナットサイズ(mm):D3/180、D4/160、g/168、Bn/22、S/14、T/6、D6/141●座金サイズ(mm):D1/140、K/135、E/16、t/2、s/14、D4/160、D5/192、r/1.5、v/8アズワン品番65-9325-51
[25個組] 工具セット エスコ[25個組] 工具セットエスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
仕様ペンチ:160mmセット内容(+)ドライバー(先端×軸長):#1×100mm(-)ドライバー(先端×軸長):5×100mm(-)検電ドライバー:検電範囲AC500V以下モンキーレンチ:200mmラジオペンチ:159mmペンチ:160mmメジャー:テープ幅19mm×5mHexビット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm絶縁テープピンセットカッターナイフはさみフラッシュライトミニハクソーフレームクロウハンマープラスチックケースアズワン品番64-7908-71
160mmx6m 雨といネット エスコ160mmx6m 雨といネットエスコ(1件のレビュー)
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
付属品取付パーツ×15本材質ポリプロピレンサイズ0.16×6mアズワン品番64-2287-78目合い(mm)6
25mmx6.0m/ 160kg ベルト荷締機(エンドレス型) エスコ25mmx6.0m/ 160kg ベルト荷締機(エンドレス型)エスコ
2,830税込3,113
1個
当日出荷
エスコ品番EA982CE-6材質(ベルト)ポリエステル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら