339件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:72mmA:44mm M:M18×1.5mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)285 ピッチ(mm)2.5 アズワン品番64-7962-09
1本
1,450 税込1,595
当日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 全長(mm)285 ピッチ(mm)2.5 アズワン品番64-7961-78
1本
635 税込699
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42 軸穴径(mm)18 質量(g)250 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-05
1個
3,810 税込4,191
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2) 寸法(mm)A:18、B:23、C:71、D:42 ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42 軸穴径(mm)18 質量(g)250 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-14
1個
3,810 税込4,191
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:18、B:23、C:71、D:42 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-95
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-35
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

寸法D(mm)45 エスコ品番EA637GP-18 材質焼入鋼 厚さ(mm)6 寸法H(mm)6 外径(Φmm)45 寸法D1(mm)19 適合ねじM18
1個
370 税込407
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)27 質量(g)49 アズワン品番64-7964-95 入数5個 ねじサイズM18-1.50(極細目)
1袋(5個)
2,720 税込2,992
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)27 質量(g)23 アズワン品番64-7964-89 入数5個 ねじサイズM18-2.5
1袋(5個)
2,720 税込2,992
翌日出荷

ねじ径M12 長さ(mm)18 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1218 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

ねじ径M10 長さ(mm)18 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1018 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

適合ねじM18 エスコ品番EA637GL-18 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)27 寸法D(mm)27 寸法B(mm)34
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)446.4 ケース寸法(mm)85×195×30(H) 材質(ケース)プラスチック アズワン品番64-7964-81 ねじサイズM18-1.5(極細目)
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

適合ねじM18 エスコ品番EA637FR-20 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)24 寸法D(mm)12 寸法E(mm)64 寸法C(mm)32 適合T溝幅(mm)20
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容パイロットタップ、リコイル(6個)、挿入工具 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)446.4 ケース寸法(mm)85×195×30(H) 材質(ケース)プラスチック アズワン品番64-7964-85 ねじサイズM18-1.5(極細) リコイル数6個
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

1袋(2個)
270 税込297
翌日出荷

1袋(6枚)
385 税込424
翌日出荷

全長(mm)96 質量(g)473 差込角(inch)3/4"(19mm) アズワン品番64-7826-44 ねじサイズM18
1個
6,530 税込7,183
翌日出荷

センサ形状円柱型 検出対象磁性金属 タイプシールド 検出距離(mm)7 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC) エスコ品番EA940LN-3
1個
9,820 税込10,802
翌日出荷

1袋(2個)
320 税込352
翌日出荷

センサ形状円柱型 検出対象磁性金属 タイプ非シールド 検出距離(mm)14 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC) エスコ品番EA940LN-13
1個
9,820 税込10,802
翌日出荷

エスコ品番EA949NM-318 材質アルミ 長さ(mm)18 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
590 税込649
3日以内出荷

1個
680 税込748
翌日出荷

1個
795 税込875
翌日出荷

1個
795 税込875
翌日出荷


1個
1,810 税込1,991
翌日出荷


用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)18 ねじ径M12-1.75 適合ドリル径(mm)12.5 アズワン品番64-7965-39 入数100個
1袋(100個)
12,700 税込13,970
翌日出荷

ねじの呼びM4.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-126
1個
295 税込325
翌々日出荷