36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA949NT-233 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)8 ねじ径M2.3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NT-237 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)20 ねじ径M2.3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NU-230 材質真鍮 長さ(mm)4 ねじ径M2.3 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
欠品中

ねじ径M2.3 長さ(mm)30 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-239
1個
885 税込974
翌日出荷

ねじ径M2.3 長さ(mm)15 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-236
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NT-232 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)6 ねじ径M2.3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NT-235 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)12 ねじ径M2.3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NT-230 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)4 ねじ径M2.3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

ねじ径M2.3 長さ(mm)10 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-234
1個
885 税込974
当日出荷

ねじ径M2.3 長さ(mm)8 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-233
1個
840 税込924
当日出荷

1個
840 税込924
欠品中

ねじ径M2.3 長さ(mm)12 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-234
1個
840 税込924
翌日出荷

1個
840 税込924
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-231 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)5 ねじ径M2.3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-238 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)25 ねじ径M2.3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
翌日出荷



エスコ丸ダイス
タイプメートル並目 適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
1個
1,810 税込1,991
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:5P 精度表記STD
1本
4,040 税込4,444
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Vコーティング(表面処理)。ハイス溝なしタップ。軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:8P 被削材対応:低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など 精度STD 引張強度(N/mm2)700以下
1本
3,910 税込4,301
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など 精度STD 食付2.5P
1本
2,090 税込2,299
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など 精度STD 食付2.5P
1本
3,800 税込4,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2P 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
1本
1,510 税込1,661
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:4P 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
1本
1,510 税込1,661
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:4P 精度表記STD
1本
2,240 税込2,464
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 精度表記STD
1本
2,030 税込2,233
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 精度STD
1本
1,850 税込2,035
翌日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P 材質HSS(ハイス)
1本
5,170 税込5,687
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。TiNコーティング(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など 精度STD
1本
3,510 税込3,861
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2P 被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1本
1,510 税込1,661
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス) 被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1本
1,570 税込1,727
翌日出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1本
3,550 税込3,905
翌日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE) ピッチ喰い付き:5P 被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
1本
1,790 税込1,969
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
1個
47,200 税込51,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発「Smart BL」でモーター制御が進化し、穴あけが粘り強く、速くなりました。 「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載 使い勝手を大幅に向上した新設計ケース タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。 二段変速、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:32N・m、高速:12N・m●チャック能力:1.5~13mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:低速:30~530回rpm、高速:70~1,800rpm●能力:鉄鋼:Φ13mm、木工:Φ38mm、木ねじ:8mm、テクス:Φ6×2.3mm、コアドリル:80mm●サイズ:189×68×254(H)m●重量:2.0kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース アズワン品番65-2227-36
1台
91,200 税込100,320
翌日出荷