123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
385 税込424
当日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

1個
385 税込424
翌日出荷

1個
385 税込424
当日出荷

ねじの呼びM2.4 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-205
1個
295 税込325
当日出荷

ねじの呼びM2.4 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-105
1個
295 税込325
翌日出荷

ねじの呼びM2.4 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-203
1個
295 税込325
当日出荷

1個
295 税込325
翌日出荷

ねじの呼びM2.4 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-204
1個
295 税込325
当日出荷

ねじの呼びM2.4 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-104
1個
295 税込325
翌日出荷

ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
エスコ品番EA928BM-240 寸法(mm)1200~2400 質量(g)600 接続部ねじ3/4”NH 危険物の類別非危険物
1個
8,270 税込9,097
翌日出荷

継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-240A 寸法(mm)1300~2400 質量(g)450 段数2段 高さ(m)(作業)3.9
1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
種類ハンドル 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
785 税込864
当日出荷

2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
エスコ品番EA905MD-1B 材質アルミ合金 質量(kg)9.8
1個
55,300 税込60,830
翌日出荷

1本
775 税込853
8日以内出荷

1個
6,330 税込6,963
翌日出荷

種類グロメット 材質ポリエチレン 適合板厚(mm)2~2.4
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンコードは磨耗すると自動的に繰り出されます。
用途塀、石垣、フェンスのヘリ、小石の多い場所での作業に最適 コード長さ(m)4 エスコ品番EA898R-11 材質【コード】ナイロン 直径(Φmm)130 穴径(Φmm)25.4 コード径(Φmm)2.4
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

衝撃を吸収し摩耗にも強い荷締ベルト
材質(ベルト)ポリエステル 材質(フック)スチール フック全長(mm)104 アズワン品番64-7980-43 フック径(mm)9 入数2本 フック口幅(mm)28
1パック(2本)
5,280 税込5,808
翌日出荷

ブラシ等を使っての高所作業に最適です
仕様ブラシはEA928BM-1~4、-26、-27、-41、-42、AK-33、-35をお選び下さい。 材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム 全長(mm)2400~6800 質量(g)約1650 段数3段 ハンドル径(Φmm)32 パイプ径(Φmm)2段目:25、3段目:22 ねじ径(inch)(先端)3/4”Acme アズワン品番64-2280-30
1本
14,300 税込15,730
当日出荷

1個
7,560 税込8,316
当日出荷

2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
エスコ品番EA905MD-4B 材質アルミ合金 質量(kg)15.3 全長(m)2.4~4.02
1個
75,200 税込82,720
翌日出荷

NYLON12を添加。摩耗や劣化の少ないタイプです。
用途EA898R-6、7用替コード コード四角ナイロンコード エスコ品番EA898R-21 質量(g)750 長さ(m)100 太さ(mm)2.4
1個
9,890 税込10,879
翌日出荷

簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに 適合板厚(mm)2.0~3.0 全長(m)15 仕様片面リップ エスコ品番EA997XT-2.4 材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
1個
8,500 税込9,350
翌日出荷

耐久性があり、切れ味に優れます。
用途EA898R-7用替コード コード四角ナイロンコード エスコ品番EA898R-27 質量(g)730 長さ(m)100 太さ(mm)2.4
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

仕様快適な滑り止めゴム製ハンドグリップ付き 質量(g)1670 長さ(m)2.4~4.4 ねじ径(inch)(先端)3/4”Acme アズワン品番64-7950-97
1本
9,480 税込10,428
当日出荷

草刈機に装着したままナイロンコードが差し込みできます。 タップ式ノブ(アルミ鋳造製)を地面に当てるだけでコードが伸びます。
エスコ品番EA898R-6 寸法(mm)【四角ナイロンコード】2.4×2.4×5m 直径(Φmm)110 長さ(m)5 穴径(Φmm)25.4
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに 適合板厚(mm)2.0~3.0 全長(m)15 仕様片面リップ エスコ品番EA997XS-2.4 材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
1個
8,500 税込9,350
翌日出荷

エスコ品番EA508TM-24 材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン) 容量(mL)200 入数(個)10 胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×120(H)×Φ20
1袋(10個)
3,870 税込4,257
当日出荷

エスコ丸ダイス
メートル細目。
材質HSS 適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1個
1,680 税込1,848
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)15 寸法(mm)24 全長(mm)160 質量(g)280 アズワン品番64-7883-16
1個
1,560 税込1,716
当日出荷

透明 エスコ品番EA942EM-24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1個
1,080 税込1,188
翌々日出荷

拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です
仕様●引出しサイズ:103×114.5×50(H)mm●引出し:2列3段●サイズ:225×133×169(H)mm●材質:ポリスチレン アズワン品番65-2166-17 関連資料RoHS(0.04MB)
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

エスコ品番EA638M-24 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)27 種類パッドアイ 寸法H(mm)26 寸法d(mm)5.2 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)20 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2 寸法W(mm)18 寸法B2(mm)46 寸法B1(mm)60 寸法h(mm)18
1個
870 税込957
翌日出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • ネジ2.4