58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA949NT-269 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)30 ねじ径M2.6 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

ねじ径M2.6 長さ(mm)6 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-262
1個
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA949NT-263 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)8 ねじ径M2.6 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

ねじ径M2.6 長さ(mm)12 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-265
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NT-261 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)5 ねじ径M2.6 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-264 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)10 ねじ径M2.6 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NT-266 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)15 ねじ径M2.6 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NT-267 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)20 ねじ径M2.6 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

ねじ径M2.6 長さ(mm)25 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-268
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NU-264 材質真鍮 長さ(mm)10 ねじ径M2.6 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
翌日出荷

ねじ径M2.6 長さ(mm)12 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-265
1個
840 税込924
翌日出荷

ねじ径M2.6 長さ(mm)20 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-267
1個
840 税込924
翌日出荷

エスコ品番EA945AP-104 材質ポリカーボネート 長さ(mm)10 ねじ径M2.6 頭部形状鍋頭
1個
570 税込627
翌日出荷

エスコ品番EA949NU-266 材質真鍮 長さ(mm)15 ねじ径M2.6 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-262 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)6 ねじ径M2.6 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

1個
840 税込924
翌日出荷

エスコ品番EA949NU-260 材質真鍮 長さ(mm)4 ねじ径M2.6 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
翌日出荷

ねじ径M2.6 長さ(mm)8 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-263
1個
840 税込924
翌日出荷

ねじ径M2.6 長さ(mm)4 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-260
1個
885 税込974
翌日出荷

エスコ品番EA945AP-103 材質ポリカーボネート 長さ(mm)4 ねじ径M2.6 頭部形状鍋頭
1個
520 税込572
翌日出荷

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):225●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:235g アズワン品番65-2139-32
1丁
1,990 税込2,189
当日出荷

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285g アズワン品番65-2139-33
1丁
2,310 税込2,541
当日出荷

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 オープンバレル(連鎖形)端子、裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:290g アズワン品番65-2139-34
1丁
2,380 税込2,618
当日出荷

1袋(10本)
330 税込363
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
1,030 税込1,133
当日出荷

1個
1,030 税込1,133
当日出荷

エスコ丸ダイス
タイプメートル並目 適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
1個
1,810 税込1,991
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
1,030 税込1,133
当日出荷

1個
1,030 税込1,133
当日出荷

1個
1,030 税込1,133
欠品中

1個
1,030 税込1,133
当日出荷

1個
1,030 税込1,133
当日出荷

1個
1,030 税込1,133
当日出荷

1個
特価
3,920 税込4,312
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

6.35mm六角シャンク 手回し用 めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。 ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。 精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:ビット本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材ハンドル本体:POM、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼回転キャップ:PP●全長:152mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mm アズワン品番65-2142-85
1組
1,380 税込1,518
当日出荷

1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

6.35mm六角シャンク 手回しでなめた精密ねじが外せます。 ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材●全長:100mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mm アズワン品番65-2142-86
1本
730 税込803
翌日出荷

ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:4P 精度表記STD
1本
1,750 税込1,925
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 精度表記STD
1本
1,550 税込1,705
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)