エスコ品番EA949NF-210
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M2
頭部形状鍋頭
1パック(17本)
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NB-210
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1パック(17本)
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M2
長さ(mm)10
頭部形状鍋頭
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949NE-210
関連資料仕様(0.14MB)
1パック(70本)
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M2
長さ(mm)10
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-210
1パック(17本)
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M2
長さ(mm)10
頭部形状丸皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949ND-210
1パック(17本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
仕様並目ねじ
材質ステンレス
サイズM10
ねじの呼びM10
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-204
材質真鍮
長さ(mm)10
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1パック(85本)
¥840
税込¥924
翌日出荷
ねじ径M2
長さ(mm)10
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-204
1パック(100本)
¥885
税込¥974
翌日出荷
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-141
厚さ(mm)約10
質量(kg)約31
長さ(m)2
幅(m)1
1個
¥36,000
税込¥39,600
当日出荷
エスコ品番EA949NG-210
長さ(mm)10
ねじ径M2
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1パック(50本)
¥320
税込¥352
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-105
長さ(mm)10
ねじ径M2
頭部形状鍋頭
1パック(40本)
¥410
税込¥451
当日出荷
エスコ品番EA949NA-210
長さ(mm)10
ねじ径M2
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1パック(66本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質ポリカーボネート
エスコ品番EA945AP-102
長さ(mm)10
ねじ径M2
頭部形状鍋頭
1パック(30本)
¥500
税込¥550
当日出荷
エスコ品番EA949AL-205
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1パック(40本)
¥410
税込¥451
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-305
長さ(mm)10
ねじ径M2
頭部形状トラス頭
1パック(30本)
¥410
税込¥451
当日出荷
内径(Φmm)10
エスコ品番EA949SW-10
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
厚さ(mm)2.0
外径(Φmm)22
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
適度な網目が強風を和らげます。
風が弱い日でも適度な換気で熱がこもるのも防げます。
用途防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに
エスコ品番EA952AD-166
質量(g)1500
寸法(m)2×10
1個
¥5,240
税込¥5,764
翌日出荷
鉄板等のエッジの保護などに便利です。
着脱を簡単に行うことができます。
好きな長さにカットして使用できます。
グロメットを使用することで、鉄板の周りを保護することができ、手を切る危険性を減らせます。
材質ポリエチレン
種類グロメット
全長(m)10
適合板厚(mm)1.6~2
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)10
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-69
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥47,200
税込¥51,920
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)50
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)10
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
エスコ品番EA638CM-210
材質鍛造鋼
全長(mm)50
質量(g)120
ねじ径【Uボルト】5/16”
適合ワイヤ径(Φmm)10
内幅(mm)【Uボルト】12
板幅(mm)32
板長さ(mm)48
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
先端ホールド仕様
オリジナルの先端形状により、ねじを保持することができ脱落の軽減と作業効率がアップします。
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):2.10●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0
アズワン品番65-9274-40
1本
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-210
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
仕様ソケット部外径(d:mm):11.6
サイズT10
先端寸法(mm)2.7
全長L1(mm)28
差込角(inch)1/4
軸長L2(mm)16
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
エスコ品番EA617DM-210
アズワン品番64-7887-77
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。
使用荷重(kg)40
全長(m)10
仕様溶接あり
エスコ品番EA980TJ-3
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)2
仕上ユニクロメッキ
チェーン内寸(mm)13.0×3.3
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
材質SUS316
全長(m)10
線径(Φmm)2
使用荷重(kg)30
1本
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)30
全長(m)10
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SA-110
材質SUS304
線径(Φmm)2
仕上研磨仕上
チェーン内寸(mm)12.0×3.5
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8
全長(m)10
仕様溶接なし
エスコ品番EA980SA-43
材質SUS304
線径(Φmm)2
仕上電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)20.3×6.0
1個
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
1袋(10個)
¥660
税込¥726
当日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m
仕様4心(白・黒・赤・緑)
定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
種類粘着テープ付
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)10
材質(テープ)ステンレス
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級相当
目盛種別片面
エスコ品番EA720YY-42
1個
¥915
税込¥1,007
当日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m
仕様4心(白・黒・赤・緑)
定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ