1袋(20個)
¥345
税込¥380
翌日出荷
仕様替ドリル:1.5mm
材質クロムバナジウム鋼
適合ねじNo.1用
適合サイズM2.5~M3((+)ねじNo.1)
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
仕様替ドリル:1.5mm、2.0mm
材質クロムバナジウム鋼
適合ねじNo.1、No.2用
適合サイズM2.5~M5((+)ねじNo.1、2)
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
材質ブレード:クロームバナジウム鋼、グリップ:PPC/TPEプラスティック
全長(mm)160
質量(g)116
適合サイズM2.5~M6
アズワン品番64-7874-77
1本
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
仕様替ドリル:1.5mm、2.0mm、3.0mm
材質クロムバナジウム鋼
適合ねじNo.1、No.2用
適合サイズM2.5~M8((+)ねじNo.1~3)、ステンレスねじにも対応(焼入れ不可・HRC40以下)
1個
¥3,650
税込¥4,015
当日出荷
仕様替ドリル:1.5mm、2.0mm
材質クロムバナジウム鋼
適合ねじNo.1、No.2用
適合サイズM2.5~M5((+)ねじNo.1、2)、ステンレスねじにも対応(焼入れ不可・HRC40以下)
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
1個
¥38,800
税込¥42,680
翌日出荷
内径(Φmm)2.7
外径(Φmm)7
厚さ(mm)0.5
エスコ品番EA949ZA-27
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
内径(Φmm)2.7
外径(Φmm)6
厚さ(mm)0.5
エスコ品番EA949ZA-26
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2(HSS)、リコイル(6個)、挿入工具
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)622.50
ケース寸法(mm)85×195×30(H)
材質(ケース)プラスチック
アズワン品番64-7964-82
ねじサイズM20-2.5
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
1個
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)75
全長(m)2.5
アズワン品番64-2293-41
揚量(t)2.5
1本
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)30
質量(g)24
アズワン品番64-7964-90
入数5個
ねじサイズM20-2.5
1袋(5個)
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
クリップで胸元に取り付けられるUSBマイクです。ロングケーブル(約2.5m)でパソコンから離れて使用できます。リモート会議(ZOOM・Skypeなど)やオンライン授業・プレゼンに便利です。手元で操作できる便利なMUTEスイッチ付きです。コネクタ部にはヘッドホンやスピーカーが接続できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:15×15×30●重量(g):28●インピーダンス:32Ω●形式:コンデンサータイプ●指向性:無(全)指向性●周波数特性:50~20,000Hz●感度レベル:-32dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)-52dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)●ケーブル長:約2.5m●コネクタ形状:USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)●サンプリングレート:48kHz/16bit●マイク・ミュート機能:○(手元スイッチ)●ヘッドホン端子付き:○●モニタリング機能
コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
アズワン品番65-9280-60
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)27
質量(g)23
アズワン品番64-7964-89
入数5個
ねじサイズM18-2.5
1袋(5個)
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)75
ベルト幅(mm)75
使用荷重(t)2.5
全長(m)8
揚量(t)2.5
1本
¥30,900
税込¥33,990
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)75
ベルト幅(mm)75
使用荷重(t)2.5
全長(m)1
揚量(t)2.5
1本
¥8,120
税込¥8,932
当日出荷
材質ナイロン
幅(mm)75
ベルト幅(mm)75
使用荷重(t)2.5
全長(m)4
揚量(t)2.5
1本
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)75
全長(m)2
揚量(t)2.5
1本
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)75
ベルト幅(mm)75
使用荷重(t)2.5
全長(m)6
揚量(t)2.5
1本
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)75
全長(m)5
揚量(t)2.5
1本
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ