47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23 許容傾斜角度(°)15 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
5,190 税込5,709
翌日出荷

1個
6,780 税込7,458
当日出荷

一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に 切り屑を確実に前に押し出すので、切り屑障害の心配がありません。
仕様●メーカー:オーエスジー(OSG)●型番:EX-POT STD●呼び:M22×1.5●全長:115mm●食付:5P●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●ねじ長:38mm●首下長:63mm●シャンク径:17mm●溝数:3●用途:一般用 アズワン品番68-1860-02
1本
12,300 税込13,530
3日以内出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:22、B:28、C:84、D:50 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-78
1個
4,750 税込5,225
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23 許容傾斜角度(°)15 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
5,190 税込5,709
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:51mm M:M22×1.5mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23 許容傾斜角度(°)15 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
4,750 税込5,225
翌日出荷

1個
6,780 税込7,458
当日出荷

1個
18,600 税込20,460
当日出荷

1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

1個
615 税込677
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。セット内容: ウォーターポンププライヤー 250mm、 コンビネーションプライヤー 160mm、 ラジオペンチ 160mm、 ニッパー 160mm、 モンキーレンチ 200mm、 (+)貫通ドライバー #2×100・#3×150mm、 (-)貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm、 ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、 (+)スタビードライバー #2×38mm、 (-)スタビードライバー 6.0×38mm、 片目片口スパナ 10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32mm、 ボールピンハンマー 454g、 メジャー 16mm×3.5m。
材質バッグ:ポリエステル製 質量(kg)6.9 バッグ寸法(mm)560×205×325(H)
1セット(1セット)
36,000 税込39,600
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
44,700 税込49,170
翌日出荷

エスコ丸ダイス
メートル細目。
材質HSS 適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1個
1,680 税込1,848
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
14,100 税込15,510
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW セット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10) 質量(g)375 ケース寸法(mm)190×130×35(H)
1セット
10,300 税込11,330
当日出荷

1個
10,300 税込11,330
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P 材質HSS(ハイス)
1本
2,920 税込3,212
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕上タップ(喰付2-3P)。材質はHSS(ハイス)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。 幅(mm)14.5 全長(mm)90
1本
4,090 税込4,499
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,260 税込1,386
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:4P 精度表記STD
1本
1,510 税込1,661
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス) 被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

1本(2本)ほか
145 税込160
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

。コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。※ステープラーの針・クリップ・ピンなどは、必ず取り除いてから投入してください
仕様●細断速度:約2.1m/分●細断能力:A4コピー用紙7枚(手差し)100枚(オート時)●ダストボックス容量:22L●定格時間:10分●細断形状:マイクロクロスカット(2×10mm)●投入幅:220mm(A4)●電源(50/60Hz):100V●消費電力:110W(50/60Hz)●サイズ:357(W)×239(D)×560(H)mm●重量:9.5kg●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:オートフィード、オートストップ、サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、逆転機能●材質:ABS樹脂、ポリプロピレン●電源コード長:1.5m アズワン品番65-9280-31
1台
41,000 税込45,100
翌日出荷

1個
1,460 税込1,606
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適しています。ホモ処理(表面加工)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 精度STD 食付2.5P
1本
3,450 税込3,795
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)


被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
材質粉末ハイス(CPM) ピッチ喰い付き:5P 精度表記STD
1本
1,430 税込1,573
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:5P 精度表記STD
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など 精度STD 食付2.5P
1本
1,590 税込1,749
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど 精度STD 食付2.5P
1本
2,120 税込2,332
翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
1本
2,510 税込2,761
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ノンコート。
材質CPM(粉末ハイス) 被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など 精度STD 食付5P
1本
3,340 税込3,674
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:5P 溝数3 精度表記STD
1本
4,250 税込4,675
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
1本
1,730 税込1,903
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

左ねじ用。
材質HSS(ハイス) 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
1,420 税込1,562
翌日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

仕様使用トルク範囲:338~810N・m 全長(mm)186 質量(kg)2 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 空気消費量(L/min)142 能力ボルト径M22 差込角(inch)1/2" 吸入口サイズRc1/4" 使用コンプレッサ1.5~2.2kw
1台
27,900 税込30,690
翌日出荷

シートには水抜きの穴があけてあります。
仕様●サイズ:1.5m×1.5m●仕様:シート有●最大荷重:3000kg未満●材質:スチール●目合:120mm●つり手長さ:1.3m●鍛造リング:R-22 アズワン品番65-9334-86
1枚
80,200 税込88,220
翌日出荷

付属品:打込接地棒・収納袋。34500V以下用。広角度調整タイプ。頭部角度調整が可能に!下側30度~上側90度(30度刻み 5段階)。キュービクル万能用。頭部金物の角度調整が最大で120度できるようになり、従来製品(EA707DW-13)より狭所へのアクセスが可能に。
長さ(mm)絶縁棒:エポキシパイプ (26×338)ゴムニギリ付 質量(kg)5.6 範囲(mm)クリップ:Φ35まで 使用範囲(mm)ブスバー厚30以内 幅50以内 アース線の長さ(m)相間:22m×1.5×3本 接地間:8m×15×1本 (m2) サイズ(mm)収納袋:400×100×600
1組(1組)
201,000 税込221,100
8日以内出荷