カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(27)
  • フエニックス・コンタクト(19)
  • TOSTEM(LIXIL)(9)
  • GAONA(ガオナ)(7)
  • RS PRO(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • 阪口製作所(6)
  • SKC(6)
  • カクダイ(5)
  • 水本機械製作所(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • LAPP(4)
  • 小池酸素工業(3)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • マクセル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m23ネジ」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスターボルト(スチール)Φ30mm M10 140kg EA949HAシリーズ エスコアジャスターボルト(スチール)Φ30mm M10 140kg EA949HAシリーズエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。
仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×23●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mmアズワン品番65-9324-02
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズエスコ
2,270税込2,497
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/90、L/55、A/16、J/71、N/10、A1/8、A2/8、A0/23、B/21、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9330-51
重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコ重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
8,810税込9,691
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCP形:308●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/60、L/220、A/60、J/170、N/17、N1/27、H1/23、H2/116、H5/122、B/52、S/19●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-20
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズエスコ
10,600税込11,660
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFL形:212●サイズ(mm):H/250、L/140、L1/144、A/48、J/202、N/23、A1/20、A2/29、A0/68.7、B/65.1、S/25.4●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-65
ボードアンカー(はさみ固定式/2本) エスコボードアンカー(はさみ固定式/2本)エスコ
460税込506
1セット(2本)
翌日出荷
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる壁面・床面に施工可能中空壁用はさみ固定式
アジャスターボルト エスコアジャスターボルトエスコ(1件のレビュー)
110税込121
1個
当日出荷から翌日出荷
色が移りにくいソフトアジャスター。滑りにくく、玄関・フローリングにも使用できます。
耐荷重(kg)100ベース高(mm)10
ブリッジハンドル エスコブリッジハンドルエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
つまみ(木製) エスコつまみ(木製)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
M8 雌ねじノブ エスコM8 雌ねじノブエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M8×10、D:36、H:23、d:27
M6x30mm 雄ねじノブ エスコM6x30mm 雄ねじノブエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×30、D:32、H:23、d:15
M6x20mm 雄ねじノブ エスコM6x20mm 雄ねじノブエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×20、D:32、H:23、d:15
M6x16mm 雄ねじノブ エスコM6x16mm 雄ねじノブエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、D:32、H:23、d:15
M6 雌ねじノブ エスコM6 雌ねじノブエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M6×12、D:32、H:23、d:15
M8x20mm 雄ねじノブ エスコM8x20mm 雄ねじノブエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×20、D:32、H:23、D:19
M6x10mm 雄ねじノブ エスコM6x10mm 雄ねじノブエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×10、D:32、H:23、D:19
M10 雌ねじノブ エスコM10 雌ねじノブエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M10×13、D:56、H:23
#25mm/ 35mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ#25mm/ 35mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
仕様右ねじタイプ適合#25エスコ品番EA967ED-25材質ステンレス(SUS304)全長(mm)35材質(本体)ステンレス(SUS304)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M5×23ねじサイズM5×23mm
#25mm/ 35mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ#25mm/ 35mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)エスコ
545税込600
1個
翌日出荷
仕様右ねじタイプ適合#25エスコ品番EA967EC-25材質スチール(SCM435・黒染め)全長(mm)35材質(本体)スチール(SCM435・黒染め)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M5×23ねじサイズM5×23mm
M5  x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/23本) エスコM5 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/23本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(23本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-504材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)15ねじ径M5頭部形状ナベ
M4 x20mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/23本) エスコM4 x20mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/23本)エスコ
250税込275
1パック(23本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-420長さ(mm)20ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M3.8x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/23本) エスコM3.8x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/23本)エスコ
285税込314
1パック(23本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.8材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-221
M3.8x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/23本) エスコM3.8x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/23本)エスコ
285税込314
1パック(23本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.8材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-220
M3.8x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/23本) エスコM3.8x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/23本)エスコ
285税込314
1パック(23本)
当日出荷
ねじの呼びM3.8材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-219
M3.5x25mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/23本) エスコM3.5x25mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/23本)エスコ
285税込314
1パック(23本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-118
M3.5x20mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/23本) エスコM3.5x20mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/23本)エスコ
530税込583
1パック(23本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.5材質ステンレスエスコ品番EA949ED-117
M3.5x16mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/23本) エスコM3.5x16mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/23本)エスコ
530税込583
1パック(23本)
翌々日出荷
ねじの呼びM3.5材質ステンレスエスコ品番EA949ED-116
M3.5x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/23本) エスコM3.5x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/23本)エスコ
530税込583
1パック(23本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.5材質ステンレスエスコ品番EA949ED-115
M3.1x25mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/23本) エスコM3.1x25mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/23本)エスコ
530税込583
1パック(23本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.1材質ステンレスエスコ品番EA949ED-114