33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA949NT-306 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)15 ねじ径M3 頭部形状ナベ
1パック(50本)
885 税込974
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-307 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)20 ねじ径M3 頭部形状ナベ
1パック(40本)
885 税込974
翌日出荷

エスコ品番EA949NU-304 材質真鍮 長さ(mm)10 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1パック(70本)
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA949NT-309 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)30 ねじ径M3 頭部形状ナベ
1パック(25本)
885 税込974
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-302 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)6 ねじ径M3 頭部形状ナベ
1パック(90本)
885 税込974
翌日出荷

エスコ品番EA949NU-302 材質真鍮 長さ(mm)6 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1パック(85本)
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA949NU-300 材質真鍮 長さ(mm)4 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1パック(85本)
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA949NT-304 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)10 ねじ径M3 頭部形状ナベ
1パック(70本)
885 税込974
当日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)8 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-303
1パック(80本)
840 税込924
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-308 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)25 ねじ径M3 頭部形状ナベ
1パック(30本)
885 税込974
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-303 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)8 ねじ径M3 頭部形状ナベ
1パック(80本)
885 税込974
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)5 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-301
1パック(85本)
840 税込924
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)5 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-301
1パック(90本)
885 税込974
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-305 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)12 ねじ径M3 頭部形状ナベ
1パック(60本)
885 税込974
翌日出荷

1個
715 税込787
翌日出荷

1パック(9本)
365 税込402
翌日出荷

1パック(8本)
410 税込451
翌日出荷

1パック(10本)
410 税込451
翌日出荷

1パック(10本)
340 税込374
翌日出荷

1パック(11本)
340 税込374
翌日出荷

1パック(9本)
410 税込451
翌日出荷

1パック(12本)
340 税込374
翌日出荷

1パック(10本)
365 税込402
翌々日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
1本
1,630 税込1,793
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-61
1本
950 税込1,045
翌日出荷


1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。
仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:66mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:13mm●推奨下穴径:3mm以下●重量:18g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニング アズワン品番65-9299-92
1本
3,540 税込3,894
翌日出荷

。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:2.5mm・3.3mm・4.2mm●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-64
1本
2,910 税込3,201
翌日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に適しています。
仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:15mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:38g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用 アズワン品番65-9299-79
1本
2,820 税込3,102
翌日出荷

。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:15mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-85
1本
2,230 税込2,453
翌日出荷

仕様●メーカー:オーエスジー(OSG)●型番:EX-LT-POT STD●材質:高バナジウムハイス(HSSE)●溝数:3●食付:5P●呼び:M12×1.75●全長:150mm●シャンク径:8.5mm●用途:ねじ部の突き出し長さが不足する様な場合に●被削材:合金鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、 アズワン品番68-1860-03
1本
6,690 税込7,359
3日以内出荷