26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA829VX-1 セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ 材質アロイスチール
1個
9,280 税込10,208
当日出荷

1個
76,200 税込83,820
翌日出荷

HSS(ハイス)製。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,060 税込1,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。カーメンテナンス用の細目入り(スパイラルタップM10×1.25・M12×1.25)。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス) サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M12×1.25(各サイズ(中、スパイラル)1本入) 質量(g)総質量:514 被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼 食付5P
1セット
20,000 税込22,000
翌日出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M4×0.5●全長:45mm●■巾:3.4mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9301-67
1セット(2本)
2,110 税込2,321
翌日出荷



仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M16×1.5●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9302-03
1セット(2本)
4,480 税込4,928
翌日出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M20×1.5●全長:90mm●■巾:12.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9302-08
1セット(2本)
6,470 税込7,117
翌日出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M20×2.0●全長:90mm●■巾:12.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9302-09
1セット(2本)
7,970 税込8,767
翌日出荷


仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M18×1.0●全長:90mm●■巾:11.0 m●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9302-04
1セット(2本)
6,420 税込7,062
翌日出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M18×1.5●全長:90mm●■巾:11.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9302-05
1セット(2本)
5,180 税込5,698
翌日出荷


仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M5×0.5●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9301-68
1セット(2本)
2,260 税込2,486
翌日出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M16×10●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9302-02
1セット(2本)
4,720 税込5,192
翌日出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M12×1.0●全長:70mm●■巾:7.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9301-96
1セット(2本)
2,970 税込3,267
翌日出荷


仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M18×2.0●全長:90mm●■巾:11.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9302-06
1セット(2本)
6,420 税込7,062
翌日出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M6×0.75●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9301-69
1セット(2本)
2,370 税込2,607
翌日出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M12×1.5●全長:70mm●■巾:7.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9301-98
1セット(2本)
2,970 税込3,267
翌日出荷

HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,060 税込1,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

呼び/M10×0.75(先)。呼び/M10×0.75(中)。呼び/M10×0.75(仕上)。JISⅢ級。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
仕様●<セット内容>:3本組●全長:62mm●(■)幅:5.5mm●材質:SKS_2●対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金●組合せ:先/喰付9P 中/喰付/5P 仕上/喰付1.5P●下穴径:8.6mm(参考) アズワン品番65-3893-70
1組
8,980 税込9,878
3日以内出荷

エスコ丸ダイス
メートル細目。
材質HSS 適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1個
1,680 税込1,848
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド。弱アルカリ性。#1200~#1500のスクラッチキズに対応。深いキズをつけることなく、すばやく塗装面のすりキズを取ることが可能。使用方法 。1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2使用前に容器ごと良く振ってください。3ボディーを水で濡らし、本品をスポンジにつけて均一にこすってください。作業は約1m四方の面積をこすったら一旦洗い流し次に移ってください。(この作業を繰り返し、全体を仕上げてください。)。4作業が終わったら、全体を洗車してください。5本品がボディーに残っていないことを確認後、水滴を完全に拭きとってください。
用途中間仕上げ用#1200~1500のスクラッチキズに対応 仕様細目 その他【平均粒径(μ)】5~10 粒度#2000 危険物の類別非危険物
1個(500mL)
3,020 税込3,322
翌日出荷

仕様タップ・ダイスサイズ:(メトリック並目・細目)、M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.25・M12-1.75、(BSP)、1/8"-28 材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール) ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷