カテゴリ

  • 切削工具(25)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 照明(7)
  • 物流用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 防犯用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 電動工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(1,750)
  • 大阪魂(457)
  • 三木プーリ(190)
  • 廣杉計器(145)
  • Igus(イグス)(119)
  • ParkerTAIYO(108)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(102)
  • ダイヤトレンド(81)
  • RS PRO(74)
  • KHK(小原歯車工業)(70)
  • オザック精工(57)
  • OSG(オーエスジー)(43)
  • New-Era(ニューエラー)(41)
  • IKO(日本トムソン)(33)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(31)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • 大阪ジャッキ製作所(24)
  • 三ツ星ベルト(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 45mm」の検索結果

関連キーワード
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/14本) エスコM3 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/14本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(14本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)45頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-345関連資料仕様(0.14MB)
M3 x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/7本) エスコM3 x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/7本)エスコ
250税込275
1パック(7本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-345材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3 x45mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM3 x45mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)45頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-345
M3 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/13本) エスコM3 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/13本)エスコ
250税込275
1パック(13本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)45頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-345
M3 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM3 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-345材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M3頭部形状皿頭
M3 x45mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM3 x45mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-345材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M3頭部形状丸皿頭
M8 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/3本) エスコM8 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/3本)エスコ
250税込275
1パック(3本)
翌日出荷
ねじ径M8長さ(mm)45頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-845関連資料仕様(0.14MB)
M30x45mm アイボルト(鍛造) エスコM30x45mm アイボルト(鍛造)エスコ
3,380税込3,718
1個
欠品中
エスコ品番EA638SN-30ねじ径M30ねじ径(mm)M30
M30x45mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコM30x45mm アイボルト(亜鉛メッキ)エスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SR-8ねじ径(mm)M30表面処理亜鉛メッキ
M30x45mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM30x45mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
2,750税込3,025
1個
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)60使用荷重(t)3.2線径(Φmm)24アイ部内径(Φmm)60
M3 x 12mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本) エスコM3 x 12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-212材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状皿頭
M5 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本) エスコM5 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本)エスコ
250税込275
1パック(3本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-545材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M5頭部形状皿頭
M30x45mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM30x45mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
材質内径(Φmm)60使用荷重(t)1.5線径(Φmm)25ねじ径(mm)M30×45表面処理ユニクロメッキ
4.5ton/M30x45mm 回転アイボルト エスコ4.5ton/M30x45mm 回転アイボルトエスコ
43,500税込47,850
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-6ねじ径(mm)M30
M3 x  6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/45本) エスコM3 x 6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
欠品中
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-307長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状トラス頭
M30x45mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコM30x45mm アイボルト(高純度・熱処理)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)60使用荷重(t)12.0線径(Φmm)24アイ部内径(Φmm)60
M3 x  8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/45本) エスコM3 x 8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-308長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状トラス頭
M3 x 10mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/45本) エスコM3 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-112材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3 x  6mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本) エスコM3 x 6mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-209長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状皿頭
M3 x 10mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本) エスコM3 x 10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-211材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状皿頭
M3 x  8mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本) エスコM3 x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-210長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状皿頭
M3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット Co-HSS エスコM3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット Co-HSSエスコ
64,100税込70,510
1組
翌日出荷
タップハンドル×2本・ダイスハンドル×5本・ドライバー・ピッチゲージ入り タップは各サイズ(先、中、上)3本入りです。
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼●ケースサイズ:397(W)×200(D)×45(H)mmアズワン品番67-4721-21
M3 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/45本) エスコM3 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/45本)エスコ
250税込275
1パック(45本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)15頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-315
5.0x3.0m 間仕切シート エスコ5.0x3.0m 間仕切シートエスコ
43,500税込47,850
1枚
当日出荷
仕様シートが風にあおられてバタバタしない様に下部にチェーン、ロープ等を通せる穴を加工しています。材質エステル糸、PVC形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.45長さ(m)3穴径(Φmm)(チェーン通し)約45幅(m)5アズワン品番64-7944-35
3.0x3.0m 間仕切シート エスコ3.0x3.0m 間仕切シートエスコ
13,980税込15,378特価
1枚
当日出荷
仕様シートが風にあおられてバタバタしない様に下部にチェーン、ロープ等を通せる穴を加工しています。材質エステル糸、PVC形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.45長さ(m)3穴径(Φmm)(チェーン通し)約45幅(m)3アズワン品番64-7944-34
2.0x3.0m 間仕切りシート エスコ2.0x3.0m 間仕切りシートエスコ
24,200税込26,620
1枚
翌日出荷
仕様チェーン通し穴径:約Φ45mm材質エステル糸、PVC形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.45長さ(m)2.07幅(m)3アズワン品番64-2275-64
2.0x3.0m 間仕切シート エスコ2.0x3.0m 間仕切シートエスコ
21,500税込23,650
1枚
翌日出荷
仕様チェーン通し穴径:約Φ45mm材質エステル糸、PVC形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.45長さ(m)3幅(m)2.0アズワン品番64-7944-33
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
220税込242
1袋(4本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
#140/1・3/4"(44.45mm)x3m ローラーチェーン エスコ#140/1・3/4"(44.45mm)x3m ローラーチェーンエスコ
36,500税込40,150
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)44.45エスコ品番EA967E-11全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数68列数1番手#140
AC125V/15Ax 3m タップ(4口・ヌケドメ・マグネット付) エスコAC125V/15Ax 3m タップ(4口・ヌケドメ・マグネット付)エスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
通電表示ランプ付の為、消し忘れ防止に役立ちます。
エスコ品番EA815GL-37寸法(mm)45×200×30定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15電源コード(m)3定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地(3P→2P変換アダプター付)
25mmx3m/45kg荷締ストラップ(ステンレス製/カム式) エスコ25mmx3m/45kg荷締ストラップ(ステンレス製/カム式)エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
バックルステンレススチールバックル材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル
3.0mmx45m フィッシュテープ(スチール製/目盛付 エスコ3.0mmx45m フィッシュテープ(スチール製/目盛付エスコ
30,100税込33,110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597GP-45
45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3) エスコ45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-26材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤特性防水気密粘着タイプ強粘着
照明灯 エスコ照明灯エスコ
16,300税込17,930
1本
翌日出荷
直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。
材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200
絶縁ドライバーセット(+/差替式) エスコ絶縁ドライバーセット(+/差替式)エスコ
5,590税込6,149
1セット
翌日出荷
セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×3本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#1・#2・#3、全長:150mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。
[充電式]ミニドライバー エスコ[充電式]ミニドライバーエスコ
12,500税込13,750
1台
翌日出荷
付属品:ミニドライバー用ビットセット (黒染加工・片頭、段付寸法13mm)、(+)#2×45mm、(+)#2×100mm、USB充電ケーブル(50cm)。小さく、軽く、使いやすい。多様な部材のネジ締めに対応:配線器具の取り付け、分電盤の端子のネジ締め、精密機器のメンテナンス、家具のネジ送り・手締めなどに。より精密な作業が可能:ピタッと止まるブレーキ付、手締めも可能。使いやすさを向上:高輝度LED採用で明るさ約2.5倍、簡易ライトとしてLEDのみ点灯も可能。誤作動を起こしにくいスイッチ形状。手軽なUSB充電、Type-C対応。高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。低トルク+ブレーキ機能搭載で、より精密な作業が可能に。オン/オフが調整しやすいプッシュスイッチ採用で細かい作業を可能に。
質量(g)170能力小ネジ・鉄(バネ座金なし)M3×5:約2100本、M6×10:約2000本ハンドル長さ(mm)全長:131チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9、11.5、13)バッテリーリチウムイオン電池3.7V(850mAh)ライト種類高輝度LED最大締付トルク(N・m[kgf・cm])弾性体締付トルク:0.4(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク)作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約45(市販USB充電器5V2Aの場合)シャンクサイズ(mm)六角:6.35回転数(min-1[回/分])850
絶縁ドライバーセット(+ -/差替式) エスコ絶縁ドライバーセット(+ -/差替式)エスコ
5,280税込5,808
1セット
翌日出荷
セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×1本、・絶縁両頭ビット×2本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#3、全長:150mm、軸径:Φ6mm、1000V絶縁。【[+-]絶縁両頭ビット】サイズ:(+)#1×(-)5mm・(+)#2×(-)6mm、全長:98mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。 【[+-]絶縁ビット特徴】マグネット付き。電動ドライバー7.2V以下推奨。端子台の狭い箇所のネジ締めに便利なスリム設計。
600x400mm 作業台 EA903BRシリーズ エスコ600x400mm 作業台 EA903BRシリーズエスコ
72,600税込79,860
1個
翌日出荷
アルミ合金製、縞板天板、縞板天板により防滑性が向上。補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。昇降角度が45°で200mmピッチは、昇降時に体勢を崩しにくい。
AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機 エスコAC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機エスコ
28,100税込30,910
1台
翌日出荷
45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁アズワン品番65-3895-12
バスポンプ (タイマー付き) エスコバスポンプ (タイマー付き)エスコ
6,920税込7,612
1個
翌日出荷
セット内容:タイマー付電源器、ポンプ、3m抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス。タイマー付のため希望の水量で自動調整します。 電源器はコンセントと一体化、ホースを固定できるホルダー付き。タイマーは分単位で設定可能です(最大設定時間15分)。吐出量 8.0L/分(揚程1.0m時)、6.0L/分(揚程1.5m時)。入力電圧:AC100V/30VA。出力電圧:DC11V/1.3A。
材質ホース取付板:ABS、ポンプコード:PVC、ポンプ・ホースホルダー・収納BOX:PP、電源器:PC、PVC寸法(mm)ホースホルダー:154×30×178、ホース取付板:61×34×56、ポンプコード:57×36×92、収納BOX:125×260×165、電源器:52×45×132質量(g)715コード長さ(m)ポンプコード:3全揚程(m)1.5材質(ホース)PVC、PP寸法(Φmm×m)適合ホース:内径15×最長5以内寸法(mm×m)ホース:Φ15×3使用周囲温度(℃)5~35最高使用水温(℃)5~45運転時間(分)最大15/回