頭部形状六角穴付皿頭
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MD-314
ねじの呼びM3
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
全長(mm)80
サイズE14
質量(g)147
外径(Φmm)18.2
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-74
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ82×138.5
色ホワイト
適合ねじM27、M30、M33
アズワン品番64-2295-44
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
内径(Φmm)14
エスコ品番EA949SW-14
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
1個
¥920
税込¥1,012
当日出荷
1個
特価
¥739
税込¥813
当日出荷
1個
¥920
税込¥1,012
当日出荷
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2247-81
ねじサイズM5・M6・M8・M10・M12・M14
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)45
頭部形状鍋頭
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949NE-345
関連資料仕様(0.14MB)
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
内径(Φmm)15
外径(Φmm)30
厚さ(mm)3
エスコ品番EA949ZB-141
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)60
差込角(inch)3/8"
ボルト寸法M14~M16
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-315
長さ(mm)40
ねじ径M3
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-217
長さ(mm)40
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
<セット内容>・M3~M6、Φ2mm・M6~M8、Φ3mm・M8~M10、Φ4mm・M10~M14、Φ6.5mm・M14~M18、Φ7mm
仕様●適合サイズ:M3~M18(5本組)●全長:50~85mm●材質:クロムモリブデン鋼
アズワン品番65-2166-49
1個(5本)
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
頭部形状六角穴付皿頭
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949MC-316
ねじの呼びM3
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
仕様スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75ハンマーオモリ質量(kg):0.9ハンマーオモリ全長(mm):110ハンマー質量(kg):1.16
全長(mm)290
質量(kg)1.64
アズワン品番64-2236-27
アダプタサイズM3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18
1個
¥32,100
税込¥35,310
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AD-23
セット内容サイズ(入数):M3×12(10)M3×14(10)M3×16(10)M3×18(10)M4×14(10)M4×16(10)M4×18(10)M4×20(10)M5×16(10)M5×18(10)M5×20(10)M5×30(10)M3ナット(10)M4ナット(10)M5ナット(10)M6ナット(10)M3ワッシャー(20)M4ワッシャー(20)M5ワッシャー(20)M6ワッシャー(20)
頭部形状皿頭
1個
¥8,420
税込¥9,262
当日出荷
注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。
仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブル
アズワン品番65-3892-95
1個
¥3,850
税込¥4,235
当日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-3、B-7、C●型式番号:消第29~7号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
アズワン品番65-9344-32
1本
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造
アズワン品番65-9286-51
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
アズワン品番65-9344-33
1本
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付
セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm
材質鉄、アルミ
寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150
質量(g)9800
使用圧力(MPa)0.62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150
アズワン品番64-7822-33
使用コンプレッサ2.2kW
1個
¥44,300
税込¥48,730
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。
ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。
所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
仕様●トルク範囲(N.m):60~300●最小目盛(N・m):10●全長(mm):520●重量(g):1400●ヘッド差込角:14×18mm●精度:±3%
アズワン品番65-2171-95
1本
¥93,500
税込¥102,850
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。
ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。
所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能
仕様●トルク範囲(N.m):40~200●最小目盛(N・m):5●全長(mm):455●重量(g):1250●ヘッド差込角:14×18mm●精度:±3%
アズワン品番65-2171-94
1本
¥82,100
税込¥90,310
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ