ねじ径M3
長さ(mm)40
頭部形状鍋頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NF-340
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)40
頭部形状鍋頭
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949NE-340
関連資料仕様(0.14MB)
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)40
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-340
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
1袋(35個)
¥455
税込¥501
当日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)40
頭部形状丸皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949ND-340
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-340
長さ(mm)40
ねじ径M3
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-217
長さ(mm)40
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-340
材質ステンレス
長さ(mm)40
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NE-840
長さ(mm)40
ねじ径M8
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
関連資料仕様(0.14MB)
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×6.0
全長(mm)90
質量(g)48
適合ねじM3-5
商品構成単品
アズワン品番64-2226-95
1本
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-118
材質ステンレス
長さ(mm)40
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-315
長さ(mm)40
ねじ径M3
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-307
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)20
ねじ径M3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌々日出荷
エスコ品番EA949NG-312
長さ(mm)12
ねじ径M3
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-315
長さ(mm)15
ねじ径M3
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
ねじの種類並目ねじ
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949AL-113
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
エスコ品番EA949AS-316
材質ステンレス
長さ(mm)16
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
エスコ品番EA949AR-312
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状ナベ頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
エスコ品番EA949AL-109
材質ステンレス
長さ(mm)5
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-309
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状トラス頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質鉄
穴の形状六角穴
ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5
エスコ品番EA949DC
セット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)
サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥6,180
税込¥6,798
当日出荷
皿木ネジ付。引戸用の手掛けにもなります。対応扉について使用するネジの長さを変える事で28~40mmの扉厚までご使用頂けます。
材質フレーム:ABS樹脂、プレート:PS樹脂透明
サイズ(mm)150×42
適合扉厚(mm)30~36
ねじサイズM3×32
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):17●サイズ(mm):40×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-38
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
エスコ品番EA949L-3
セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(20)M3×8、5.5mm(20)M3×10、5.5mm(20)M3×12、5.5mm(20)M3×15、5.5mm(20)M3×20、5.5mm(20)M3×25、5.5mm(20)M4×6、7mm(16)M4×8、7mm(16)M4×10、7mm(16)M4×12、7mm(16)M4×15、7mm(16)M4×20、7mm(16)M4×30、7mm(16)M5×8、8mm(12)M5×10、8mm(12)M5×12、8mm(12)M5×15、8mm(12)M5×20、8mm(12)M5×30、8mm(12)M5×40、8mm(12)M6×8、10mm(8)M6×10、10mm(8)M6×12、10mm(8)M6×15、10mm(8)M6×20、10mm(8)M6×30、10mm(8)M6×40、10mm(8)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)
1個
¥17,100
税込¥18,810
当日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)
表面処理クロメート
仕様並目ねじ
エスコ品番EA949GC
セット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)
ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥4,430
税込¥4,873
当日出荷
HSS(ハイス)製。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ38mmダイス用●サイズ(mm):D/38、L/94、T/40●止めねじサイズ:M3~M16●材質:特殊鋼●重量:204g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応
アズワン品番65-9304-78
1本
¥2,940
税込¥3,234
当日出荷
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。
パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。
「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。
トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。
切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。
木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。
作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。
状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース
アズワン品番65-2227-37
頭部形状六角
エスコ品番EA949L-1
セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)
ねじの呼びM3
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。
1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。
スパナーやモンキーで締付けができます。
仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造
アズワン品番65-9286-51
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
表示物を自由に差替えられます。雨が入りにくい構造なので、差込んだ用紙が簡単には濡れません。
仕様●サイズ(mm):340×455●ポケットサイズ:A3縦●材質:ポリプロピレン●付属品:コーン固定ネジ1本(M4×10)●両面表示
アズワン品番65-9337-60
1枚
¥8,100
税込¥8,910
翌日出荷
HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
連結して多極化することができます(横型連結式)。連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
仕様●定格:125V 5A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格●取付ねじ締付トルク:0.5N・m / M3ねじ●RoHS対応品
アズワン品番65-9314-18
1個
¥325
税込¥358
翌日出荷
。連結して多極化することができます(横型連結式)。連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
材質ソフトPVC
色黒
関連キーワード
1
2
次へ