ねじ径M3
長さ(mm)50
頭部形状鍋頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NF-350
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)50
頭部形状鍋頭
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949NE-350
関連資料仕様(0.14MB)
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NA-350
長さ(mm)50
ねじ径M3
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)50
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-350
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-218
長さ(mm)50
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)50
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-350
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-306
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)15
ねじ径M3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-119
長さ(mm)50
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-306
長さ(mm)6
ねじ径M3
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)15
頭部形状鍋頭
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949NE-315
関連資料仕様(0.14MB)
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)50
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-550
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949L-3
セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(20)M3×8、5.5mm(20)M3×10、5.5mm(20)M3×12、5.5mm(20)M3×15、5.5mm(20)M3×20、5.5mm(20)M3×25、5.5mm(20)M4×6、7mm(16)M4×8、7mm(16)M4×10、7mm(16)M4×12、7mm(16)M4×15、7mm(16)M4×20、7mm(16)M4×30、7mm(16)M5×8、8mm(12)M5×10、8mm(12)M5×12、8mm(12)M5×15、8mm(12)M5×20、8mm(12)M5×30、8mm(12)M5×40、8mm(12)M6×8、10mm(8)M6×10、10mm(8)M6×12、10mm(8)M6×15、10mm(8)M6×20、10mm(8)M6×30、10mm(8)M6×40、10mm(8)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)
1個
¥17,100
税込¥18,810
当日出荷
表面処理3価クロメート
エスコ品番EA949NG-305
長さ(mm)5
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-308
長さ(mm)8
ねじ径M3
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
表面処理3価クロメート
エスコ品番EA949NG-304
長さ(mm)4
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
エスコ品番EA945AP-106
材質ポリカーボネート
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
表面処理3価クロメート
エスコ品番EA949NG-310
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
材質ポリカーボネート
エスコ品番EA945AP-105
長さ(mm)4
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-111
長さ(mm)8
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
エスコ品番EA949AS-312
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AR-308
長さ(mm)8
ねじ径M3
頭部形状ナベ頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AS-308
長さ(mm)8
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-110
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AD-8
セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)
ねじの呼びM8
1セット
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
頭部形状六角
エスコ品番EA949L-1
セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)
ねじの呼びM3
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA573LF-1.5
先端形状ボールポイント
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
サイズ規格ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA573CD-1.5
先端形状ボールポイント
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA573LK-1.5
先端形状六角
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
エスコ品番EA987GY-30
ねじ径(mm)M30
1個
¥33,600
税込¥36,960
翌日出荷
サイズ規格ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA573AV-1.5
先端形状六角
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
ねじタイプ
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
ねじの種類並目ねじ
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
仕様●ボルトサイズ:M12×50●ピッチ:1.75●入数:1●材質:SUS304J3●頭対辺(mm):17●並目ねじ●全ねじ
アズワン品番65-9325-76
1本
¥410
税込¥451
3日以内出荷
無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。
空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。
フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止
エスコ品番EA933BA-1A
使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。
寸法(mm)245×80×50
色乳白色
質量(g)284
使用温度範囲(℃)-20~120
外観ペースト状
施工温度(℃)10以上
危険物の類別非危険物
1個
¥6,670
税込¥7,337
当日出荷
種別全ねじ
材質鉄
ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949DE
セット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)
サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥4,260
税込¥4,686
当日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
関連キーワード
1
2
次へ