116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品木ねじ エスコ品番EA948C-32 形状L字形 歯数26 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M10
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

1個
795 税込875
翌日出荷

1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

1個
680 税込748
当日出荷

1個
680 税込748
翌日出荷

ねじの呼びM3.8 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-123
1個
295 税込325
翌日出荷

ねじの呼びM4.5 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-233
1個
320 税込352
翌日出荷

ねじの呼びM4.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-129
1個
295 税込325
翌日出荷

ねじの呼びM6.2 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-143
1個
520 税込572
翌日出荷

ねじの呼びM4.5 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-133
1個
320 税込352
翌日出荷

ねじの呼びM6.2 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-243
1個
520 税込572
翌日出荷

ねじの呼びM5.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-138
1個
385 税込424
翌日出荷

ねじの呼びM5.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-238
1個
385 税込424
翌日出荷

ねじの呼びM4.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-229
1個
295 税込325
翌日出荷

ねじの呼びM3.8 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-223
1個
295 税込325
翌日出荷

1個
545 税込600
当日出荷

1個
545 税込600
翌日出荷

1個
545 税込600
翌々日出荷

1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

1個
5,130 税込5,643
翌日出荷

1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)25 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-325
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NC-410 長さ(mm)10 ねじ径M4 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NC-408 長さ(mm)8 ねじ径M4 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

1個
8,210 税込9,031
当日出荷

仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):100×32●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●RoHS対応品 アズワン品番65-9339-27
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷


材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23 許容傾斜角度(°)15 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
5,190 税込5,709
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23 許容傾斜角度(°)15 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
5,190 税込5,709
翌日出荷

ねじの呼びM10 外径(Φmm)32 仕様手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番EA948BE-23 材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
670 税込737
当日出荷

仕様●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):100×32●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●RoHS対応品 アズワン品番65-9339-33
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますのでオイル機器、装置の操作ノブに最適です。
材質【センタープレート】アルミニウム(A1080P) 仕様無地 エスコ品番EA948BD-57 高さ(mm)38 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類丸形 取付部めねじ(段付) 幅W(mm)32 ねじの呼びM4
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-25 形状L字形 歯数24 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
当日出荷

エスコ品番EA948CB-15 形状L字形 歯数18 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
当日出荷

エスコ品番EA948CB-33 形状L字形 歯数26 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M10
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-5 形状L字形 歯数18 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~41 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)60 取付部おねじ 最大締付力(kN)3.9 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M5
1個
970 税込1,067
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-41 形状L字形 歯数28 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)212~250 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部おねじ 最大締付力(kN)23 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M12
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

エスコ品番EA948CA-25 形状L字形 歯数24 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

材質ボール:ABS樹脂、芯金:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×12、D:32、H:30 ブラック
1個
340 税込374
翌日出荷