12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-21 硬度HRC33~39 寸法A(mm)32 寸法B(mm)50 寸法C(mm)22 寸法DM12
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-31 硬度HRC33~39 寸法A(mm)32 寸法B(mm)57 寸法C(mm)27 寸法DM16
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-11 硬度HRC33~39 寸法A(mm)32 寸法B(mm)48 寸法C(mm)17 寸法DM10
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DR-2 硬度HRC33~39 寸法A(mm)32 寸法B(mm)45 寸法C(mm)13 寸法DM8
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
575 税込633
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
仕様●穴径:32mm●サイズ(W×D×H)mm:50×53×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):12●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ! アズワン品番65-9317-26
1箱(5個)
370 税込407
翌日出荷

二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
仕様●穴径:52mm●サイズ(W×D×H)mm:65×74×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):16●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ! アズワン品番65-9317-27
1箱(5個)
570 税込627
翌日出荷


。軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
1個
26,600 税込29,260
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様●呼び番号UCFK形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):H/144、H1/62、L/90、L1/70、A/34、J/55、J1/46、J2/32、N/10、A1/15、A2/19、A0/44.4、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9330-82
1個
4,520 税込4,972
8日以内出荷