「m34」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
1セット(10個)
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
エスコ品番EA443M-34
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)310
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-34
高さ(mm)98
内径(Φmm)【ふた】73
胴径(Φmm)77
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/470mA●最大吸着力:1000N●サイズ(mm):Φ50×30●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):364●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-17
1個
¥8,840
税込¥9,724
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
左右共通。手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。
材質アルミ合金
適合【作業台】EA903BM-5A
エスコ品番EA903BM-34
質量(kg)3.8
1個
¥32,600
税込¥35,860
翌日出荷
420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。
袖口ジャージ絞り。前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ。
ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。
用途冷凍庫、冷蔵庫作業用
サイズ2XL
エスコ品番EA915GM-34
材質ナイロン、ポリエステル
適合温度(℃)約-45
1個
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)310
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-34B
高さ(mm)98
内径(Φmm)【ふた】73
胴径(Φmm)77
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
1袋(10個)
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色緑
質量(g)158
内径(Φmm)11
使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)16
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-33
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):3.40●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0
アズワン品番65-9274-66
1本
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ70×93
色グレー
適合品番EA983FM-303・313・323用
アズワン品番64-2295-53
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ44.2×63
色グレー
適合品番EA983FM-301・311・321用
アズワン品番64-2295-51
1個
¥195
税込¥215
翌日出荷
サイズT40
軸長(mm)224
アズワン品番64-2231-17
1本
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
先端ホールド仕様
オリジナルの先端形状により、ねじを保持することができ脱落の軽減と作業効率がアップします。
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。
精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体
寸法(m)0.5×1
色赤
厚さ(mm)40
発泡倍率約15倍
1個
¥5,610
税込¥6,171
翌日出荷
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
1個
¥185
税込¥204
翌日出荷
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
1袋(10個)
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
強ねじれ角
TiNコーティング
仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:GLSD3.4×150●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●用途:一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼●刃先径:3.4mm●全長:150mm●溝長:75mm●先端角:125°
アズワン品番68-1858-39
1本
¥4,110
税込¥4,521
3日以内出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ58×78
色グレー
適合品番EA983FM-302・312・322用
アズワン品番64-2295-52
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
エスコ品番EA687BM-345
先端形状TORX
1個
¥245
税込¥270
翌日出荷
絶縁カバー(耐トラッキング)、安全シャッター付。
一括スイッチ付。
エスコ品番EA815GM-34WA
寸法(mm)46×215×32
色ホワイト
スイッチ個別スイッチ(ブレーカー内蔵)
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能耐トラッキング
絶縁種別絶縁カバー
シャッター安全シャッター付き
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
耐トラッキングあり
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
エスコ品番EA687BM-340
先端形状TORX
1個
¥190
税込¥209
翌々日出荷
1袋(10個)
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
1袋(10個)
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ