9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(8個)
410 税込451
翌日出荷

トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):150~750●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1342●重量(g):5600●精度:±3% アズワン品番65-2172-02 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
100,900 税込110,990
当日出荷

トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):100~550●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1189●重量(g):4300●精度:±3% アズワン品番65-2172-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
84,200 税込92,620
当日出荷

セット内容:25本組、精密プラスドライバー #000・#00・#0、精密トルクスドライバー T5 (ホールド機能無)、T6 (ホールド機能無)、T5 (ホールド機能有)、T6 (ホールド機能有)、T7 (ホールド機能有)、T8 (ホールド機能有)、T10 (ホールド機能有)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR、精密ヘックスドライバー、精密マイナスドライバー。精密ナットドライバー 4・5.5mm、精密Microstixドライバー m、チップリフター 50mm。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。丈夫なロールバッグ付きで保管と持ち運びが容易になり、いつでも必要なツールを携行できます。色分けシステムにより、形状やサイズに応じて色分けされています。
用途精密機械作業用
1セット
26,400 税込29,040
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット 最大トルク(N・m)172 打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900 無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)DC14.4 充電時間(分)約30 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
78,100 税込85,910
翌日出荷

1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

1組(11本)
20,200 税込22,220
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯電話やタブレットでの修理に特に適しています
仕様●(+)ドライバー:#000、#00、#0、#1●(-)ドライバー:0.16×0.8、0.23×1.5mm●マイクロドライバー:#1●トルクスドライバー:TX8、TX10、TX2、TX3、TX4、TX5、TX6、TX6BO、TX8BO●ドルクスプラスドライバー:1IPR●マイクロスティックドライバー:m、00、F、0●ペンタローブ マイクロドライバー:PL1.1、PL1.4●ナットドライバー:3●チップリフター:1X3.5●全長:137、157、177mm●重量(g):556●静電気から保護するマイクロドライバー25点セット アズワン品番65-9264-02
1セット
42,200 税込46,420
翌日出荷

トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
1本
8,550 税込9,405
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)