9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5 アズワン品番65-2297-37
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

セット内容:25本組、精密プラスドライバー #000・#00・#0、精密トルクスドライバー T5 (ホールド機能無)、T6 (ホールド機能無)、T5 (ホールド機能有)、T6 (ホールド機能有)、T7 (ホールド機能有)、T8 (ホールド機能有)、T10 (ホールド機能有)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR、精密ヘックスドライバー、精密マイナスドライバー。精密ナットドライバー 4・5.5mm、精密Microstixドライバー m、チップリフター 50mm。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。丈夫なロールバッグ付きで保管と持ち運びが容易になり、いつでも必要なツールを携行できます。色分けシステムにより、形状やサイズに応じて色分けされています。
用途精密機械作業用
1セット
26,400 税込29,040
翌日出荷

付属品・テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm)・保護カバー(本体一体構造)・取扱説明書 エスコ品番EA707D-22A 質量(g)約117 電源LR44(コイン型アルカリ電池)×2個 交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波)) 抵抗(Ω)400/4K/40K/400K/4M/40M開放電圧:約DC0.4V~約DC1.2V 動作方式Δ-Σ方式 直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ 表示数値部4000バーグラフ部最大40セグメント 分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω 周波数特性45~1kHz 電池寿命(時間)DCVにて連続、約150(オートパワーオフ解除時) サンプルレート(回/s)約3 レンジ切替オートレンジ ダイオードテスト開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V) 検波方式平均値方式(交流) 動作温湿度範囲0℃~40℃で80%RH以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと) 確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと) オートパワーオフ最終操作から約30分後に電源オフ 警告電池寿命:バッテリーマークが点灯 消費電力(mW)代表値3.5(DCVにて) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V EMC規格IEC61326 確度最高:●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt) 極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示 オーバー表示数値部に「OL」を表示 リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm 使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ サイズ(mm)76(W)×18(D)×117(H) 導通(Ω)約35以下でブザー音開放電圧:約1.2V
1個
6,280 税込6,908
当日出荷

軸径(Φmm)6 全長(mm)110 質量(g)23 適合ねじM4 商品構成単品 アズワン品番64-2228-27
1本
2,430 税込2,673
翌日出荷

全長(mm)270 質量(g)104 適合ねじM4-5 商品構成単品 アズワン品番64-2225-79
1本
3,560 税込3,916
翌日出荷

軸径(Φmm)6 全長(mm)80 質量(g)45 適合ねじM4-5 商品構成単品 アズワン品番64-2226-24
1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

1本
2,150 税込2,365
翌日出荷

防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。測定方向(+-)の切替機能付です。ABC/INC切替機能付です。アナログディスプレイ表示(表示範囲/±0.025mm、目量/0.001mm)付です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
仕様●ダイヤル径(mm):56●全長(mm):115●最小読取値(mm):0.001●測定範囲(mm):12.7●取付軸径:Φ8mm●電源:CR2032×1個(付属)●材質:ステム/ステンレス 測定子先端/超硬●防水保護等級:IP65●重量:110g●最小表示値:0.001mm●戻り誤差:4μm●測定力:1.5N以下●全測定範囲行き指示誤差:7μm●繰返し精密度:2μm●用途:平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に●付属品:耳金付裏蓋、マイナスドライバー●ホールド、オートオフ(約8時間)、スリープモード(約5分)、プリセット、公差設定機能 アズワン品番65-9273-88
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。測定方向(+-)の切替機能付です。ABC/INC切替機能付です。アナログディスプ
仕様●ダイヤル径(mm):56●全長(mm):165●最小読取値(mm):0.001●測定範囲(mm):25.4●取付軸径:Φ8mm●電源:CR2032×1個(付属)●材質:ステム/ステンレス 測定子先端/超硬●防水保護等級:IP65●重量:160g●最小表示値:0.001mm●戻り誤差:4μm●測定力:2.2N以下●全測定範囲行き指示誤差:8μm●繰返し精密度:2μm●用途:平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に●付属品:耳金付裏蓋、マイナスドライバー、指かけ●ホールド、オートオフ(約8時間)、スリープモード(約5分)、プリセット、公差設定機能 アズワン品番65-9273-89
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷