ねじ径M4
長さ(mm)40
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-440
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)10
頭部形状丸皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949ND-410
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-405
材質ステンレス
長さ(mm)5
ねじ径M4
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)30
頭部形状丸皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949ND-430
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-435
材質ステンレス
長さ(mm)35
ねじ径M4
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)40
頭部形状丸皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949ND-440
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)15
頭部形状丸皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949ND-415
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)25
頭部形状丸皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949ND-425
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-408
材質ステンレス
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)20
頭部形状丸皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949ND-420
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)12
頭部形状丸皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949ND-412
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)50
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-450
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-410
長さ(mm)10
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-408
長さ(mm)8
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)20
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-420
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)35
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-435
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-445
長さ(mm)45
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1パック(9本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)30
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-430
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-415
長さ(mm)15
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-425
長さ(mm)25
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)12
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-412
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
仕様取手幅:Φ6mm
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:60、幅L1:66、高さH:22
ねじサイズM4
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
仕様取手幅:Φ6mm
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:40、幅L1:46、高さH:22
ねじサイズM4
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-204
材質ステンレス
長さ(mm)4
ねじ径M2
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス)
被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
ねじ径M6
長さ(mm)50
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-650
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-645
長さ(mm)45
ねじ径M6
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ25mmダイス用●サイズ(mm):D/25、L/80、T/40●止めねじサイズ:M2~M10●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応
アズワン品番65-9304-77
1本
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ20mmダイス用●サイズ(mm):D/20、L/75、T/40●止めねじサイズ:M2~M6●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応
アズワン品番65-9304-76
1本
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ38mmダイス用●サイズ(mm):D/38、L/94、T/40●止めねじサイズ:M3~M16●材質:特殊鋼●重量:204g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応
アズワン品番65-9304-78
1本
¥2,940
税込¥3,234
当日出荷
ベランダの手すりや、物干し・ラックなどに取り付けができます。ご自宅の壁面を傷つけません。
仕様●適合品番:EA864CD-601、EA864CD-641、EA864CD-631●サイズ:140(W)×60(D)×10.5(H)mm●重量:92g●材質:ポリカーボネート●付属品:六角ボルト(M8)×2、蝶ナット×2、カメラ取付け用ねじ×4●取付可能柱幅:丸型/Φ3~Φ11mm、角型/30×30mm~11×11mm
アズワン品番65-9306-51
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
赤外線パルスビームを投光する投光器とそれを受光する受光器で構成されており、所定の高さに設置した投光器と受光器の間を物体が通過すると検知して動作し、その信号を受光器に内蔵した送信機から電波で受信機へ伝えます。複数の赤外線センサーで直線上に設置する場合に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、回り込みを避けることができます。高さ規制のある場所で車両が通行可能かを赤外線パルスビームの遮断で検知(判別)し、検知した場合は電波を送信して離れた場所の受信機へ伝え注意を喚起できます。遮光応答時間は0.05秒~0.7秒までボリュームで可変可能。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると車両の通過を検出しなくなりますので、ご注意ください。送信機から受信機までの距離が見通しで100mまで使用できます。(使用場所の環境によっては距離が短くなる場合があります)
仕様【設置距離】屋外15m以内、【使用赤外線】近赤外発光ダイオード(LED)による二重変調パルスビーム、【空中線】内蔵型
付属品ポール取付金具:2個 ポール取付板:2枚 減衰板:1枚 取付用タッピングネジ Φ4×20 :4本 丸サラ小ネジ M4×20 :4本 ナベ小ネジ M4×6 :4本 取扱説明書:1部
材質樹脂
寸法(mm)73×67.2×332(H)
質量(g)投光器:約540/受光器:約600
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC10~18(極性なし)
電圧(V)DC12
出力【検知】検知時:検知信号送信/連続検知時:くり返し送信
配線接続端子式
消費電力(mA)【投光器】40以下、【受光器】75以下
応答時間(秒)【検知】0.05~0.7(ボリュームにて可変)
付加機能赤外線周波数切替機能(L←→H)、AGC回路、防霜カバー 定期送信機能
検知方式近赤外線パルスビーム遮断方式
設置場所屋外・屋内(壁面、ポール:Φ42~Φ49)
表示灯【検知】赤色LED(受光器)/検知出力時:点灯、【受光感度】赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯、【投光】緑色LED(投光器)投光時:点灯
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
光軸調整範囲水平方向のみ:±90
アズワン品番64-7941-94
使用周波数(MHz)426帯(小電カセキュリティシステムの無線設備)
距離余裕屋外:10倍(150m)
1組
¥49,400
税込¥54,340
翌日出荷
関連キーワード